- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 耐熱キャップのおすすめ人気ランキング
耐熱キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,019件の「耐熱キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱シリコンキャップ」、「フレキキャップ」、「耐熱 圧着」などの商品も取り扱っております。
内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。
耐熱温度(℃)
180
材質
シリコンゴム
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約55
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質
フッ素ゴム
トラスコ品番
390-2862
適合機種
PX-201
種別
替キャップ
質量(g)
13
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
色
黒
耐熱温度(℃)
150
硬度(ショア A)
約55
材質
ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質
塩ビ
色
黒
高さ(mm)
20
種類
ゴム足
特性
電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。
材質
耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
キャップ
色
ダークブラウン
タイプ
HT
最高使用温度(流体温度)℃
90
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
TPE素材で伸縮性があるので簡単にキャップを被せられます。耐熱性があり-50~120℃までの環境で使用できます。様々な突起物に被せて保護できます。
用途突起物の保護に。
色
イエロー
試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。
内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。
用途培養用
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
200
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)
100
硬度(ショア A)
約90
材質
PVC
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
用途直口用
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
キャップ
タイプ
HI
使用流体
水道用
オートクレーブ可能。柔軟で、片手で簡単に脱着できます。酸やアルカリに強く、各ゴム栓には適応試験管サイズ(口外径mm)が表示されています。
試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
用途培養用
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)
42
適合リム穴(mm)
Φ11.5
使用温度範囲(℃)
-54~140
材質
ゴム
タイプ
耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号
No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)
19/15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)
約450