耐熱ベアリング 6204のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
118件の「耐熱ベアリング 6204」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 ベアリング」、「耐熱ベアリング」、「重量 ベアリング」などの商品も取り扱っております。
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体) SUS304 幅公差(mm) -0.12~0 RoHS指令(10物質対応) 対応 内径公差(mm) 0~+0.05 JIS等級 0 潤滑剤 耐熱性グリース シールド形状 両シールド 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 SUS304
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。
材質 (内外輪)リン酸塩皮膜処理<EN ISO9717>耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球 精度 (軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,364 税込3,700
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状 ユニット用玉軸受 付属品 グリース(スーパールーブNO.3) 種別 軽荷重用 軸穴種別 止めねじ付円筒穴形 種類 耐熱用 使用温度範囲(℃) 常温~200 適合本体シリーズ名 UC 記号 準特記号:HR5 内部すきま予圧記号 軸受:C4 材質(ゴムシール) シリコンゴム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 シールド形状 両側シールド形 軌道輪形状 深溝玉軸受 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 単列 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状 両側シールド形 軌道輪形状 深溝玉軸受 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 単列 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号 C3 グリース記号 - JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
265 税込292
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質(本体) SUS440C RoHS指令(10物質対応) 対応 JIS等級 0 潤滑剤 耐熱性グリース シールド形状 両シールド 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 SUS440C
1個
679 税込747
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
材質(本体) (外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。
材質 (内外輪)リン酸塩皮膜処理<EN ISO9717>耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球 精度 (軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当
1個
特価
2,540 税込2,794
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体) SUS304 材質(シール) ニトリルゴム 幅公差(mm) -0.12~0 RoHS指令(10物質対応) 対応 内径公差(mm) 0~+0.05 JIS等級 0 潤滑剤 耐熱性グリース シールド形状 両シール 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 SUS304
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置 材質(本体) SUS440C RoHS指令(10物質対応) 対応 JIS等級 0 潤滑剤 耐熱性グリース シールド形状 両シールド 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 SUS440C
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。
材質 (内外輪)リン酸塩皮膜処理<EN ISO9717>耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球 精度 (軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,510 税込7,161
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 シールド形状 両側シールド形 軌道輪形状 深溝玉軸受 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 単列 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置 材質(本体) SUS440C 材質(シール) ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 JIS等級 0 潤滑剤 耐熱性グリース シールド形状 両シール 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 SUS440C
1個
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体) SUS304 幅公差(mm) -0.12~0 RoHS指令(10物質対応) 対応 内径公差(mm) 0~+0.05 JIS等級 0 潤滑剤 耐熱性グリース シールド形状 両シールド 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 SUS304
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境 材質(本体) SUS440C JIS等級 0 シールド形状 両側ステンシール形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 SUS440C
1個
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体) SUS304 幅公差(mm) -0.12~0 RoHS指令(10物質対応) 対応 内径公差(mm) 0~+0.05 JIS等級 0 潤滑剤 耐熱性グリース シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 SUS304
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。 お求め易くラインアップしました。 軸受鋼より優れた耐食性。 大気専用、グリース潤滑。 保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。 SUS440C相当材のため、磁性あり。 高湿度環境等にての高耐食性能。 化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 シールド形状 両側接触シール形 軌道輪形状 深溝玉軸受 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 単列 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

品質を維持してコストダウンを実現。 ジルコニアセラミック製ベアリングです。
材質 内外輪:Zr02(相当)、ボール:Zr02(相当)、保持器:PTFE
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)