- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 耐熱ボードのおすすめ人気ランキング
耐熱ボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新243件の「耐熱ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐火ボード」、「耐熱 断熱ボード」、「耐火ボード ケイカル板」などの商品も取り扱っております。
耐熱温度(℃)
1260
化学組成
SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)
1200
仕様
【耐火度】SK-19
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
10
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
全光線透過率(%)
89
ロックウェル硬度
(Mスケール)67
吸水率(%)
0.24
耐燃性
自己消火性
アルミはくを使用していますので、軽くて熱に強い構造になっています。どんなキッチンにも溶け込むナチュラルテイストのおしゃれなデザインです。大判サイズなので、大きなお鍋やフライパンもゆったり置けます。また、調理台の汚れもしっかり防ぎます。
材質
外面板/アルミニウムはく、中芯/アルミ蒸着ポリエステル貼りダンボール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×265×40
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)
2.5
化学組成
Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)
約1800
材質
アルミナ99.6%
色
白
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
種別
カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)
耐薬品性
安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、。溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル。(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)
熱伝導率(W/mk)
0.040以下
密度(kg/m3)
20以上
圧縮強度(N/cm2)
20以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)
80(短期)、70(長期)
吸水量
0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)
20以上
透湿係数(ng/m2sPa)
145以下
燃焼性
合格
グリーン購入法
適合
線膨張率(cm/cm・℃)
6~8×10-5
外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。
材質/仕上
外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)。内材:セラミックブランケット
連続耐熱温度(℃)
1000
瞬間耐熱温度(℃)
1650
レーシングスーツと同じ材質で作られていますので、耐火、耐熱、消火の働きをします。
材質
ノーメックス生地
耐熱温度(℃)
約300
瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。
直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。
材質
パイロメックスR
JIS規格
JIS A 1323A種試験 合格品
瞬間耐熱温度(℃)
1300
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番
1-4911-01
材質
PTFE含浸ガラスクロス
厚さ(mm)
0.08
寸法(mm)
250×280
耐熱温度(℃)
+260
耐冷温度(℃)
-100
1箱(2枚)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。
A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ
3×6
寸法(mm)
910×1820
厚さ(mm)
12.5
タイプ
普通硬質せっこうボード
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-9645
1セット(120枚)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番
376-9321
質量(g)
68
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
93×66×13
最高使用温度(℃)
1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質
本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×240×11
TKG品番
9-0962-0601
TKG品番(2017)
6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途電気炉に入れる際の下敷きとして
材質
SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
衛生的!反りにくい!ささくれない!プラスチックとアルミの複合ボード。雑菌が繁殖しずらく衛生的です。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの取り板の弱点を克服。ささくれにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。
材質
PP、アルミ(中間層にソリッドPP)
縦×横×高さH(mm)
600×400×4.6
TKG品番(2017)
6-1035-1701
耐熱温度(℃)
-30~+100
質量(kg)
1.4
TKG品番
9-1157-1401
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)
250
化学組成
Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)
3.9
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。
材質
ポリカーボネート
トラスコ品番
354-6306
幅(mm)
910
厚さ(mm)
2
質量(kg)
3.93
色
透明
長さ(m)
1.82
アズワン品番
64-9109-82
1枚
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。
外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。
繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。
自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。
塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。
連続耐熱温度(℃)
1000
瞬間耐熱温度(℃)
1650
既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。
既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。
「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法
適合
仕様
準不燃材料認定品QM-0825
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910