耐熱端子のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
395件の「耐熱端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニッケル端子」、「圧着端子 耐熱温度」、「耐熱 圧着」などの商品も取り扱っております。
用途ヒーター線及び電熱線用 仕様 RoHS指令の規制適合品 種類 裸圧着端子 使用温度範囲(℃) 400(MAX) 端子形状 丸形 材質(端子) ニッケル 特性 耐熱
1箱(100個)
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状 丸形 種類 裸圧着端子 特性 耐熱、耐食 最高使用温度(℃) 300 材質(端子) ニッケル
1パック(100個)
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)耐熱端子 丸形(R形)
用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃ 種類 裸圧着端子 端子形状 丸形 耐熱温度(℃) (MAX)400 材質(端子) ニッケル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱
1箱(1000個)ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様 RoHS指令の規制適合品。専用圧着工具/NH40 赤透明 種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~75 定格電圧(V) 300 端子形状 閉端接続子 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 作業温度範囲(℃) 0~40
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
材質 端子:ニッケル材 種類 絶縁被膜付圧着スリーブ 2018年トラスコ掲載ページ 3 0803 スリーブ形状 突き合わせ用(B形)
1セット(100個)
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様 シリーズ = STRATO-THERM。絶縁 = 非絶縁。内側リング直径 = 4.34 mm。最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2。最小ワイヤサイズAWG = 12AWG。スタッドサイズ = M4。コンタクトめっき = ニッケル。厚さ = 0.99mm。全長 = 19.43mm。最適の手動圧着工具については品番< 162-3159') 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類 差込形電線コネクタ 特性 耐熱 定格電流(A) 5 定格電圧(V) 100 材質(本体) 液晶ポリマ 材質(コンタクト) 銅合金 電線抱合範囲(単線)(mm) 0.9~1.2
1箱(30個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線 種類 難燃ケーブル 全長(m) 10 材質 (1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付 耐熱温度(℃) -30~180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(10m)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。 材質 スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2) 種類 裸圧着端子 寸法L(mm) 17.5 定格電圧(V) 300 端子形状 丸形(R形) 寸法F(mm) 8 寸法D(Φmm) 5.1 定格電流(A) 20 寸法E(mm) 6 電線抱合範囲AWG(#) 12 寸法B(mm) 7 電線抱合範囲(単線)(mm) 1.82~2.4 寸法d(Φmm) 3 寸法d2(Φmm) 4.3 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 2.63~4.6 適合電線径(Φmm) 銅/単線 1.6/2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上 無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類 裸圧着端子 端子形状 丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(100個)
26,980 税込29,678
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 極数 = 2。定格電流 = 5 → 32A。端子方法 = 埋め込みネジ。ケーブルサイズ = 12 AWG。素材 = セラミック。色 = 白。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +800℃。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = ニッケル。。長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,250 税込2,475
当日出荷

1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
1巻(10m)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格 UL規格 E20392 伸度(%) 8.8 絶縁抵抗(MΩ) 1500 耐熱温度(℃) 205(3時間)・200(連続) 粘着力(N/10mm) 6.5 難燃性 UL規格 E20392 引張強度(N/10mm) 323 アズワン品番 1-6533-01
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷


1個
44,700 税込49,170
翌日出荷