- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 耐酸容器のおすすめ人気ランキング
耐酸容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新125件の「耐酸容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸性容器」、「容器 耐薬」、「ボトル 耐薬品」などの商品も取り扱っております。
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質
ポリプロピレン(PP)
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)
クリア
色(フタ)
クリア
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。
充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。
広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。
※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。
容量(L)
10
仕様
角型
材質
高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
268×268×250
アズワン品番
5-060-08
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 落下強度、積み重ね荷重、ハイレベルな気密性、水圧に対する耐久性に優れており、危険物の安全輸送に適しています。 代表3薬品(灯油・酢酸・硝酸)にて調質し、容器性能試験に合格しています。収納する危険物が影響評価試験(船舶艤装品研究所で実施)に適合すれば、容器性能試験は省略できます。
口内径(Φmm)
50
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
約120
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。
原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。
強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)
50
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
PE(ポリエチレン)
色
ナチュラル
口数
片口
ノズル
なし
コック
なし
取手
なし
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
耐酸性・気密性に優れています。
仕様
オートクレーブ可
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
なし
耐熱温度(℃)
120℃
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色
乳白色
耐熱温度(℃)
-10~+80
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。
本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。
シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質
本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)。パッキン/シリコンゴム
上部外径(Φmm)
302
錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。
ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
材質(フタ)
SUS304
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)
-30
材質(フタ)
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)
エラストマー(PE系TPE)
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質
超高分子量HDPE
色
グレー
口内径(Φmm)
50
RoHS対応品。
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
白
耐熱温度(℃)
約80
色(フタ)
白
材質(フタ)
ポリエチレン
材質(中栓)
ポリエチレン
中栓
あり
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)
150×150×50H
TGK品番
129-31-80-24
品番
997-150S
1個
¥12,900
税込¥14,190
6日以内出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタなし
関連資料
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(パッキン)
シリコンゴム
形状
角形