耐震 ワイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
188件の「耐震 ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「転倒 防止 ワイヤー」、「ワイヤー 長さ調節」、「室外機転倒防止金具」などの商品も取り扱っております。
壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。
適合 120kg セット内容 接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個 種別 転倒防止ベルト 寸法(mm) (金具L)118×54×33 使用環境温度(℃) 0~40 耐震性 6強相当
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm) 1 静止荷重(kg) 10 材質 フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm) (ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm) 3-4.3 箱入数 5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


HAMILeX(ハミレックス)転倒防止ワイヤー
ディスプレイスタンドをロープで天井や壁面の高い位置につなげて使用。 学校や人通りが多い場所などで不慮の力が加わった場合でもディスプレイスタンドの転倒を防ぎます。
使用荷重(kg) 150以下(2本使用) 材質 ブラック 質量(kg) 約0.1 ワイヤー長(mm) 1500 外寸法・幅(mm) 1500 関連資料 (1.15MB)
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

ホールダウン金物を基礎と直結。 ころび止めのアンカーボルトが不要。 施工が非常に簡単。 あらゆるタイプのホールダウン金物に適応。 適合木造工法形式。 ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー。
材質 ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛めっき) セット内容 ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にキャビネット・ロッカーを動かす必要がありません。
適合 120kg セット内容 接着テープ付き金具L:2枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個 種別 転倒防止ベルト 寸法(mm) (金具L)118×54×33 使用環境温度(℃) 0~40 耐震性 6強相当
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に セット内容 金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本 材質 【金具、ビス、ベルト調整具】スチール。【ベルト】ポリプロピレン ベルト幅(mm) 20 ベルト長さ(m) 1
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。 アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。 耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。 取付け・取外し・移設が容易です。 円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。 床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。 床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。
用途複合機の地震対策として転倒・移動防止 種別 転倒防止ベルト 仕様 耐震度/6強 セット内容 接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個 寸法(mm) 284×80×35 過負荷耐量 300kg/個 使用環境温度(℃) 0~40 質量(g/個) 480
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様 フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
高さ(mm) 33
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプ。
用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 種別 転倒防止ベルト 仕様 両側ビス止め仕様 材質 スチール オフホワイト(アイボリ) チェーン長(mm) 800
1個
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 転倒防止ベルト 仕様 Φ5-2穴(ステン) サイズ シングルSUS1.5mm×1m裸ワイヤー
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別 両端アイ 材質 ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプ A
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。 長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品 ネジ×6本・コンクリート釘×2本 ベルト幅(mm) 20 穴径(Φmm) (ビス)4
1セット
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイストラップを、固定したい壁面と什器に取り付けてから、ワイヤーロープを通したリーズロックで間隔を調整してください。
セット内容 リーズロック(止め金具)×2、ワイヤーロープ1200×2、アイストラップ×4個、皿ビス×8本 材質 ワイヤーロープ:ステンレス、リーズロック・アイストラップ:スチール 耐荷重(kg) 25 ロープ径(Φmm) ワイヤー:1.5
1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に 付属品 取付用金具 4個、ビス 12本 材質 スチール 引張強度 チェーン引っ張り強度 300kg/本 チェーン長(mm) 800
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷