肉まん蒸し器のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
96件の「肉まん蒸し器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸し機」、「フードスチーマー」、「肉まん」などの商品も取り扱っております。

1段でも2段でも使える大容量タイプ。蒸し容器は連結可能なので、茶わん蒸しなど高さのあるものや、サツマイモやトウモロコシなど長さのある食材にも使えます(最大150mmまで)。蒸し時間は5~55分までの時間を5分刻みで設定、保温時間は5~6時間55分迄の時間を5分刻みで設定可能。「蒸す」と「保温」を簡単切替できるので、温野菜やシュウマイなど一度にたくさん作っても覚めることなく美味しさをキープできます。万が一調理中や保温中に水がなくなっても空焚き防止機能付きで安心。
付属品 取扱説明書 質量(kg) 約1.85 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 287×290×350 電源コード(m) 約1
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

饅頭蒸し専用器です。中華セイロはHBD-80・N専用39cm(オプション)を御使用ください。電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力中華セイロ:39cm×4段ノズル穴数:5穴
TKG品番 9-0414-0801 質量(kg) 約11(本体のみ) 電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) 415×415×350 消費電力(W) 1470/350(切替方式) 槽容量(L) 湯槽:11
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

エイシン電機電気蒸し器
TKG品番 9-0414-1101 材質 ステンレス 質量(kg) 20 電源(V) 3相200 間口W×奥行D×高さH(mm) 500×550×300 消費電力(kW) 4.5 温度調節 3段切替式 プラグ形状 接地3P20A引掛式 (最大電流)13A 水量(L) 約22
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

温度設定は30℃~90℃ 温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能 LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタル温度表示 2段階過昇防止安全装置付の安心設計 正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用 食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置 製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売 庫内温度(℃) 30~90 付属品 棚板3枚 電源 家庭用100Vコンセント【アース線付き】 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(77L)ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 専用電源コード、調理用カップ×2個、ユーザーズガイド(保証書含む) 質量(g) 1000(付属品含まず) 電源 AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm) 【スチームトレイ(大)(小)使用時】236×238×154 定格消費電力(W) 350 電源コード(m) 1.2
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイシン電機蒸し器
むらなく蒸し上げます。飲茶用
質量(kg) 20 外寸(mm) 500×550×300 消費電力(kW) 4.5 温度調節 3段切替式
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

家庭で手軽に本格的な蒸し料理が楽しめる「むしざんまい」誕生。食欲をそそる竹製せいろの香りが広がります。水を入れてタイマーつまみを回すだけで本格的な蒸し料理が楽しめる専用調理器です。蒸し料理は、食材の旨味や持ち味をしっかりと引き出すことができふっくらジューシーに仕上がります。また、油いらずで調理できるのでとってもヘルシー。
付属品 せいろ×2、ふた、蒸し鍋、レシピブック 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 800 コード長さ(m) 電源:約1.4 本体質量(kg) 約2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W290×D237×H280(本体、蒸し器、せいろを含む) タイマー 最大30分
1台
7,998 税込8,798
当日出荷


餅米等を蒸す場合、別売の「SA18-8網セイロ」を御使用になると一層効果的です。(50cmには御使用できません。)
材質 21-0ステンレス 段数 3
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エムケー精工電気せいろ蒸し器
ほったらかしで本格蒸し料理ができる電気せいろ。せいろ2段と延長輪1つがセットになっています。オリジナルレシピブック付き。せいろは器としても大活躍。湯気とほんのり漂う木の香で豊かな空間を演出します
用途せいろ、蒸し器、スチームクッカーとして。蒸し料理/スチーマー/ヘルシー料理/2段/せいろ/電気せいろ/蒸篭/蒸籠/セイロ/お手軽/焼売/しゅうまい/茶碗蒸し/蒸し野菜/蒸しパン/小龍包/缶詰/冷凍食品/温め/あたため/時短料理 付属品 せいろセット(せいろ2個、延長輪1個、ふた1個)、レシピブック 、取扱説明書 質量(kg) 1.5 消費電力(W) 480 安全装置 温度ヒューズ、サーモスタット 電源コード(m) 約1.3 保証期間 1年 タイマー時間 最大60分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 22.1×24×29.8
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁調理器対応
材質 ステンレス タイプ 角型 段数 3 深さ(mm) 100(蒸すところ)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。 一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。 肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。 質量(kg) 0.6 消費電力(W) 370 電源 AC100(50、60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×180×188 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

電子レンジ加熱時に、本体とザルの間を空気が循環し、ふっくらムラなく温まります。お弁当など少量のゆで野菜の調理にも便利です。重ねてスッキリ収納できます。肉まん、シュウマイ、ギョウザ、パン類やお饅頭などにも使えます。
材質 ポリプロピレン 高さ(mm) 69 タイプ ベーシック 縦(mm) 154 横(mm) 112
1個
419 税込461
7日以内出荷

庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH~雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。
1本ほか
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気式空だき防止付。保温機能付。蒸気立上がりまでの時間約30分。
TKG品番 9-0414-0501 質量(kg) 約4.5(本体のみ) 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 1050 外径×高さH(Φmm×mm) 410×310 槽容量(L) 湯槽:7
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷


ビュッフェに最適です。
外形寸法(mm) 242×242 内形寸法(mm) 210×210 外形寸法H(mm) 160 高さ内寸(mm) 65 材質 水受:18-0ステンレス 板厚(mm) 1 EBM品番 5590800
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。 蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
材質 HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス 電源(V) 単相100
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)