- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 脱着式 取っ手のおすすめ人気ランキング
脱着式 取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新152件の「脱着式 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱着ハンドル」、「フライパン 取っ手」、「マグネット 取っ手」などの商品も取り扱っております。
鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉
材質
ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上
黒色
コード
1042091601
自重(g)
120
分野
設備・機械
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様
止め金付
使用キャビネット
レインタイトキャビネット(JOW・JOF形、JOGW・JOGF形)。引込計器盤キャビネット(HK形)。集合計器盤キャビネット(WHS形)。アルミ盤キャビネット(AL形)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
フライパンから取り外し可能なマルチハンドルです。
安心設計のダブルロック式です。
シリコンフックでガタつき防止。
材質
樹脂部/フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、金属部/ステンレス鋼、ゴム部/シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
187×41×56
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様
キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
吸着力(N)
441.3
エスコ品番
EA781GB-40
1個
¥2,440
税込¥2,684
当日出荷
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等
材質/処理
(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)。(スプリング)SUS304/-。(シャフト)SUS/-。(ボール)SUJ/-
垂直許容荷重(N[kgf])
491[50]
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性にすぐれています。
材質(ピン)
SUS304
材質(スプリング)
SUS304
材質(ブッシュ)
POM
材質(ハンドル部)
SUM22L バレル研磨後クロムメッキ
お皿、鉄板、網などいろいろ掴める鍋つかみ
材質
本体:スチール、カバー:ABS樹脂、先端:シリコン
色
ブラック
質量(g)
125
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
40×175×45
TKG品番
9-0108-0701
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
着脱式ハンドルの採用により、重ねてコンパクトに収納できます。
ハンドルを外せばオーブン料理もでき、料理の幅が広がります。
「そのまま食卓」も可能にした便利なキッチンウェアです。
材質
樹脂部:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度250度)、金属部:18-8ステンレス鋼
質量(g)
206
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
170×40×40
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
底面のみ吸着し、周囲上部には吸着しないように設計され、底が平らであるため吸着した物体にタッチすることなく、離脱が簡単にできます。
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上
ガラス繊維強化ナイロン6
片手でカチッとワンタッチ。ティファール独自の3点固定でしっかりフィットして、抜群の安定感。
過去に発売したアイテムを含むすべての「取っ手のとれるティファール」に使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×45×47
質量(g)
190
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器
材質
軟鋼線材(SWRM)
付属品
ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
質量(g)
121
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~4
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
仕様
止め金付
使用キャビネット
メーターキャビネット(SK形)。引込計器盤キャビネット(HK形)。集合計器盤キャビネット(WHS形)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)
250
トラスコ品番
353-1970
質量(g)
約260
山数
24
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
質量(g)
54
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。
材質
アルニコ磁石#5。(吸着面)スチール。(取手部)ABS樹脂