自動オープナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
83件の「自動オープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップ締め」、「ふた回し」、「ワインオープナー」などの商品も取り扱っております。
誰でも簡単! ワンプッシュのみの操作 フタをひねったり、本体をもったり、力を入れたりすることはありません。 手首をひねったりなど、怪我の心配もありません。 力の弱いシニアの方、女性、子供に最適 開けにくい新品のビンのフタでも簡単に開きます! 電池式だから、どこでも使用できる!
本体寸法(mm) 190×100×68 電池 アルカリ単三電池×2本 電池寿命 約80回 対応寸法(mm) フタ部分:32~101、本体部分:21~95
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応! 今までなかった画期的な缶オープナーです。 シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!! ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。 切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼 寸法(mm) 127×70×45 ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン) 使用電池 単三電池2本(別売)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

材質 本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂 全長(mm) 大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用 耐熱温度(℃) 本体:90、滑り止:120 EBM品番 289510
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm) 220 最大開口(mm) 丸 70 、角 65 口開調節 8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm) 125 TKG品番 9-0590-2501 TKG品番(2017) 6-0531-2401
1個
499 税込549
当日出荷

傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質 (ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。 材質 本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ 全長(mm) 223 TKG品番 9-0590-2301 TKG品番(2017) 6-0531-2201
1個
979 税込1,077
当日出荷

大小2サイズのびん蓋開けセットです。小は約2~5cm、大は約5~8.5cmの蓋に対応します。
材質 本体/ポリプロピレン、すべり止め部/エラストマー 耐熱温度(℃) 本体/90、すべり止め部/120 松吉医科器械コード 24-4047-00
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

スマイルキッズマルチオープナー
拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット・ドライバービット付。
材質 本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂、ドライバービット:S2鋼 寸法(mm) 155×52×25(ドライバービット収納時)、185×52×25(ドライバービット装着時) 質量(g) 50 耐熱温度(℃) 80
1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。
材質 鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC 質量(g) 90 寸法(幅W×奥行D)(mm) 本体:50×48 レバー長さ(mm) 77 TKG品番 9-0592-0101
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

サンクラフトびん蓋開け
全長(mm) 223 使用範囲 Φ75まで RoHS指令(10物質対応) 対応 EBM品番 8040310
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

缶詰、瓶、缶ジュース、ペットボトルまでこれ1本で開けられます。誰にでも、らくに使えます。大きな穴でフックがけできます。
材質 本体/ABS樹脂 滑り止め部(内側)/合成ゴム 寸法(mm) 92×195×18 クリア
1個
900 税込990
当日出荷

少ない力で楽に開けられる。 冷蔵庫にピタッ、マグネット付。
用途缶のプルタブ起こしにも。 材質 ポリプロピレン 質量(g) 15 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 105×55
1個
259 税込285
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷

アビリティーズ・ケアネットダイセム ボトルオープナー デラックス
手の力が弱い方も開閉が楽になります。 柔らかい滑り止め素材で瓶などの蓋をしっかりと掴みます。 デラックスは、下に敷くマットとボトルオープナーのセット。 片手で蓋の開閉が楽に行えます。
仕様 抗菌 付属品 マット 材質 PVC 質量(g) オープナー:100、マット:42 直径(Φcm) オープナー:11.6、マット:14 耐熱温度(℃) 50 適合径(Φmm) フタ:15~80
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

栓抜き、プルトップ、蓋開け、磁石固定のマルチな商品です。
材質 ABS樹脂、ポリウレタン樹脂、ステンレス 質量(g) 約101 寸法(cm) 約14.5×6.5×2.3
1個
989 税込1,088
当日出荷

デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質 (グリップ部、バンド部)PVCコーティング 適合範囲(mm) Φ90~Φ115
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

びんやペットボトルなど、かたく閉まったフタをラクラク開ける。 4つの埋め込まれた磁石のおかげで、冷蔵庫などにぴったり張り付く。 くまちゃんの耳は、ペットボトルなどの小さいふた開けに。 フタに、くまちゃんをあわせてひねるだけ! ゴム素材だから摩擦が大きく、かたく閉まったびんのフタを、簡単に開けられます。
材質 本体:合成ゴム、磁石 質量(g) 約54 寸法(cm) 約12×10×1.7
1個
599 税込659
当日出荷

材質:刃部/ステンレス特殊鋼 握部/エラストマー樹脂。テーブル・流し台・デスクなどに常時立てて置いておくこと が出来る新しいタイプのハサミ&オープナー。使用例1.ハサミ2.プルタブ起こし3.キャップオープナー(キャップサイズΦ23~31mm)
全長(mm) 105 材質 エラストマー樹脂・ステンレス鋼 質量(kg) 0.055 TKG品番 9-0590-2601 TKG品番(2017) 6-0530-3101
1個
699 税込769
3日以内出荷

力をかけずに簡単に缶の蓋あけが出来ます。直径約1cm~11cmまでの蓋がラクに開けられます。栓抜き付です。
寸法(mm) 223×60 アズワン品番 64-7530-63
1個
949 税込1,044
当日出荷