- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- 自動回転ステージのおすすめ人気ランキング
自動回転ステージのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新105件の「自動回転ステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動 回転台」、「回転ステージ」、「中空ロータリーアクチュエータ」などの商品も取り扱っております。
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様
(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無
材質
(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅
種類
回転ステージ
分解能
0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)
電源電圧(V)
DC5~24±10%
消費電流(mA)
15以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
ウォームギヤ
移動ガイド
ベアリング方式
移動量(°)
反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止
ロストモーション(°)
0.05
原点センサ
無
5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。
RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です
質量(kg)
0.4
電源電圧(V)
DC24、1.3A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×90×125
保存温度(℃)
-20~60
消費電力(VA)
32
周囲湿度(%RH)
20~80
動作温度(℃)
5~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
移動ガイド
クロスローラベアリング
仕様
(心振れ)0.01mm
表面処理
(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地
センサー
原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
分解能
0.004°
平行度(mm)
0.05
適合ケーブル
ACB-STD2、ACB-STD3
材質(ベース)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
回転方向
モーメント剛性(sec/N・cm)
0.15
面振れ(mm)
0.015
使用モータ
PK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
移動量(°)
360
位置決め精度(°)
0.025
ロストモーション(°)
0.003
最高速度(°/s)
20(5000pps時)
繰返し精度(°)
±0.003
材質(テーブル)
鋼材
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)
□499
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
移動ガイド
ボールベアリング
仕様
(心振れ)0.01mm
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー
原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
分解能
0.01°
平行度(mm)
0.075
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
回転方向
使用モータ
PK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
移動量(°)
360
ロストモーション(°)
0.02
最高速度(°/s)
50(5000pps時)
繰返し精度(°)
±0.003
材質(テーブル)
アルミ合金
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにアンギュラベアリングを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
19.6
移動ガイド
ボールベアリング
仕様
(心振れ)0.02mm
質量(kg)
0.18
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー
原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能
0.015°
平行度(mm)
0.075
適合ケーブル
ACB-STS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステージ寸法(mm)
Φ30
移動方向
回転方向
面振れ(mm)
0.06
使用モータ
PK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
移動量(°)
360
位置決め精度(°)
0.18
ロストモーション(°)
0.02
最高速度(°/s)
75(5000pps時)
繰返し精度(°)
±0.003
材質(テーブル)
アルミ合金
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg
用途ディスプレイ・研究用等々
材質
(本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ
寸法(Φmm)
(本体)370
テーブル径(Φmm)
500
全高H(mm)
185
テーブル厚さ(mm)
8
1台
¥349,800
税込¥384,780
16日以内出荷
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
98
送り方式
-
移動ガイド
すり合わせ
質量(kg)
0.5
クランプ
-
平行度(mm)
-
目量
目盛読み1°
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
-
ステージ寸法(mm)
Φ100
移動方向
回転方向
心円度(mm)
-
面振れ(mm)
-
移動量(°)
粗動360
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
材質(本体)
アルミ合金
種類
回転ステージ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番
851-3625
アズワン品番
64-4653-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
移動ガイドにアンギュラベアリングを採用することにより芯振れ、面振れを向上させた回転ステージです。中心にΦ16mmの透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。リミット追加など特注製品、お客様仕様のOEMもご相談ください。
耐荷重(N)
39.2(4kgf)
移動ガイド
アンギュラベアリング
質量(kg)
0.6
付属品
検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 3本
材質
アルミ合金
移動方向
回転方向
移動量
360°
ステージ寸法(mm)
Φ60
使用モータ
PK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能
0.01°
位置決め精度(°)
0.05
繰返し精度
±0.003°
寸法(mm)
心振れ:0.005
面振れ(mm)
0.03
ロストモーション(°)
0.02
平行度(mm)
0.075
最高速度(°/s)
50(5000pps時)
表面処理
黒アルマイト梨地
原点センサ
ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブル
ACB-STM2、ACB-STM3
種類
回転ステージ
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。
仕様
(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm
材質
(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅
種類
回転ステージ
分解能
0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
ウォームギヤ
面振れ(mm)
0.02
移動量(°)
反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止
ロストモーション(°)
0.05
バックラッシ(°)
0.08
原点センサ
無
お得なセット品をご用意しました。お手元に届いたその日から、簡単に操作することができます。X軸セット/手軽に直進1方向の自動位置決めとJOG駆動を行うことができます。XY軸セット/XY軸自動アライメント、パソコン無しでプログラム運転が可能です。XYθ軸セット/半導体ウエハのマーキングなどの微小位置、角度調整用自動ステージシステムです。XYZ軸セット/計測・検査装置やワークのXYZ軸自動位置決め用途に最適です。
ベアリング採用により、スムーズに回転します。
自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。
部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。
360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質
スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
28
ベース厚さ(mm)
2.3
テーブル厚さ(mm)
2.3
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工
テーパー
穴/MT-2
アズワン品番
64-5179-44
回転盤径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
種類
トルクモーター
取付方式
フランジ取付
電源
単相/交流
粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。
ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
材質
真鍮
ストローク
粗360°微±5°(回転)
精度
0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転)
表面処理
スーパーブラッククローム
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
49
送り方式
-
移動ガイド
すり合わせ
質量(kg)
0.2
クランプ
-
平行度(mm)
-
目量
目盛読み1°
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
-
ステージ寸法(mm)
Φ62
移動方向
回転方向
心円度(mm)
-
面振れ(mm)
-
移動量(°)
粗動360
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
セット内容
コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
24±10%
電源
二相/直流
軸の形状
片軸/Dカット
基本ステップ角(°)
1.8