自動車 エアゲージのおすすめ人気ランキング

2025/11/01更新
203件の「自動車 エアゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアゲージ 正確」、「エアゲージ」、「エアゲージ付きバルブ」などの商品も取り扱っております。
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。日常メンテナンスからスポーツ走行シーンまで幅広く対応。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。 仕様 衝撃から守るカバー付き、素材には柔軟性のあるtpeを採用。保管時の衝撃から守るソフトケース付属。エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。シンプルで読みやすい盤面。測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。 付属品 ソフトケース サイズ ホース長:約430mm、ゲージ径:Φ51 精度 ±10kPa 測定値 500kPa
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 0.8 測定範囲(kPa) 40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa) 10 適合 米式バルブ(オープンバルブ可) 材質 本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール 全長(mm) 280 タイプ クリップチャック 精度 ±20kPa 接続ねじ ホース:G1/4管用平行オネジ。プラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 約650 ゲージ径(Φmm) 約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書 (1.6MB) 弁の種類 オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用 測定範囲(kPa) 70~1200 最小目盛(kPa) 10 質量(g) 750 タイプ クリップチャック 空気接続口 PT1/4雌ねじ 測定誤差 70~400Kpa時→±8Kpa。400~1000Kpa時→±16Kpa。1000~1200Kpa時→±25Kpa ホース長さ(mm) 1500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa) 0.8 最小目盛(kPa) 10 精度 (圧力計)参考:±30kPa 接続ねじ チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口 汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm) 400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 0.8 測定範囲(kPa) 0~800(0~0.8MPa) 適合 米式バルブ 材質 本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプ ダブルタイヤ対応 接続ねじ ホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa) 10 ゲージ径(Φmm) 60 取扱説明書 (1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能 測定値保持機能付き ダブルタイヤにも使用可能 減圧機能付き
用途トラック・乗用車・オートバイ用 測定範囲(kPa) 90~1100 最小目盛(kPa) 20 仕様 ダイヤフラム式 全長(mm) 610 質量(g) 300 本体寸法(mm) Φ62.5 測定誤差 ±20kPa ホース長さ(mm) 300
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

携帯しやすい収納袋付属。 エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。 シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。 測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。 いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。 付属品 収納袋 材質 専用プロテクトカバー:TPE。専用収納袋:ポリエステル サイズ ゲージ径:Φ35 測定値 最大500kPa(誤差±10kPa以内)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。 ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
用途一般車両用 測定範囲(kPa) 0~400 最小目盛(kPa) 10 ホース長さ(mm) 約300
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用 仕様 一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g) 655 接続ねじ チャック側:メネジG1/4 測定精度 ±10kPa 測定範囲(kPa) 60~600 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 102×93×750 ホース長さ(mm) 500 最小目盛(kPa) 10
1台(1本)
24,980 税込27,478
当日出荷

メーター下の握り部分のボタンを押すと、エアーが抜けます。
ホース長さ(mm) 400
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 1 測定範囲(kPa) 0~1000 タイプ クリップチャック 最高使用圧力 1000kPa 精度 ±30kPa 接続ねじ M11×P1.0 空気接続口 G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm) 約440 最小目盛(kPa) 10 取付径(Φmm) (メーター)R1/8オネジ 取扱説明書 (0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。 測定範囲(kPa) 80~1020 最小目盛(kPa) 20 材質 パイプ/銅・先端部/亜鉛合金 全長(mm) 約292 質量(g) 160 精度 ±10~20kPa 表面処理 クロムメッキ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途乗用車・トラック・バス用 測定範囲(kPa) 50~1200 最小目盛(kPa) 10 付属品 クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます) 質量(g) 650 タイプ ダブルタイヤ対応 パッケージサイズ(mm) 縦290×横135×厚さ70 ホース長さ(mm) 350
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

タイヤの空気圧の測定に。携帯に便利なクリップ付きです。
用途タイヤの空気圧の測定 測定範囲(kPa) 50~350 最小目盛(kPa) 10 材質 スチール、ABS、樹脂 全長(mm) 144 質量(g) 18 外径(Φmm) 10 精度 ±10kPa
1個
269 税込296
当日出荷

ワンタッチカプラータイプ
用途乗用車・トラック・バス用 弁の種類 クローズタイプ 仕様 20PFタイプ 全長(mm) 165 材質(本体) 真鍮 タイプ 両口・ノーマルヘッド・クローズ 最高使用圧力(MPa) 0.7 接続方式 カプラ接続 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB)
1個
879 税込967
当日出荷

測定値保持機能付。減圧/ワンタッチリセットボタン付。バルブコアドライバー付
測定範囲(kPa) 30~500 最小目盛(kPa) 10 質量(g) 100 精度(%) ±5 ヘッド長(mm) 61
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 0.8 測定範囲(kPa) 0~800(0~0.8MPa) 最小目盛(kPa) 10(スタートは40) 適合 米式バルブ(オープンバルブ不可) 材質 本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール 全長(mm) 280 タイプ ダブルタイヤ対応 接続ねじ ホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ 精度(%) ±20kPa 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 約450 ゲージ径(Φmm) 約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書 (0.8MB) 使用圧力(kPa) (常用)100~500
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。 "360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。 減圧/リセットボタン付。 オートパワーオフ機能付。 ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。 『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。
用途乗用車・オートバイ用 測定範囲(kPa) 10~700 質量(g) 127(電池含まず) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 77×32×135 使用電池 単4形乾電池×2本(別売) 測定精度(%) 1.0FS
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。 最高使用圧力(MPa) 0.8 精度 参考圧力計:±30kPa 接続ねじ (チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0 材質(グリップ) アルミダイキャスト 対象 英式バルブ・米式バルブ 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 400 圧力範囲(kPa) (計測・充填)100~700
1個
3,798 税込4,178
当日出荷