自動車 ヒューズ 種類のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
181件の「自動車 ヒューズ 種類」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロヒューズ」、「自動車ヒューズ サイズ」、「ブロックヒューズ」などの商品も取り扱っております。
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm) 約11×16.2×4.0 材質 亜鉛+PC 使用可能電力 DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g) 8 タイプ 低背 使用可能電力 DC12V車/DC24V車 サイズ(mm) 約11×9×4 直径×長さ(mm) 約11×9×4
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個。【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個。【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個。【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個。【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個。スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個 入組点数 232 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質 亜鉛+PC サイズ(mm) 約18.9×18.7×5.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法H(mm) 12 寸法D(mm) 27 寸法W(mm) 14.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 ヒューズプーラー1個入り セット内容 5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。 スローブロータイプ
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。 タイプ 爪無
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。
用途電装品の保護 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 15.3×9.1×3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容 5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質 亜鉛+PC サイズ(mm) 約11×8.75×3.91
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。 材質 プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金 寸法(mm) 約11×8.75×3.91
1パック(5個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品 ヒューズプーラー1個入り セット内容 5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容 1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質 亜鉛+PC 電圧(V) 12/24 サイズ(mm) 約18.9×18.7×5.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g) 8 タイプ 低背 使用可能電力 DC12V車/DC24V車 サイズ(mm) 約11×9×4 直径×長さ(mm) 約11×9×4
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB)
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。
サイズ(mm) 8.7×10.9
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法D(mm) 43.2 寸法H(mm) 15 寸法W(mm) 22.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)