自動車 プレス機のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
126件の「自動車 プレス機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「門型 プレス」、「油圧プレス 20t」、「手動式 プレス」などの商品も取り扱っております。

鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品 Vブロック
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長崎ジャッキ油圧プレス
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2) 300
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品 ヤゲン台 仕様 フットスイッチ式
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車やオートバイ、各種機械等のメンテナンスに最適な、メーター付き油圧プレスです。
用途ベアリングやギヤ、プーリーなどの圧入や取り外し作業に 能力(t) 12 付属品 プレート2枚 ストローク(mm) 175 質量(kg) 75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 785(プレスシリンダー含)×1660×500
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

エアー・手動どちらでも作業可能で、キャスターつきのため移動先で作業可能です。 低床式、テーブルまでわずか195mmなので重量物でも安全にセットできます。
揚力(kN[tf]) 350(35) トラスコ品番 491-5411 ストローク(mm) 105 質量(kg) 160 奥行(mm) 700 内寸(mm) 【フレーム】400 全高 1100mm(手動ハンドル除く) 作業面寸法(mm) 270~370
1個
599,800 税込659,780
3日以内出荷

ストローク(mm) 100 構成機器 ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN) 50 圧力計 AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷

グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。
最大荷重(t) 12(59MPa) 仕様 ブレート2枚付き ストローク(mm) 175 寸法(幅W×奥行D)(mm) 695×500 先端径(mm) (ラム)52 本体質量(kg) 78 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷

自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様 7段調整(90mm間隔) 付属品 プレート2枚 ストローク(mm) 140 質量(kg) 43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 505×495×1235 最高圧力 12t
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

1セット
9,688 税込10,657
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t) 10(49MPa) ストローク(mm) 175 寸法(mm) 680×450×1070 先端径(mm) (ラム)52 本体質量(kg) 51 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。 パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。 誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。 これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様 圧縮力/約400kg 質量(kg) 74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×635×1352(MAX1971) ゴミ袋サイズ 70L 関連資料 (3.67MB)
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイプ プレス機 最大ストローク(mm) 115
1台
121,000 税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサダ製作所卓上プレス
軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。 作業台の上で簡易的な作業が可能です。 ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。
ストローク(mm) 150 能力(t) 10
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。 セット内容 薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1) 電源(V) AC100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) (セット時)960×330×700 電力(W) 1500 操作 ワンハンドレバー RoHS指令(10物質対応) 対応 開口幅(mm) 約380 モーター定格時間 30分 総質量(kg) 69 破砕力(t) 5.5
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

明治機械製作所カンパックス
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。 扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。 もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。 足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合 ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など 質量(kg) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×620×1105 空気取入口 G1/4の六角ニップル 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.49~0.98[5~10] 処理能力 240個/時間 適合コンプレッサ出力(kW) 1.5以上 加圧力(kN) 23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。 刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。 刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
適合 18L角缶 質量(kg) 28 タイプ 手動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×760×850
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

倍力機能付で、らくらく作業できます。 ガス抜き用突起付です。
用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に 寸法(mm) 455×180×315 質量(g) 6400
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。 持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様 (圧縮力)4t 寸法(mm) 【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750 質量(kg) 【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による) 電源(V) 三相200 モーター出力(kW) 1.2 関連資料 (0.71MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 610×360 結束本数 梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本 サイクルタイム 約30秒
1台
1,270,000 税込1,397,000
11日以内出荷