自動車 三角表示板のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
96件の「自動車 三角表示板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「停止表示灯」、「停止表示器材」、「三角表示板 LED」などの商品も取り扱っております。
「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。 組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。 保管専用ケース付き。 遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。 日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置 質量(kg) 1.4 1辺(三角)(mm) 450 収納寸法(L×W×H)(mm) 39×426×96 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 39×426×96
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国家公安委員会認定品
用途一般道や高速道路での停車中の事故防止に!! 付属品 ケース 材質 (本体)ABS。(反射板)アクリル。(脚)スチール 質量(kg) 1.5 規格 国家公安委員会認定品(交F06-1) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (収納時) 418×103×40。(使用時)432×366×405 アズワン品番 65-0378-29
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

道路上でやむなく駐停車する場合、後続車両に示す三角停止表示板。EU規格適合品。
用途保安用品 材質 (本体)プラスティック、(土台)スティール(ゴム付) 質量(g) 767 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (本体使用時)440×438×375、(折りたたみ時)148×440×25、(パッケージ)151×445×31
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

道路交通法施行規則適合品 夜間約800m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。 底面がマグネットなので、車内から車のルーフに安全に設置できる。 シリコン製の防水カバーにより、車体への傷付きを防止。 車の運転席周りやバイクのシート下などに収納できるコンパクトサイズ。 乾電池式でコードやプラグの付属品もなくスッキリと収納できます。 防水カバー付きで雨天時のトラブルにも対応。 連続使用約5時間でトラブル発生から事後処理までしっかり点滅( 新品アルカリ乾電池を使用した場合)。
用途高速道路における緊急停車時に、三角表示板の代わりに設置できる。 材質 本体:ABS、防水カバー:シリコンゴム、レンズ:PMMA LED 3WパワーLED×3灯 発光色 紫色 連続使用時間(時間) 約5(新品アルカリ乾電池を使用した場合 ) 使用乾電池 単4アルカリ乾電池×4本(別売り) 仕様 底面マグネット付き、防水カバー付き
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

エナジーギア高反射三角停止版
TS規格品。日本製リフレクター採用。高反射タイプ。国家公安委員会認定商品。
用途車の保安用品 材質 ABS樹脂/アクリル樹脂/スチール 幅(mm) 427 高さ(mm) 119 奥行(mm) 48
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

【三角停止表示板】道路交通法第75条の11で高速道路で停止する際の表示義務が定められています。また、国家公安委員会認定の厳しい基準(TSマーク付き)をクリアした製品は設置時の安全をより確実なものにします。【蛍光安全ベスト】安全意識の高い欧州では路上での着用が義務付けられており、EUの安全規格を取得した製品は視認性に優れています。【タイヤストッパー】各自動車メーカーの取扱説明書でタイヤ交換時の使用を要求してますが、車載していない車が多いのが現状です。【LED発電ライト】夜間緊急時における必要な光源の確保に役立ちます。発電式なので電池が切れても手動でご使用頂けます。
セット内容 三角停止表示板×1個、タイヤストッパー×2個、蛍光安全ベスト×1個、LED発電ライト×1個、軍手×1個、収納ケース×1個
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

ヨーロッパ(ECE)規格適合品。道路交通法適合品。昼夜間兼用タイプです。
用途高速道路で事故・故障等で車を停止させた場合の必需品。後続車の見やすい位置に設置する事が道路交通法で定められています。 寸法(mm) 435 材質 外側反射部:メタクリル樹脂、内側反射部:pe(ポリエチレン)、固定脚:スチール 形態 パッケージ:ブローケース 質量(g) 1067 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 435×439×390
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

日本緑十字社三角停止表示板
国家公安委員会が定めた構造、性能の基準に適合した規格品です。専用ケース付です。
用途自動車の緊急停車に。 付属品 専用ケース トラスコ品番 354-0290 材質 本体:ABS、反射板:アクリル、脚部:スチール、専用ケース:PP ケース寸法(mm) 427×119×48 組立寸法(mm) 429×401
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

高性能反射板により光源へ高い再帰性反射効果を発揮する製品です。 専用ハードケース入りです。 スタンド部分は90°に回転しますので収納、持ち運びに便利です。
用途車両故障や事故による緊急停止時に。 トラスコ品番 208-3966 セット内容 専用収納ケース 幅(mm) 429 材質/仕上 本体:ABS、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール、収納ケース:PP 質量(kg) 1.6 高さ(mm) 401 奥行(mm) 40 アズワン品番 64-8664-20
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

新構造スタンド採用で風速18m/sの強風下でも抜群の安定性。国家公安委員会認定品(認定番号:交F16-2)のTSマーク付きで安心。
用途緊急停車時に後続車に危険を知らせて追突を予防。高速道路上での故障車両表示義務遂行に。 材質 (本体)ABS、(反射板)アクリル、(おもり)EPDM、(ケース)PP 1辺(三角)(mm) 450 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 50×436×116
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

運転中の災害・事故などトラブルに遭遇した時に急表示灯として安全を守ります。 持ち手が付いているので非常灯としても、持ち手はスタンドにもなるので ワークライトとして夜間のエンジントラブルなどにも重宝します。 最大300ルーメン、弱100ルーメン。 使用用途に合わせて、3種類の点灯・点滅モードを使い分けれます。 【工場実験による点灯時間(アルカリ単三使用)】 点灯(強):約12時間/点灯(弱):約16時間 赤色灯点灯:約10時間/赤色灯点滅:約8時間
材質 HIPS他 寸法(mm) 170×188×48 質量(g) 274 機能 LEDライト 使用電池 単3乾電池×3本(別売) 点灯時間(時間) 点灯(強):約12、点灯(弱):約16、赤色灯点灯:約10、赤色灯点滅:約8(アルカリ単三使用)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高輝度LED表面実装型で面発光力に優れています。スタンド部分は90度に回転しますので収納、持ち運びに便利です。裏面のパイロットランプ(青色LED)の点滅が電池交換時期を知らせてくれます。
用途車の故障や事故など、緊急の際に。 仕様 防滴構造 トラスコ品番 375-9679 幅(mm) 522 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 483 電源 単3アルカリ乾電池4個(別売) 光源 LED21個使用
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーグ安全工業三角サイン
車両の後方に設置し、停止していることを表示します。
仕様 反射部:赤デリニエーター付き、十字型脚部に特殊ゴム付き、国家公安委員会認定品 寸法(mm) 505 認定番号 公F79-24 メーカー商品コード 878111
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類 非常信号灯 仕様 防滴型 適合 国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質 本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 38×153 本体質量(g) 100 連続使用時間(時間) 連続20時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式 点滅 保存温度範囲(℃) -20~70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd) 1 LED使用数(個) 9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.3MB)
1個
799 税込879
当日出荷

軽量・コンパクト・一般道や高速道での停車中の事故防止に。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量、コンパクトなバイク専用の折りたたみ式。一般道や高速道路での停車中の事故防止に。
材質 ABS、(本体)アクリル、(ベルト)ポリエステル、(サポートバー)スチール、(ひも)綿 質量(kg) 0.43 規格 国家公安委員会認定品(交G15-1) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (収納時)234×47×110、(使用時)431×425×110
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。 視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。 踏切上での故障時に列車へ認知。 有効期限(年) 4 発光色 鮮明な赤色 燃焼時間(分) 1本(5分) 光度(cd) 160以上 種類 発炎筒
1セット(10本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。 種類 非常信号灯(懐中電灯付) 仕様 防滴型 適合 国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質 本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 質量(g) 105 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 38×153 連続使用時間(時間) 非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式 点滅・点灯・懐中電灯 保存温度範囲(℃) -20~70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd) 1 LED使用数(個) 9 取扱説明書 (3.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質 CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨーロッパの統一規格、EU規格適合品(Eマーク取得品)です。 従来品と比べ更に耐風性能を向上し安心してご使用いただけます。 高速自動車道・自動車専用道路では停止表示器材の携行が義務付けられております。
用途高速自動車道・自動車専用道路での緊急停止表示に。 トラスコ品番 274-2730 材質 本体:ABS樹脂・ポリ塩化ビニル(PVC)、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール 幅(mm) 650 高さ(mm) 520 奥行(mm) 58 LED使用数(個) 0
1台
1,298 税込1,428
当日出荷