- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック保安・安全用品
- 自動車 警報機のおすすめ人気ランキング
自動車 警報機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新128件の「自動車 警報機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警報機」、「ノイズキャンセル スピーカー」、「ウインカー 音」などの商品も取り扱っております。
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。
RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。
発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
仕様
-
質量(g)
39
使用温度範囲(℃)
-20~60
周波数(Hz)
3000/断続音
電圧(V)
12/24/36/48車兼用
消費電流(mA)
20以下
音圧レベル(dB)
85(1m)
断続使用回数(回)
90/分
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。
種類
工作キット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(発音体)30×17
電源電圧(V)
DC12(DC1.5~12可)
動作電流(mA)
約110(DC12V時)
音声出力
約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×18.5×28
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
さわやかな電子アラーム。
仕様
耐雨性可
質量(g)
15
周波数(Hz)
2300±500
定格電圧(V)
DC12~24
定格電流(A)
0.02以下
取付穴
Φ6.5
音圧レベル(dB)
12V:70±6、24V:75±6
発音体
セラミック(断続)
バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。
音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。
配線方法によりそれぞれが選択できます。
夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。
材質
本体/ABS、ステー/スチール
寸法(mm)
Φ91×85
質量(g)
約370
電流(mA)
約200
音圧レベル(dB)
約95
音声内容
1.バックします…ご注意下さい(東京風)。2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)。3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風)
取扱説明書
配線方法(0.3MB)
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)
Φ23×20
電圧(V)
3
内容
電気の利用
音量(dB)
90
科目
理科
準拠
理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
音圧2段自動切替式
仕様
耐雨性可
質量(g)
160
周波数(Hz)
2200±300
定格電圧(V)
DC12~24
定格電流(A)
0.15以下
音圧レベル(dB)
尾灯消灯時:85±10、尾灯点灯時:75±10
発音体
セラミック(断続:3回/3回)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。
RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。
発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
尾灯等に接続すると、夜間は消音とすることが出来ます。
仕様
消音機能付
質量(g)
43
使用温度範囲(℃)
-20~60
周波数(Hz)
3000/断続音
電圧(V)
12/24/36/48車兼用
消費電流(mA)
20以下
音圧レベル(dB)
85(1m)
断続使用回数(回)
90/分
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
種類
ブザー
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)
Φ30.5
保存温度(℃)
-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色
黒
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性
連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
CEマーキング
使用湿度範囲
85%以下
外部接点容量(mA)
100以上
接点入力方式
電源入力方式
再生チャンネル
2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
材質
電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニール
質量(g)
25
使用温度範囲(℃)
-20~60
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
0.02
ケース色
黒色
材質(ケース)
ABS
寿命
1000(Hr)
保存温度範囲(℃)
-30~70
使用電圧範囲(V)
DC5~28
最小動作電圧
4.2
材質(パッキン)
ネオプレンゴム
材質(ナット)
ABS
ナット
色:黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時]
動作電圧(V)
最低:4.2
使用周囲湿度(%RH)
45~85
孔径(Φmm)
音響:7
定格電圧:1.5V
動作電圧範囲:DC1.0~10V
音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)
1.5
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×20
使用電圧範囲(V)
DC1.0~10V
音量(dB)
70/0.2m
1個
¥911
税込¥1,002
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10+40
アラームテスタ回路による軽量コンパクト設計
仕様
耐雨性可
質量(g)
40
周波数(Hz)
2800±300
定格電圧(V)
DC 12~24
定格電流(A)
0.05以下
音圧レベル(dB)
90±10
発音体
セラミック
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
サウンドレベル = 95dB。ドライブタイプ = 内部。取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け。寸法 = 26.4 x 17.6mm。供給電流 = 23mA。直径 = 26.4mm。高さ = 17.6mm。最大動作温度 = +60℃。最大供給電圧 = 12V dc。最小動作温度 = -20℃。最小供給電圧 = 7V dc。。RS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています
寸法(mm)
Φ94×77.5
定格電圧(V)
DC12・24
使用可能温度範囲
-30~80℃
音圧レベル(dB)
通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音
音声内容
左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。)
使用可能電圧(V)
DC11~DC32
発音体
スピーカー
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
バックアラームのベストセラー。フォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品
仕様
耐雨性可
定格電流(A)
0.1±0.05以下
音圧レベル(dB)
90±10
電子音のため、他のアラームと区別できます。
定格電圧(V)
DC12~24
発音体
スピーカー