自動車バッテリーチャージャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「自動車バッテリーチャージャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車バッテリー スターター」、「自動車 バッテリー充電器」、「パワーステーション」などの商品も取り扱っております。
全充電領域パルス方式+マイコン制御による4ステージ自動充電。充電しながらダメージを修復。5種類の充電電流レートを簡単選択(2A/6A/10A/12A/15A)。充電過程に「回復充電機能」を追加。過放電バッテリーをやさしく活性化。車載のまま充電OK!!。さまざまな始動用バッテリーに対応(充電制御車用・アイドリングストップ車用・ハイブリッド車用補機バッテリー・EN(LN)バッテリー)。マリン用ディープサイクルバッテリー対応。リフレッシュ充電機能・メンテナンスモード機能を搭載
用途バッテリー充電器 適合 AC to DC変換率:80%approx 質量(g) 1950 寸法 幅226X奥行140X高さ190 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 機能 パルス充電機能、回路ショート&オーバーチャージ保護機能、バッテリーメンテナンス機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、リフレッシュ充電機能、バッテリー検査機能、、オートウエイクアップ機能、、LED表示、デジタルディスプレー表示 使用電源(V) AC100 定格出力電圧 DC12V/15A バッテリー容量(Ah) 充電可能:12Vバッテリー:8~(5時間率)/二輪車用12Vバッテリー:8~20(10時間率) 適合バッテリー 自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)/船舶用ディープサイクルバッテリー/AGM・ジェル方式バッテリー/アイドリングストップバッテリー(ISS)/充電制御車バッテリー 定格入力 270VA 最大出力電力 220VA ステージ数 充電:4ステージ
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V) AC100 50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
使用電池 付属品 AC100V充電アダプター・シガーコード
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト 定格電圧(V) DC12 バッテリー容量(mAh) 16000(3.2V) 付属品 パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個 質量(g) 約930 使用温度範囲(℃) 0~45 電流(A) 300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 224×94×42 最大電流(A) 600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A 適合車 ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車 バッテリー リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 寿命 2000回 使用環境温度(℃) -10~45 保存温湿度範囲 -10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと) 充電入力電源(V) DC15/1A 保護回路 短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電 充電時間(時間) 約6(AC充電器の場合)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター 付属品 AC100V充電アダプター・DC12V充電コード 出力 ジャンプスタート:DC12V/300A(最大) 定格電圧(V) DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×190×130 定格出力 アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W) 適合車 DC12V2000cc以下ガソリン車 バッテリー 内蔵:DC12V鉛 使用電池 DC12V鉛蓄バッテリー 保証期間 ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能 アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示 充電時間(時間) 48 バッテリー容量(mAh) 7000
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V) DC12 バッテリー容量(mAh) 5400 セット内容 保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース 質量(g) 590 出力 ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A ケーブル長(m) 0.7 入力 DC5V、1A 本体サイズ(mm) 143×80×17 充電時間(時間) 約6 充電可能回数 約300
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V) DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧) 質量(kg) 1.23 ケーブル長(m) 充電/1.8 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) 10(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 223×177×132 電源コード(m) 1.8 消費電力(VA) 200 バッテリー容量(Ah) 6~240(5時間率容量) バッテリー電圧(V) DC12
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
用途エンジンスタート用補助電源 定格電圧(V) DC12/24 使用電池 付属品 充電器・シガーライターコード 寸法(mm) 400×170×350 質量(kg) 20 ケーブル長(m) 1.75 定格電流(A) 12V/1000、24V/500 最大電流(A) 12V/3200、24V/1600 内蔵電池 17Ah×2個 適合バッテリー 12/24
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリー DC12V 動作電圧 15.5V 内蔵電池 パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【LUFT ジャンプスターター 12V 10400mAh】 。 【突然のバッテリー上がりに大活躍!】12Vの自動車やバイクのエンジンを再始動させる事が出来る強力なバッテリーを搭載しており、万が一の災害や緊急時にも安心です。 【スマートICケーブル】 ケーブルのみでバッテリー電圧の測定が可能に日々のバッテリーコンディションを手軽にチェックする事が可能になりました。 【多彩な急速充電機能】 業界初の入出力一体型のtype-cポートを搭載。本体への充電も機器への充電ポートひとつで可能になりました。さらに、Quick Charge3.0の急速充電ポートも追加されました。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。
用途突然のバッテリー上がり対策として役立つジャンプスターターです。 12Vバッテリーであれば自動車、バイク問わず様々な車種でご使用頂ける製品です。 寸法(mm) 160×80×35 ブラック 質量(g) 400 出力 (USB出力1) 5V / 3A 9V/2A 12V/1.5A、(USB出力2) 5V/2.1A、(type-c) 5V / 3A 最大電流(A) (ピーク)1000 充電時間 約3~4時間(充電器の出力により異なる) バッテリー容量(mAh) 10400
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー DC12V/DC24V、20Ah~250Ah(5時間率容量) 質量(kg) 1.9 消費電力(W) 450 コード長さ(m) (充電)1.8、(電源)1.8 出力電圧(V) DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)。DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE) 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) 25(充電時)、35(セルスタート時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×210×142
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

大手ロードサービスでも使用される実力!。リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。 リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター。 ●鉛バッテリーのメリット。・高低温に強い。・鉛の方が安全性が高い。・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!。オルタネーターからの急速充電に耐えられる。・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える。・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる
用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に! 出力電圧(V) 12 定格電圧(V) DC12
1台
74,980 税込82,478
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DC12V、24V対応。 軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。 3ステップでカンタン充電。 セルスタートでエンジンを再始動。 バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。 操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリー DC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時) 入力電圧(V) AC100 50Hz/60Hz 機能 セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、) 使用温度範囲(℃) -20~40 定格電流(A) 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 209×210×185 アズワン品番 65-1708-73 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動。エンジンジャンプスターター、ガソリン7000cc以下ディーゼル6000cc以下対応
定格電圧(V) 入力DC5、2A 充電可能回数 約500回 使用電池 リチウムイオン 幅(mm) 175 高さ(mm) 80 材質(本体) ABS 質量(g) 500 奥行(mm) 27 ケーブル長(m) 1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター 定格電圧(V) DC12/24 充電可能回数 (繰り返し充電目安)約300回 使用電池 リチウムイオンバッテリー 付属品 DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター レッド 質量(g) 2540 出力 DC12V / 400A(最大)。DC24V / 600A(最大)2秒以内 コード長さ(mm) バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900) バッテリー リチウムバッテリー 保護機能 短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能 充電方式 AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約210×240×58
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

充電&乗らない間のメンテナンスに!!充電完了後はフロート式補充電で電圧を維持。軽量・小型 持ち運びに便利。弱ったバッテリーを回復!!サルフェーション溶解機能つき。バッテリー短絡診断機能搭載
適合バッテリー 12V、2~50Ah、開放型・GEL・AGM(原付、ウォータークラフト、オートバイ、軽自動車) 付属品 ワニ口クリップケーブル、車両側ケーブル 出力 DC12V、1A ケーブル長(m) 入力/1.8、出力/1.0 入力 AC100-240V、0.4A、50/60Hz 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×37×70 安全機能 逆接保護、短絡保護、過充電防止、充電時間制限
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。 12Vから48Vまでの充電電圧が選べます。 RoHS対応製品です。
用途バッテリーの充電に 適合バッテリー 12/24/36/48V(30~450Ah) 入力電圧(V) 単相100/単相200(切替スイッチ) トラスコ品番 252-2336 コード 入力コード:2.0mm2×3芯×2.5m(アース付)、出力コード:8.0mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付 アズワン品番 64-9175-94 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動。エンジンジャンプスターター、ガソリン4700cc以下ディーゼル2700cc以下対応
定格電圧(V) 入力DC5、2A 充電可能回数 約500回 使用電池 リチウムイオン 幅(mm) 154 高さ(mm) 80 材質(本体) ABS 質量(g) 300 奥行(mm) 27 ケーブル長(m) 1
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!
適合バッテリー 二輪自動車2.3Ah~28Ah 仕様 PSE適合品 本体質量(g) 335 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 73×48×167 入力/出力 AC100(50/60Hz)/DC12V
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応!安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流)本体IP64防水・LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのも有効です。
定格電圧(V) 12/24 使用電池 リチウムイオンバッテリー 質量(g) 2250 使用温度範囲(℃) -20~60 本体寸法(mm) 248×248×96 バッテリー容量(Ah) 40000 コード長さ(cm) 45 始動電流(A) 1000 アズワン品番 64-8899-92 ピーク電流(A) 2000
1台
43,980 税込48,378
当日出荷