自動車ヒューズ外しのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
100件の「自動車ヒューズ外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板コネクター抜き」、「コネクター抜き」、「スローブローヒューズ」などの商品も取り扱っております。
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。 非導電性 滑り止めの鋸歯状グリップ テスター機能付
仕様 ●ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。●非導電性●滑り止めの鋸歯状グリップ●テスター機能付 適合機種 [適用ヒューズ]250V:0~200A、600V:0~100A 材質 プラスチック 全長(mm) 184 使用電池 LR44×2(付属) アズワン品番 65-2179-11
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

ヒューズの取り外しの際に大変便利です
用途ヒューズ取出し工具として。 幅(mm) 11.4(長)・8.8(短) 全長(mm) 28.4
1個
79 税込87
当日出荷

リレーボックス内で干渉しないよう、先端が薄く縦型になっています。
用途自動車のリレーの取り外しに。 材質 クロムモリブデン(本体)、PVC(グリップ) 全長(mm) 230 質量(g) 120 開口幅(mm) 6.5~118
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm) 207 材質(本体) クロムモリブデン 質量(g) 126 硬度HRC 40~46 開き幅(mm) 17~50 材質(クリップ) ナイロン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm) 180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷

1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。 フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。
用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。 適合 リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。 質量(g) 188 寸法L1(mm) 185 寸法L2(mm) 60 寸法W(mm) 47 アズワン品番 65-2490-26
1本
9,298 税込10,228
当日出荷

1個
669 税込736
5日以内出荷

シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm) 190 トラスコ品番 323-0317 質量(g) 190
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

リレープライヤ(AD201)の補給部品です。 KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けリレープライヤとして使用可能です。
質量(g) 17 寸法L1(mm) 44.5 寸法B(mm) 9.3 寸法L2(mm) 28.5 アズワン品番 65-2490-27
1本
7,198 税込7,918
当日出荷

抜きにくいリレーが簡単に抜けます。 開き幅が調整可能
全長(mm) 230 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

SIGNET(シグネット)ラインクランプセット
種類 スプリングクランプ 全長(mm) 250/180/150 寸法(mm) 大Φ22~60、中Φ22~42、小Φ11~19
1セット(3個)
3,598 税込3,958
翌日出荷


外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm) 215 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷



自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm) 194~208 質量(g) 177
1個
9,298 税込10,228
当日出荷