自動XYステージのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
113件の「自動XYステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2軸 ロボット」、「xy ロボット」、「卓上 ロボット」などの商品も取り扱っております。
新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類 xyステージ 送り方式 ボールネジ リード(mm) 1 移動ガイド 精密クロスローラガイド 材質 アルミ合金 白色仕上げ 繰返し精度(μm) ≦±0.3(位置決め) バックラッシュ ≦0.2μm コネクタ形状 丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類 xyステージ テーブル長さ(mm) 200 テーブル幅(mm) 200 耐荷重(N) 392 送り方式 送りねじ 移動ガイド ボールウェイ 仕様 (送りねじ)ボールねじ 表面処理 (テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm) ±0.002 センサー 原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XY軸2方向 送りねじリード(mm) 2 ロストモーション(mm) 0.002 材質(テーブル) アルミ合金
1個
689,800 税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類 xyステージ 送り方式 送りねじ 移動ガイド ボールブッシュ 仕様 (送りねじ)ボールねじ 表面処理 (テーブル)白アルマイト梨地 センサー 原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能 0.002mm 適合ケーブル ACB-BTD2・ACB-BTD3 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XY軸2方向 使用モータ PK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm) 1 最高速度(mm/s) 16(8000pps時) 材質(テーブル) アルミ合金
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
20日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 xyステージ テーブル長さ(mm) 30 テーブル幅(mm) 30 耐荷重(N) 14.7 送り方式 送りねじ 移動ガイド V溝とクロスローラ 質量(kg) 0.32 表面処理 (テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm) ±0.0005 センサー リミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能 0.001mm 適合ケーブル ACB-STS2 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XY軸2方向 移動精度(mm) 真直度(水平・垂直)0.008 使用モータ PK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 送りねじリード(mm) 0.5 位置決め精度(mm) 0.015 ロストモーション(mm) 0.0005 最高速度(mm/s) 8(8000pps時) 材質(テーブル) アルミ合金
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

SFC(エス・エフ・シー)XYテーブルF3
ステージサイズ450x450mm。XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式。大きな資料の位置合わせに最適。MAX耐荷重30kg
関連資料 寸法図
1個
149,800 税込164,780
22日以内出荷

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 xyステージ 耐荷重(N) 39.2 送り方式 送りねじ 移動ガイド HG-VCR(V溝とクロスローラ) 表面処理 (テーブル)黒アルマイト梨地 センサー 原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブル ACB-STM2、ACB-STM3 移動方向 XY軸2方向 使用モータ PK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 材質(テーブル) アルミ合金
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類 xyステージ テーブル長さ(mm) 200 テーブル幅(mm) 200 耐荷重(N) 392 送り方式 送りねじ 移動ガイド ボールウェイ 仕様 (送りねじ)ボールねじ 表面処理 (テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm) ±0.002 センサー 原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XY軸2方向 送りねじリード(mm) 5 ロストモーション(mm) 0.005 材質(テーブル) アルミ合金
1個
689,800 税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様 K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品 クランプ 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 適合品番 K-21用 スライド寸法(mm) (前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛 1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

付属品 L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用) 質量(kg) 3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×350×75
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

お得なセット品をご用意しました。お手元に届いたその日から、簡単に操作することができます。X軸セット/手軽に直進1方向の自動位置決めとJOG駆動を行うことができます。XY軸セット/XY軸自動アライメント、パソコン無しでプログラム運転が可能です。XYθ軸セット/半導体ウエハのマーキングなどの微小位置、角度調整用自動ステージシステムです。XYZ軸セット/計測・検査装置やワークのXYZ軸自動位置決め用途に最適です。
1セット
99,980 税込109,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N) 14.7(1.5kgf) 移動ガイド ボールウェイ 質量(kg) 0.55 付属品 検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本 材質 ステンレス 移動方向 XY軸2方向 移動量(mm) ±25 ステージ寸法(mm) 30×30 使用モータ PK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) 分解能(mm) 0.002 送りねじリード(mm) 1 移動精度(mm) HV:真直度(水平・垂直)0.015 位置決め精度(mm) 0.02 繰返し精度(mm) ±0.001 ロストモーション(mm) 0.007 XY直交度(mm) 0.01 最高速度(mm/s) 16(8000pps時) 表面処理 低温黒色クロムメッキ センサー リミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブル 専用ケーブル(ACB-STT2)を付属 仕様 ねじ仕様(標準型) 種類 xyステージ
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

中央精機XYステージ
2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N) 14.7(1.5kgf) 移動ガイド ボールウェイ 質量(kg) 0.55 付属品 検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本 材質 ステンレス 移動方向 XY軸2方向 移動量(mm) ±25 ステージ寸法(mm) 30×30 使用モータ PK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) 分解能(mm) 0.002 送りねじリード(mm) 1 移動精度(mm) HV:真直度(水平・垂直)0.015 位置決め精度(mm) 0.02 繰返し精度(mm) ±0.001 ロストモーション(mm) 0.007 XY直交度(mm) 0.01 最高速度(mm/s) 16(8000pps時) 表面処理 低温黒色クロムメッキ センサー リミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブル 専用ケーブル(ACB-STT2)を付属 仕様 ボールねじ仕様(対称型) 種類 xyステージ
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

SFC(エス・エフ・シー)XYステージ
上下・前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下・左右の微調整、水平調整、回転調整付。ステージはSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg) 2~2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119,800 税込131,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
1個
249,800 税込274,780
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)XYステージ300
XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。
耐荷重(N) (最大)29.4 送り方式 ラックピニオン テーブル幅(mm) 300 ストローク(X距離)(mm) ±130 ストローク(Y距離)(mm) ±130
1個
199,800 税込219,780
22日以内出荷

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバー なし 型式 SE23 関連資料 カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm) 5 スライドブロック A(ロングブロック1個付) モータ取付部形状 A0
1台
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

中央精機XYステージ
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
仕様 ●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 備考 QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):14 種類 XYステージ 繰返し精度(mm) ±0.002 適合ケーブル ACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N) 392(40kgf) RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 移動方向 XY軸2方向 送り方式 ボールねじ 移動ガイド ボールウェイ モーメント剛性(sec/N・cm) ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.04 使用モータ PKP545N18B2 テーブル幅(mm) 200 テーブル長さ(mm) 200 原点センサ ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1台
689,800 税込758,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
1個
215,580 税込237,138
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類 Zステージ 耐荷重(N) 98 送り方式 送りねじ 移動ガイド V溝とクロスローラ 表面処理 (テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装、(ブラケット)塗装 繰返し精度(mm) ±0.0005 センサー 原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能 0.002mm 適合ケーブル ACB-STD2、ACB-STD3 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 Z軸1方向 使用モータ PK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm) 1 ロストモーション(mm) 0.0005 最高速度(mm/s) 10(5000pps時) 材質(テーブル) 鋼材
1個
599,800 税込659,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)