自動Zステージのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
104件の「自動Zステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降 モーター」、「自動XYステージ」、「XYZステージ」などの商品も取り扱っております。
1個
259,800 税込285,780
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。ステージ面が90mm×90mm、125mm×125mmそれぞれに移動量が異なるタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 Zステージ 送り方式 送りねじ 移動ガイド V溝とクロスローラ センサー 原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能 0.001mm 適合ケーブル ACB-STD2、ACB-STD3 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 Z軸1方向 最高速度(mm/s) 5(5000pps時)
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 Zステージ 耐荷重(N) 19.6 送り方式 送りねじ 移動ガイド HG-VCR(V溝とクロスローラ) 表面処理 (テーブル)黒アルマイト梨地 センサー 原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブル ACB-STM2、ACB-STM3 移動方向 Z軸1方向 使用モータ PK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 材質(テーブル) アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
20日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 Zステージ テーブル長さ(mm) 70 テーブル幅(mm) 70 耐荷重(N) 29.3 移動ガイド HG-VCR(V溝とクロスローラ) クランプ 板クランプ 平行度(mm) 0.1 材質(ベース) アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理 (テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向 Z軸1方向 移動精度(mm) 真直度(水平・垂直)0.005 モーメント剛性(sec/N・cm) ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4 許容モーメント荷重(N・cm) ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160 垂直度(mm) 0.01
1台ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類 Zステージ 耐荷重(N) 98 送り方式 送りねじ 移動ガイド V溝とクロスローラ 表面処理 (テーブル)カニゼンメッキ/白アルマイト梨地、(ベース)塗装 センサー 原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能 0.002mm 適合ケーブル ACB-STD2、ACB-STD3 材質(ブラケット) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 Z軸1方向 使用モータ PK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm) 1 ロストモーション(mm) 0.001 最高速度(mm/s) 10(5000pps時) 材質(テーブル) 鋼材
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,700 税込12,870
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
材質 アルミ合金 質量(kg) 0.2 種類 zステージ 表面処理 黒アルマイト梨地 精度(mm) 移動(HV):真直度(水平・垂直)0.005 繰返し精度(mm) ±0.002 センサー リミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能(mm) 0.001 適合ケーブル ACB-STS2 耐荷重(N) 9.8(1kgf) RoHS指令(10物質対応) 対応 ステージ寸法(mm) 30X30 移動方向 Z軸1方向 移動ガイド V溝とクロスローラ 移動量(mm) 0~5 使用モータ PK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 送りねじリード(mm) 0.5 位置決め精度(mm) 0.02 ロストモーション(mm) 0.005 最高速度(mm/s) 3(3,000pps時)
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷

移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類 Zステージ 送り方式 送りねじ 移動ガイド ボールブッシュ 表面処理 (テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm) ±0.003 センサー 原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能 0.002mm 適合ケーブル ACB-STD2、ACB-STD3 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 Z軸1方向 移動精度(mm) 真直度(水平・垂直)0.015 使用モータ PK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm) 1 ロストモーション(mm) 0.01 最高速度(mm/s) 10(5000pps時) 材質(テーブル) アルミ合金
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。
仕様 【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、テーブル面サイズ:40×40mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、移動ガイド:ボールガイド、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無 アズワン品番 61-6985-49
1個
62,980 税込69,278
12日以内出荷

移動ガイドにボールウェイを使用した中精度の長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類 Zステージ テーブル長さ(mm) 200 テーブル幅(mm) 200 耐荷重(N) 78.4 送り方式 送りねじ 移動ガイド ボールウェイ 表面処理 (テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm) ±0.002 センサー 原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能 0.004mm 適合ケーブル ACB-STD2、ACB-STD3 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 Z軸1方向 モーメント剛性(sec/N・cm) ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.4 使用モータ PK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm) 2 ロストモーション(mm) 0.002 最高速度(mm/s) 20(5000pps時) 材質(テーブル) アルミ合金
1個
419,800 税込461,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップしています。センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 Zステージ テーブル長さ(mm) 125 テーブル幅(mm) 125 耐荷重(N) 49 送り方式 MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ) 移動ガイド V溝とクロスローラ 質量(kg) 1.6 感度 0.001mm クランプ 板クランプ 目量 デジタル表示式マイクロメータ0.001mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向 Z軸1方向 移動精度(mm) 真直度(水平・垂直)0.005 移動量 (ツマミ1回転)0.5mm
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷


高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。
種類 Zステージ 送り方式 送りネジ 移動ガイド アウターレール構造 テーブル幅(mm) 60 テーブル長さ(mm) 60
1個
139,800 税込153,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。 種類 xzステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 40 耐荷重(N) 19.6 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 感度 0.1mm クランプ レバー式 目量 バーニヤ読み0.1mm 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 片ハンドル 移動方向 XZ軸2方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)約18mm
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
1個
155,080 税込170,588
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類 Zステージ 耐荷重(N) 98 送り方式 送りねじ 移動ガイド V溝とクロスローラ 表面処理 (テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装、(ブラケット)塗装 繰返し精度(mm) ±0.0005 センサー 原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能 0.002mm 適合ケーブル ACB-STD2、ACB-STD3 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 Z軸1方向 使用モータ PK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm) 1 ロストモーション(mm) 0.0005 最高速度(mm/s) 10(5000pps時) 材質(テーブル) 鋼材
1個
599,800 税込659,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央精機Zステージ
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています。(QT-BKが必要です)ALZ-220-C2B1からZブラケットを取り外したものがALS-220-C2B1になります。
仕様 ●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 備考 QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14 種類 Zステージ 繰返し精度(mm) ±0.002 分解能(mm) 0.004 適合ケーブル ACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N) 78.4(8kgf) RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 移動方向 Z軸1方向 送り方式 ボールねじ 移動ガイド ボールウェイ 移動精度(mm) 真直度(水平・垂直)0.01 モーメント剛性(sec/N・cm) ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.5、ロール剛性 0.4 移動量(mm) ±100 使用モータ PKP545N18B2 電磁ブレーキ付 送りねじリード(mm) 2 位置決め精度(mm) 0.02 ロストモーション(mm) 0.002 最高速度(mm/s) 24(6000pps時) テーブル幅(mm) 200 テーブル長さ(mm) 200 原点センサ ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1台
419,800 税込461,780
30日以内出荷

中央精機Zステージ
新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-230-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-230-C2B1になります。
仕様 ●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 備考 QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14 種類 Zステージ 分解能(mm) 0.004 適合ケーブル ACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N) 78.4(8kgf) RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 移動方向 Z軸1方向 送り方式 ボールねじ 移動ガイド ボールウェイ 移動精度(mm) 真直度(水平・垂直)0.02 モーメント剛性(sec/N・cm) ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.5、ロール剛性 0.4 移動量(mm) ±150 使用モータ PKP545N18B2 電磁ブレーキ付 送りねじリード(mm) 2 位置決め精度(mm) 0.03 ロストモーション(mm) 0.002 最高速度(mm/s) 24(6000pps時) テーブル幅(mm) 200 テーブル長さ(mm) 200 原点センサ ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1台
459,800 税込505,780
30日以内出荷