自在じょうごのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
107件の「自在じょうご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル交換工具」、「じょうご 紙」、「オイル注ぎ口」などの商品も取り扱っております。
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質 ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側) レッド 耐熱温度(℃) 100 耐冷温度(℃) -30 危険物の類別 非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
材質 アルミニウム+NBR 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(L×W)(mm) 372×170
1個
5,588 税込6,147
当日出荷

様々な液体のじょうごとして利用できます。車両ごとに異なるオイルの注入口に対して、これが一枚あれば、自在に変形させて様々な車両に対応できます。
用途汎用ツール 材質 ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側) レッド 耐熱温度(℃) 100 耐冷温度(℃) -30
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。
用途オイルの誘導道、ロートなどに。
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途1L缶や4L缶からの注油に。 材質 PP 質量(g) 70 容量(L) 0.85 口径(Φmm) 27 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 142×147×95 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
厚さ(mm) 2 危険物の類別 非危険物 耐用温度(℃) -20~100
1個
2,460 税込2,706
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質 シリコン製 高さ(mm) 55~130(未使用時~使用時) 外径(Φmm) 17(差し込側)、80(注入口側)
1個
549 税込604
当日出荷

ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
材質 アルミニウム+NBR 寸法(長さL×幅W)(mm) 556×205 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。 分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。 伸縮範囲(mm) 140~270 ノズル 取り外し可 危険物の類別 非危険物
1個
639 税込703
当日出荷

農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。 長さ(mm) ジャバラ:270 先端寸法(mm) ジャバラ:14 外径(Φmm) じょうご部:約165 危険物の類別 非危険物
1個
989 税込1,088
当日出荷

耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など 材質 (ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP 寸法(mm) (ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7 容量(mL) 1200 質量(g) 240
1個
699 税込769
当日出荷

エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として 材質 ポリエチレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。 多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm) 69、87 材質 ポリプロピレン エスコ品番 EA992BE-1 質量(g) 60 内径(Φmm) 【ノズル先端】10、24 外径(Φmm) 【ノズル先端】12、26
1個
735 税込809
当日出荷

エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質 PP(ポリプロピレン) 質量(kg) 1.68 容量(L) 15 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 600×155 耐熱温度(℃) 93 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

低背で薄型タイプのオイルトレイです。薄型のため、スクーターはもちろん車高が低い二輪車等のオイル交換作業に最適です。オイルを受ける面に傾斜があり便利です。スクーターのセンタースタンドにぴったり納まり、オイル交換が簡単に行えます。
用途バイク用 材質 ポリエチレン 質量(kg) 0.38 容量(L) 2.68 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×220×410
1個
799 税込879
当日出荷

後ろから瓶やボトルの注ぎ口に簡単装着できるので容器がジョッキ感覚で扱えます。ねじ山を切っているのでチューブにも取り付けられます。取り付け部分は約20~40mmまで広がります。
用途オイル、水、冷却液など 材質 PP 寸法(mm) 45×45×100 イエロー 質量(g) 約10 口径(Φmm) 約22
1個
169 税込186
当日出荷

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L) 約2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 410×200×75 適合車種 (参考)アドレスV125等 危険物の類別 非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


折りたたみ式でコンパクトに収納できます。使い捨てタイプなので片付けが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。 危険物の類別 非危険物
1個
349 税込384
当日出荷