自転車 に つける ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「自転車 に つける ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「110v 15w」、「自転車 ライト 発電 機」、「砲弾型 自転車 ライト」などの商品も取り扱っております。
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式 乾電池 光度(cd) 210 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm) 33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g) 約57(電池含まず) 保護等級 IPX3 光源 高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間) 点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池 単4乾電池×3 取付径(Φmm) ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm) 19 取扱説明書 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 24
1個
499 税込549
当日出荷

ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm) 24 光度(cd) 400 仕様 防水性(防雨形3級) 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 質量(g) 40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×53×82(ハンドルホルダー取付け時) 光源 高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間) 点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池 単4乾電池×3 取付径(Φmm) (ハンドル)22.2~23.8 発電方式 乾電池 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 24
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E12 形状 T-20 定格 110V-5W 全高(mm) 48 直径(mm) 20
1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。 スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。 前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。 クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式 乾電池 明るさ(Lm) 27 材質 (本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム 質量(g) 96(電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大) センサー 振動+明るさ 保護等級 IPX4 光源 0.3W白色LED×1個 使用電池 単4型アルカリ乾電池×3個(別売) 中心光度(cd) 420 電池寿命(連続時間) 連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時) 光度(cd) 420 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン) ダブルクリックで点滅モードへ切り替え 付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間) 満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能 充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属 オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式 乾電池 光度(cd) 160 材質 本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール 質量(g) 55 電源 DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売) 光源 高輝度ホワイトLED3個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 36×37×95 取付径(Φmm) 19.0~25.4 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)LEDスポーツライト
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。 3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm) 98×47×36 ホワイト 質量(g) 100 電池寿命(時間) Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx) Lowモード:約8、Highモード:約15 ライト種類 LED 光度(cd) Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 適合ハンドル径(Φmm) 22~32
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 10 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 20
1個
104 税込114
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

輪の左右ハブ軸に固定して使用します。ライト逃がしアーチ設計。
用途自転車にカゴを取り付ける際に使用します。 取付穴径 2.5分 太さ(Φmm) 6.4 取付穴径(Φmm) 7.94
1本
449 税込494
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。 中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。 「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。 自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd) 約3,300(速度15km/h走行時) 取付可能対象 フロントフォーク 質量(g) 約90(本体のみ) 電源 ハブダイナモ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65×76×69 光源 ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個 照射方式 反射板 照射範囲 約Φ20cm(1m前方)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防滴仕様の2LEDライト。入手しやすい単三型電池なので出先での電池交換も安心です。
ブラック 質量(g) 55 バッテリー 単三電池2本(別売) 連続点灯時間(時間) 17-23(連続点滅時間45-55) 適合ハンドル径(Φmm) 22.2~31.8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

USBでも太陽光でも充電できる充電式の自転車用のライトです。警告アラーム付きです。
用途夜間のサイクリングに 寸法(mm) 40×115×45 質量(g) 110 インターフェース micro-B 点灯方式 強点灯/弱点灯/フラッシュ バッテリー容量(mAh) 2000 発電方式 太陽光/USB 連続点灯時間(時間) 約3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。 赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール! 夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。 フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け! 雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g) 約23(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 185×38×10(最大値) 光源 赤色LED1灯搭載 電池寿命(時間) 点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります 使用電池 コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属) ライト種類 LED 防水仕様 防雨(IP×3)
1個
759 税込835
当日出荷

お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 5 定格ランプ電力(W) 5 定格電圧(V) 100 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約5060 バルブ径(Φmm) 20 ガラス仕上 ホワイト
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

オートライト車の交換用リム組みです
材質 リム:アルミ、スポーク:スチール 規格 W/O 仕様 ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40 セット内容 ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm) 150 端子数 2 エンド幅(mm) 93 前後区分 前輪
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!。ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!
ライト種類 LED 定格電力(W) 1.2 定格電圧(V) 4.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス) オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現 点灯・点滅 2モード 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
寸法(mm) 89.0×36.0×26 質量(g) 78 (本体・乾電池のみ) 電源 単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります] ライト種類 LED 1個 使用時間(時間) 点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250 対応径(Φmm) 22~35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)