- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- カゴ・ボックス・収納
- 自転車 カゴ 取り付け ステーのおすすめ人気ランキング
自転車 カゴ 取り付け ステーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「自転車 カゴ 取り付け ステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロントバスケットステー」、「20インチ 自転車 カゴ」、「自転車 かご ステー」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
表面処理
電解研磨
取付穴径(Φmm)
約8.5
太さ(Φmm)
約6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
脚幅(mm)
(カゴ)約126
強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。
オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可)
ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。
キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。
用途カンチ台座付車向けフロントバスケット
寸法(mm)
(背面)120×80、(底面)130×170
付属品
専用L型金具
材質
スチール
質量(g)
600
小径車のバスケットの取り付けに最適なステム用のブラケットです。
ステムの角度に合わせて角度調整が自在に行えます。
バスケットや専用バックなどをワンタッチで脱着が可能です。
用途ハンドルステムの長い小径車や折り畳み自転車向け
材質
樹脂
適合
取り付け可能径Φ25~32mmまで
色
ブラック
質量(g)
300
最大積載量(kg)
5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
MTB・クロスバイク対応のフロントキャリアです。一般車向けのバスケットも取付できます。最大積載量:約5kg
材質
鉄(紛体塗装)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)
156×250(キャリア部)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ちょっとした荷物の積載に。フロントバスケットの取り付けに必要なフロントキャリアです。
サビに強いステンレス製
カゴ下にオートライトヘッドの設置が可能
用途フロントバスケットを取り付ける際の足(ステー)
材質
ステンレス
幅(mm)
160
バスケットや専用バックをワンタッチで脱着できるハンドルバー用のブラケットです。
赤いボタンを押しながら角度調整がワンタッチで可能です。
用途スポーツ車、小径車、コンパクト車向け。
SW-9CN02向け別売りオプション
材質
樹脂
適合
取り付け可能径Φ22~26mmまで
色
ブラック
質量(g)
385
最大積載量(kg)
5
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
用途新聞カゴを自転車に取り付ける際にご使用ください。
内容
ステー
寸法(mm)
405(26インチ用)
色
シルバー
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
フロントバスケット用の取り付け金具一式
長さ(mm)
95
幅(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
後カゴ取り付け用の固定金具です。
材質
鉄
全長(mm)
180
質量(g)
230
タイプ
後用
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
輪の左右ハブ軸に固定して使用します。ライト逃がしアーチ設計。
用途自転車にカゴを取り付ける際に使用します。
取付穴径
2.5分
太さ(Φmm)
6.4
取付穴径(Φmm)
7.94
Vブレーキの台座を利用。
用途Vブレーキの台座を利用して取付ける前キャリア。
色
ブラック
質量(g)
750
材質
スチール
取付け方法
Vブレーキ台座
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
リアバスケット用の取り付け金具一式です。
材質
スチール
大きなカゴ、とにかくデカいカゴをお探しの方、小さいカゴでお困りの方、学生・ビジネスマンが使う横に長いカバン・バッグをすっぽり入れるのに便利なカゴです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
前カゴ取り付け時に必要なカゴ脚ブロックダイナモ装着車用
材質
ステンレス
取付穴径(Φmm)
約8.5
太さ(Φmm)
約6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
脚幅(mm)
(カゴ)約126
前カゴ取り付け時に必要なブラケット一般的な軽快車、シティ車用
前カゴ取り付けに必要なブラケット。補修、交換時に最適です。
質量(g)
60
取付穴(mm)
25.4
幅×長さ(mm)
70×90