- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ・ホイール関連
- 自転車 ダイナモ 発電のおすすめ人気ランキング
自転車 ダイナモ 発電のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新92件の「自転車 ダイナモ 発電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハブダイナモ 端子」、「自転車発電機ダイナモ」、「砲弾型 自転車 ライト」などの商品も取り扱っております。
色
シルバー
出力(W)
2.4
電圧(V)
6
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売
新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量
回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減
E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能
アンギュラコンタクトベアリング
コンパクトで軽量
低い回転抵抗
簡単に設置できるディスクローター
耐久性のあるシール性能
ワイド、に照射・反射します。ゴムローラー採用でタイヤにやさしいフロントリフレクター付き。ワイドに照射・反射で被視認性アップ中心光度:約2200cd。ワイドに照射で走りやすい! 周囲光度 約900cd。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽くなっています(SKL097比)。
用途LED発電ランプ 900cdNSKL138ゴムローラー採用モデル
中心光度(cd)
2200
色
シルバー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オートライト車の交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
規格
W/O
仕様
ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
2
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様
右側平行仕様、鉄ローラー式
質量(g)
220(本体のみ)
定格
6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×128×110
光源
高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)
1600
ライト種類
LED
オートライト車の交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
仕様
ハブダイナモ:NH-H80
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
1
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
ゴムローラー採用モデル! ワイドに照射・反射する!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約58×128×105
質量(g)
約250(本体のみ)
光源
ワイドパワー白色LED×1個
使用電源
ダイナモ(4.4V-1.2W)
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。
中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。
「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。
自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)
約3,300(速度15km/h走行時)
取付可能対象
フロントフォーク
質量(g)
約90(本体のみ)
電源
ハブダイナモ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×76×69
光源
ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個
照射方式
反射板
照射範囲
約Φ20cm(1m前方)
軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能
1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)
寸法(mm)
Φ24.5×30.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パーツNo.
Y33S98310
タイプ
ノーマル
一般的な交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)
145
前後区分
前輪
リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様
リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式
質量(g)
約220(本体のみ)
定格
6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×128×110
光源
高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)
1800
ライト種類
LED
オートライト車の交換用リム組みです
材質
ステンレス、スチール
規格
W/O
仕様
ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
2
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×62×39
取付け方法
Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。
ライト種類
LED
ワイドLED搭載で1灯でもワイドに明るく照らす!
質量(g)
約240(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×127×102
光源
ワイドパワー白色LED×1個
使用電源
ダイナモ(6V-1.5W)
オートライト車の交換用リム組みです
材質
ステンレス、スチール
規格
W/O
仕様
ハブダイナモ:NH-H80
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
1
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)
192
前後区分
後輪
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
0.5W 。シマノ J1/J2端子用。
用途ハブダイナモ用ランプ
ライト種類
LED
色
CP
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷