自転車 ハンドル ストッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
141件の「自転車 ハンドル ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車ハンドル固定」、「自転車ハンドルロック」、「ハンドルストッパー」などの商品も取り扱っております。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
寸法(mm) 約390×120 質量(g) 約390
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ハンドルのタンクへの当たりを防止。
適合 SR400/500
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

小径車のバスケットの取り付けに最適なステム用のブラケットです。 ステムの角度に合わせて角度調整が自在に行えます。 バスケットや専用バックなどをワンタッチで脱着が可能です。
用途ハンドルステムの長い小径車や折り畳み自転車向け 材質 樹脂 適合 取り付け可能径Φ25~32mmまで ブラック 質量(g) 300 最大積載量(kg) 5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

ハリケーンハンドルロック
仕様 ハンドルセッター軸受け底面に取り付けます。 ステンレスポリッシュ
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントブレーキレバーとグリップに引っ掛けるだけで簡単にパーキングブレーキとして使用できます。 車両積載時やメンテナンスの際に、さりげなく使用できます。
材質 天然ゴム+ポリマー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ParkTool(パークツール)ハンドルバーホルダー
伸縮可能なハンドルバーホルダー リペアスタンドでの作業時に自転車のハンドルバーの回転を防ぎます。 回転可能なゴム製ストラップにより、あらゆる角度にハンドルを固定することができます。 コンパクトな収納が可能(収納時43cm)。
適合サイズ(mm) チューブ:12~60(エアロ形状にも対応) 全長(cm) 45~81 アズワン品番 64-8896-91
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

1セット(10個)ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

お手持ちのライトが自転車用に!煩わしいネジ止め不要。 くびふり360度回転!円筒型ライトに対応、合成ゴム製でピッタリフィット。
材質 【ライトホルダー】ABS樹脂、【ライト固定バンド、ハンドル固定ベルト】合成ゴム 寸法(mm) 40×76×45 質量(g) 28 適合サイズ(Φmm) 円筒型ライト/18~32
1個
599 税込659
当日出荷

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質 アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合サイズ(mm) ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下 適合ハンドル 内径500mm以下、太さ55mm以下 付属品 専用キー(3個) 材質 本体:鉄 全長(mm) 670~940 質量(kg) 2.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (7.4MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

小型のスタンドハンドルです。
用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等 材質 ZDC、SUS304WP、ABS 部品名称 割出台(1)、割出台(2)、コイルばね、カバー 表面処理 グレー 操作方法 機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。ロックより手を離します。ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。 ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質 アルミ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼の日本製です。
寸法(mm) (突き出し)40 ステンレス 高さ(mm) 220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで) ハンドル径(Φmm) 22.2 クランプ径(Φmm) 25.4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ホールダウン金物の施工が簡単に。 築年数が経っても柱のホゾ抜けを防ぎ、新築時の安全・耐久・耐震性を確保! アンカーボルトの位置やホールダウン金物の取り付け位置の許容範囲の広さに加え、土台アンカーや土台の座掘りも必要なく基礎工事を簡単にし、大工さんの手間を大幅に軽減します。 アンカーボルトとホールダウン金物の穴位置が合わず、取り付けが困難な時でも、柱から70mmまでの対応幅があり簡単に取り付けることができます。
セット内容 ジョイント金具(外径Φ22mm、肉厚2.8mmの鋼管2本を溶接した材)×1個、ボルト(M16)×2本(傾斜付き1本、長ねじ1本)
1セット
889 税込978
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ部はヒンジ式で開閉するので、マスターやスイッチ類を外すことなく5mmヘキサゴンレンチで簡単装着可能。ブレースとしてハンドルの剛性アップ以外にも、マウントスペースとして、P.A.S.対応ポーチ、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付けに便利です。
サイズ 22Φ
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)