自転車 フレーム プロテクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
95件の「自転車 フレーム プロテクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレームプロテクター」、「自転車 チェーンプロテクター」、「自転車 グリップ」などの商品も取り扱っております。
たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に 寸法(mm) 120×90(2枚)、180×120(1枚)
1セット(3枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MARUTO(大久保製作所)フレームカバー(3枚入)
輪行中のフレームをキズから保護
材質 ポリエステル、ウレタン ブラック 寸法(幅W×長さL)(mm) 180×250 適合パイプ径(Φmm) 100~200
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷

アウターケーブルの干渉によるフレームへのキズを防止します。 通常1ヶ所に1本を使用し傷を防止しますが、2本を組み合わせることも可能です。
用途自転車用フレームプロテクター 内径(Φmm) 約5 サイズ(mm) 55 素材 TPR
1セット(2本)
499 税込549
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。 材質 エラストマー樹脂
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

飛び石や接触などでボディについた小さなキズの上に、直接貼るだけで簡単に目立たなくするペイントシート。 柔軟に曲がってボディにピタッと貼れる超薄シートにより、色が下地となじみ目立ちにくくなります。 しっかり密着できる特殊な粘着材を採用。耐候性、耐久性にも優れています。 シートカラーは汎用性の高いホワイト、ホワイトパール、シルバーメタリック、ブラック、レッド、ブルーメタリックの6種類をラインナップ。
用途ボディ用貼る塗料 簡単キズかくし バンパーやドアミラーにも! シートサイズ(mm) 80×150 危険物の類別 非危険物
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。 2本組み合わせて使用することもできます。 先端から巻き付けることで取付しやすくなります。
用途自転車フレームの傷防止に 材質 TPR 長さ(mm) 58 ブラック 質量(g) 1 外径(mm) 6.3
1袋(2本)
249 税込274
当日出荷

MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ! MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm) 250×400
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


輪行袋の超スタンダード、縦型タイプは最もコンパクトに輪行できます。 ・エンド金具(フロント100mm、リア130/135mm対応)が付属しているオールインパッケージ。 最大高さ90mm対応リアエンド金具が付属しています。 ・自転車にも、他の乗客にも最も配慮した輪行袋といえば、この縦型タイプ。電車の中で最もコンパクトになります。 ・フレームに傷をつけないために必ず必要となるスプロケットカバー、フレームカバーが付属します。ほかのブランドでは別売りになっていることがほとんどなので、使う方のことを考えた仕様です。
材質 表/リップ撥水加工、裏/PU加工 寸法(mm) (縦)1100×(横)950×(底幅)250 収納サイズ (縦)170mm×(底)70×80mm
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンロのフチに沿わせやすい折り線入りなので、きれいに取り付けられます。ビルトインタイプであれば、IHでもガスコンロでも取付けられます。幅75cmまでのコンロに取付け可能なフリーサイズ。キッチンに自然に溶け込むクリアカラー。フチのスキマ汚れをかき出すスクレーパー付き。
1個
999 税込1,099
当日出荷

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様 3M製
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車メーカーも採用の高品質のポリウレタンクリアシートがキズからガードします。
寸法(mm) 105×1300
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質 ウレタン 硬度90 タイプ 切板 種類 注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃) -10~90 破断伸度(%) 450 材料 エーテル系 比重 1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 29.4[300] 硬度(JIS A) 90 圧縮永久歪(%) 36 引裂強度(KN[kgf/cm]) 69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 16.2[165] 反撥弾性(%) 43 脆化点(℃) -20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

インナーケーブルに装着し、水やホコリから保護するゴム製ブーツ
ブラック 長さ(mm) 35
1セット(2個)ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用 トラスコ品番 787-5584 材質 基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.21 質量(g) 65 長さ(m) 1 引張強度 33N/10mm 使用可能温度範囲 -20~80℃ 特性 耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
889 税込978
当日出荷

1セット(150個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm) 2000 付属品 アウターキャップ×4個 材質 スチール 長さ(mm) 2000 寸法(Φmm) 4 ケーブル種類 アウターケーブル
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm) 1800 付属品 アウターキャップ×4個 材質 スチール 寸法(Φmm) 5 ケーブル種類 アウターケーブル
1本
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm) 1800 付属品 アウターキャップ×4個 材質 PVC・SWRH62A ケーブル種類 アウターケーブル
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)