- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ・ホイール関連
- 自転車 ライト取り付けダイナモのおすすめ人気ランキング
自転車 ライト取り付けダイナモのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新86件の「自転車 ライト取り付けダイナモ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 用発電機」、「ダイナモライト」、「ハブダイナモ LED」などの商品も取り扱っております。
色
シルバー
出力(W)
2.4
電圧(V)
6
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
オートライト車の交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
規格
W/O
仕様
ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
2
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様
右側平行仕様、鉄ローラー式
質量(g)
220(本体のみ)
定格
6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×128×110
光源
高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)
1600
ライト種類
LED
オートライト車の交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
仕様
ハブダイナモ:NH-H80
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
1
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。
スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。
前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。
クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式
乾電池
明るさ(Lm)
27
材質
(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム
質量(g)
96(電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大)
センサー
振動+明るさ
保護等級
IPX4
光源
0.3W白色LED×1個
使用電池
単4型アルカリ乾電池×3個(別売)
中心光度(cd)
420
電池寿命(連続時間)
連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時)
光度(cd)
420
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
35
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
オートライト車の交換用リム組みです
材質
ステンレス、スチール
規格
W/O
仕様
ハブダイナモ:NH-H80
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
1
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。
中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。
「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。
自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)
約3,300(速度15km/h走行時)
取付可能対象
フロントフォーク
質量(g)
約90(本体のみ)
電源
ハブダイナモ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×76×69
光源
ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個
照射方式
反射板
照射範囲
約Φ20cm(1m前方)
12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売
新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量
回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減
E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能
アンギュラコンタクトベアリング
コンパクトで軽量
低い回転抵抗
簡単に設置できるディスクローター
耐久性のあるシール性能
パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×62×39
取付け方法
Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。
ライト種類
LED
ランプブラケットがついていないフロントフォークにかしこいランプを取り付ける時に使用。
適合
SKL083、SKL079,SKL080
適合サイズ(Φmm)
フロントフォーク脚径:18~22
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)
192
前後区分
後輪
一般的な交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)
145
前後区分
前輪
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
ゴムローラー採用モデル! ワイドに照射・反射する!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約58×128×105
質量(g)
約250(本体のみ)
光源
ワイドパワー白色LED×1個
使用電源
ダイナモ(4.4V-1.2W)
オートライト車の交換用リム組みです
材質
ステンレス、スチール
規格
W/O
仕様
ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
2
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
0.5W 。シマノ J1/J2端子用。
用途ハブダイナモ用ランプ
ライト種類
LED
色
CP
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
夜間も安全で快適に走行できます。
前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない!
長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間)
クリップで簡単装着、ネジで安心固定。
防水性(防雨形3級)
発電方式
乾電池
寸法(mm)
52×84×60
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
61
光源
高輝度白色LED×3個
使用電池
単4形乾電池×3個
材質(レンズ)
AS樹脂
光度(cd)
1灯:約190、3灯:約320
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
200
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能
1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)
寸法(mm)
Φ24.5×30.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パーツNo.
Y33S98310
タイプ
ノーマル
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)
(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質
樹脂・スチール
長さ(mm)
235
幅(mm)
210
質量(g)
680
適合ポスト径(Φmm)
外径22.2~22.5