自転車 後 輪 鍵のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
129件の「自転車 後 輪 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「gorin 自転車 鍵」、「自転車 鍵 ダイヤル 式」、「ママチャリ 鍵」などの商品も取り扱っております。
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数 3本(ディンプルキー) キー方式 シリンダー式 タイプ リング錠 取付寸法(mm) (幅)73.5 取付径(Φmm) (バンド)13
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式 ディンプルキー 仕様 取付バンド:Φ13/16/19mm 材質 アルミダイカスト ワイヤー径(Φmm) 10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様 取付バンド:Φ13/16mm
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
タイプ リング錠 キー方式 シリンダー式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。 頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
用途自転車の盗難予防 タイプ リング錠 付属品 取り付けバンド(3種類) 適合 (取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用 キー方式 ディンプルキー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。 後輪錠:REAR TYPE
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈設計 不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付 スペアキー対応可能 セーフティ機構ツマミ付
用途Panasonic製自転車を始めとする自転車の後輪に据付可能 仕様 スペアキー対応可能、セーフティー機構ツマミ付、10mmカンヌキ 付属品 不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
タイプ リング錠 キー数 2本 キー方式 シリンダー式
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なキーレスタイプ。軽快車からCTBまで対応可能。 取付バンド3本入。夜でも安全!ピカッと反射シール付。セーフティ機構付。
付属品 取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)サークル錠
頑丈設計!丈夫なアルミダイカストボディ。不正開錠に強いディンプルキー3本付。 取付バンド3本入。セーフティ機構ツマミ付。
付属品 ディンプルキー3本、取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。 後輪錠:REAR TYPE
タイプ リング錠 仕様 カンチブレーキ、Vブレーキ専用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不正開錠に強いシリンダー式リング錠 従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ ポリ袋入り簡易包装でコストダウン
付属品 ディンプルキー2本 取付径(Φmm) 13(一般シティサイクル)
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の2倍の大きさになった幅広いカンヌキで盗難防止 バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取付バンド付 シティサイクル、小径車、MTBなど幅広い車種に対応する大型内寸 つまみを半回転させながら施錠するセーフティ機構付 不正開錠されにくいディプルキーを採用(キー3本付属)
付属品 ディプルキー3本、取付バンド(3種類) サイズ (取付バンド)13mm用、16mm用、19mm用
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして 寸法(mm) (前後×幅×厚さ)245×210×75 材質 樹脂・スチール 長さ(mm) 235 幅(mm) 210 質量(g) 680 適合ポスト径(Φmm) 外径22.2~22.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開錠キー不要!ボタンプッシュで楽々開錠
タイプ ボタン式リング錠 材質 本体=表面:鉄(カチオン電着塗装) 裏面:鉄(亜鉛めっき) カンヌキ:鉄(亜鉛めっき) 寸法(mm) 外径105 内径78 質量(g) 200 キー方式 プッシュボタン式
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック 暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容 タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式 英式 チューブ厚さ(mm) 約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸棒カンヌキで頑丈防犯性に強い。専用取付けブラケット付きでカンチブレーキやVブレーキ用のシリンダー式リング錠です。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。 キー方式 シリンダーキー
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディンプルシリンダーキーリング錠用途が広がるバンド3種類付
キー方式 ディンプルキー 付属品 ディンプルキー3本/取付バンド3種 使用バンド(mm) 引っ掛けΦ13/16/19用 内寸法(縦×横)(mm) 80×60
1個
899 税込989
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付き。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)