自転車 振れ取り台のおすすめ人気ランキング

2025/07/22更新
108件の「自転車 振れ取り台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砥石バランサ」、「スポークテンションメーター」、「振れ取り台」などの商品も取り扱っております。
MINOURA(箕浦)振れ取り台
安定性と作業性を重視した新型振れ取り台 下部が重い設計で、ホイールセット時の安全性強化 148mmまでの幅広いホイールに対応(BOOST規格対応) 29x2.1インチのタイヤ付きホイールにも対応 簡単にホイールの抜き差しができ、作業性アップ ゲージ部は左右どちらにも取り付け可能 土台にはテーブルなどに固定可能な孔付き 本体からゲージ類を外して土台に置き、樹脂カバーを被せることで持ち運びや収納に便利 12mmと15mmのスルーアクスル対応アダプタが付属
付属品 12/15mmスルーアクスル対応アダプタ 寸法(mm) 250×33(ゲージ収納時220)×420 質量(kg) 4 シルバー 適合サイズ(mm) ハブ幅: 148
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール 「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ
適合 ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm ブラック/シルバー 質量(g) 2900(セット) 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310) アズワン品番 64-9593-42
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ホーザン振取台
ファットバイクのワイドホイール、29"・700Cなどの大径ホイール、ランニングバイクなどの小径ホイールまで、幅広いホイールに対応する振取台です。 42.7mmΦの鋼管で構成され、剛性とともに安定感にも優れています。 樹脂製の接触子により、振れ取り作業におけるリムのダメージを最小限に抑えられます。
幅(mm) 50~200(オーバーロックナット寸法)※適合ハブ幅 質量(kg) 9.6 リム幅(mm) 10~150 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 460×550×440 適合ホイールサイズ(inch) 12~29(200~650mm) ハブタイプ クイックリリース(F:9mm、R:10mm)10mmまでのネジタイプのハブ軸※適合
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch) 16~21
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

三点支持で据付が容易にできます。砥石バランサ。
用途研削砥石の静的バランス調整ができます。3.0g以上の偏荷重の調整が可能です。 荷重(g) 偏荷重:3.0以上 最大積載荷重(kg) 40
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型 29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製 左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応
適合 ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm ブラック/シルバー 質量(g) 2200(FT-1のみ) 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

大径ホイール(21インチ6.0J)まで対応可能な折り畳めるスタンド式のホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
用途21インチ6.0Jまで 仕様 21インチ6.0Jまで ブラック/レッド タイプ 収納式ホイールバランサー
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

ParkTool(パークツール)振取台
スルーアクスルに対応した振取台。多岐に渡るホイール(75~250mmのアクスル幅)に対応。16"~29"のホイールサイズ、5"までのタイヤサイズに対応。 取付可能:TS-2Di / DT-3 / DT-3i.2 / TS-TA / DT-3i / #1554-1
取付可能対象 TS-2Di / DT-3 / DT-3i.2 / TS-TA / DT-3i / #1554-1
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

スルーアクスル対応振れ取り台 プロ用 重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現 29インチ・FAT用ホイールまで対応 BOOSTなどハブ幅197mmまで対応 12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属 高精度ダイヤルゲージを付属 本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。
材質 アルミ・鉄・樹脂 幅(mm) 280 質量(kg) 6.4 高さ(mm) 435 奥行(mm) 350/ゲージ収納時:225 保証期間 1年 適合幅(mm) ハブ:197まで 適合ホイールサイズ(inch) 16 ~ 29(FATホイール対応)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

プロメカニック仕様の振れ取り台。 タイヤ装着状態で16″~29″(700C)のQRのホイールに対応。 ハブ幅157mmまで使用可能。
質量(g) 7300 寸法A(mm) 282 寸法D(mm) 385 寸法E(mm) 24~80 寸法B(mm) 80 寸法C(mm) 40~206
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ホームユース用に設計された振れ取り台。 タイヤ装着状態で16"~29"(700C)のQRのホイールに対応。 ハブ幅157mmまで使用可能。
質量(g) 2300 寸法H(mm) 463 寸法A(mm) 218 寸法D(mm) 760 寸法B(mm) 217 寸法C(mm) 90~172
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

プレーンスポーク専用ネジ切り器。 ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
材質 (適応スポーク)ステンレス、鉄 長さ(mm) (適応スポーク) 90以上 質量(g) 400 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×85×31
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイールのバランス調整と振れ調整、ベアリングチェック、スポークホイールの張り・調整が簡単にできる折りたたみ式スタンド。 ホイールのバランサー調整時のシャフト脱落防止クリップ付き。
仕様 (調整可能サイズ):最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能 BLACK/WHITE シャフト径(Φmm) 10
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

軽量ホイールやディスクブレーキホイールなど様々な進化を続けるホイールにおいて、以前に増してスポークテンション管理の必要性が高まりました。自分で組み立てるホイールにおいても、メーカーより出荷された完組ホイールにおいても、性能を最大限に引き出すためにスポークテンションは欠かせないファクターとなります。TM-1は機能をシンプルにまとめ、お求めやすい価格で、より多くのホイールビルダーにご使用いただけるよう開発されました。 エアロスポークにも対応します。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

スルーアクスル対応振れ取り台 中級モデル 重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現 29インチ・FAT用ホイールまで対応 BOOSTなどハブ幅197mmまで対応 12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属 本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。
材質 アルミ・鉄・樹脂 幅(mm) 280 質量(kg) 6 高さ(mm) 435 奥行(mm) 350/ゲージ収納時:225 保証期間 1年 適合幅(mm) ハブ:197まで 適合ホイールサイズ(inch) 16 ~ 29(FATホイール対応)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ParkTool(パークツール)振取台
大切な自転車であるほど任せてほしい、パークツールの振取台。 アップライトアームが長くなり、ロードバイク、マウンテンバイク、BMXなどに採用されるほとんどのホイールにも対応しました。 クイックリリース、ソリッドアクスルハブの他に、付属のスルーアクスルアダプターを使用することでスルーアクスルにも対応。 追加のアダプターは必要ありません。 取り外し可能なキャリパーキャップで、カーボン製リムなどを傷つけずに作業できます。 高い耐久性を誇るTS-2.3は長年に渡って使用することができます。 クイックリリースハブ、ソリッドアクスルハブ、付属のスルーアクスルアダプターでスルーアクスルハブにも対応。
適応 ハブ幅:200mm、リム幅:102mm ホイールサイズ 29(タイヤを取り付けた状態で使用可能)
1個
70,980 税込78,078
3日以内出荷

TS-2/TS-2.2に取り付け可能なダイヤルゲージとブラケットのセット。 縦、横の振れを0.01mm単位の数値で確認することが可能。 ダイヤルゲージの先端は自転車ホイール用にそれぞれ特殊形状となっています。
適合 (振取台)TS-2/TS-2.2
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1束(72本)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハブのオーバーロックナット寸法のセンターと組み上がったリムのセンターが一致しているかをチェックするゲージです。センターボルト(A)をハブのロックナットに合わせ、リムを本体が密着する位置で、ロックボルト(B)を固定します。そのまま、リムの反対側にゲージをあて、本体とリムおよびハブの隙間を調べます。
全長(mm) 690 質量(g) 835 適合範囲 18インチ~28インチ
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷