自転車 補助ブレーキのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「自転車 補助ブレーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ブレーキ」、「ブレーキレバー ストッパー付」、「自転車 ブレーキ パーキング」などの商品も取り扱っております。
ドロップハンドルのトップ部分に装着する補助ブレーキレバー ヒンジ式のクランプによりハンドルの端から通すことなくピンポイントで装着可能 補助レバーとして主張しすぎないシンプルかつコンパクトなデザイン リーチ調整、ケーブルアジャスター付き
セット内容 左右セット 材質 アルミニウム クランプ径(Φmm) 31.8、25.4、26.0対応
1ペア
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容 左右セット、シフトケーブル クランプ径(Φmm) (バンド)22.2 レバー形式 2.5フィンガー ブレーキ Vブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用 ブラック セット内容 左右1組 材質 樹脂+鉄 全長(mm) 121 寸法(Φmm) 22.2
1ペア(2個)
459 税込505
当日出荷

FF-R(エフエフアール)エアロブレーキレバー
ブルホーンハンドルバーやTTエアロバーなどに装着するブレーキレバー 上部がなめらかな曲線で手をかけやすいエルゴノミックデザイン ブレーキケーブルは内部配線タイプ
ブラック セット内容 左右セット 材質 冷間鍛造アルミニウム ハンドル径(Φmm) 19.8~20.8対応
1ペア
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容 左右セット クランプ径(Φmm) 22.2 材質 (レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン 質量(g) 178 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×94×34
1ペア(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

上体を起こして乗る場合でもクイックアクセスが可能です。 ワイヤー引きの補助ブレーキはエントリークラスのロードバイクについているイメージが強いと思いますが、本製品は補助ブレーキとしては極めて珍しい、油圧ディスクブレーキ専用となっています。 補助ブレーキと言うとほとんどの方が、エントリークラスのロードバイクについているイメージを浮かべるかと思います。 エントリークラスのロードバイクに補助ブレーキがついているのは、主にドロップハンドルに不慣れなビギナーがフラットハンドル部でもブレーキを掛けられるようにするため。 しかし、近年増えているグラベルバイクにとって、オフロードの下りなどでより上体を起こし体を引ける補助ブレーキはビギナー以外にも非常に大きなメリットとなります。
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷


上体を起こして乗る場合でもクイックアクセスが可能です。 ワイヤー引きの補助ブレーキはエントリークラスのロードバイクについているイメージが強いと思いますが、本製品は補助ブレーキとしては極めて珍しい、油圧ディスクブレーキ専用となっています。 補助ブレーキと言うとほとんどの方が、エントリークラスのロードバイクについているイメージを浮かべるかと思います。 エントリークラスのロードバイクに補助ブレーキがついているのは、主にドロップハンドルに不慣れなビギナーがフラットハンドル部でもブレーキを掛けられるようにするため。 しかし、近年増えているグラベルバイクにとって、オフロードの下りなどでより上体を起こし体を引ける補助ブレーキはビギナー以外にも非常に大きなメリットとなります。
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷



BAA対応大人用ブレーキレバー。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容 左右セット 材質 レバー=アルミ合金 長さ(mm) 120 質量(g) 170
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ハンドル径22.2mm用CTB車交換レバー。 3フィンガー。
用途修理交換用 レバー形式 3フィンガー ブラック/シルバー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

セット内容 左右セット 仕様 ニューパーキング機構(右側のみ) 材質 樹脂製レバー(鉄板インサート) 質量(g) 200(ペア)
1組
2,390 税込2,629
当日出荷

1ペア(2個)
629 税込692
当日出荷

インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品 インナーエンドキャップ×1個 材質 PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強く軽量なアルミ製ブレーキレバーです。小さい力で操作性が高い。大型レバーで握りやすい。自転車安全基準適合品。
セット内容 左右セット
1セット
2,288 税込2,517
4日以内出荷

ハンドル径19.1mm幼児車用。指の挟み込み防止樹脂カバー付き。
用途修理交換用 適合ハンドル径(Φmm) 19.1 適合 幼児用 グレー
1個
799 税込879
当日出荷

スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合 3×8スピード セット内容 左右セット 材質 アルミ、樹脂、スチール ブレーキ Vブレーキ専用 レバー形式 2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
1組(2個)
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル径22.2mm用CTB車交換レバー。 3フィンガー。
用途修理交換用 レバー形式 3フィンガー ブラック
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷