- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 完成車
- 三輪自転車
- 自転車 運搬用のおすすめ人気ランキング
自転車 運搬用のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新134件の「自転車 運搬用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 トレーラー」、「自転車 新聞配達用」、「3輪 自転車」などの商品も取り扱っております。
基本性能が備わった大人用三輪自転車に、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステムを組みわせた快適安心仕様。パンクの心配がなく、荷物をたくさん積めるので、お店の配達用、自動車工場や空港など広大な敷地の構内移動用・運搬用や、災害現場などでの防災用としても適しています!
材質
アルミリム
質量(kg)
約26.5
色
シルバー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
大型後カゴ:目安/440×370×250・前カゴ:目安/270×345×280
耐荷重(kg)
大型後カゴ:約15・前カゴ:約5
材質(フレーム)
スチール スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】
タイヤサイズ
前車輪20型・後車輪16型 (ノンパンク仕様)
ライト種類
リモコンレバー付ブロックダイナモランプ
適応身長(cm)
約130以上
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1580×520×960
電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。
仕様
前輪20、後輪16
トラスコ品番
596-8817
材質
ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
サイズ(mm)
1570×540×1060
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
主な適合車種
ズーマー(BA-AF58)
音量(dB)
78.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。
折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。
ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。
手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。
運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍!
付属品
接続金具(サドル用、荷台用)
トラスコ品番
437-1089
材質
アルミ
質量(kg)
17.5
最大積載量(kg)
(手引き時)80、(自転車接続時)50
荷台寸法(長さ)(mm)
900
荷台寸法(幅)(mm)
400
全長×全幅W×全高(mm)
(グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630
タイヤタイプ
20インチ ソフトノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)
1020×370×750
荷台寸法(深さ)(mm)
310
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
前後どちらにも取付可能なコンテナバスケットを装備。後に荷物を積んでも倒れにくい安定感抜群の両立スタンドを採用。前またぎしやすい低床折りたたみフレーム。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。駐輪に便利なリング錠を装備。走行中は常にLEDライトを点灯し昼夜問わず存在をアピールするLEDライトを装備。
仕様
折りたたみ低床型フレーム、前:キャリパーパーブレーキ後:バンドブレーキ、リングロック、アルミリム、オートライト、パイプキャリア、フロントキャリア、らくらく両立スタンド
質量(kg)
18.6
寸法(cm)
150×56×103
タイヤサイズ
20×1.75
収納時寸法(cm)
約84×50×64
地上高さ(cm)
(サドル)約80~96
変速段数
外装6段
パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。
三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。
手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。
パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。
フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。
駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用
タイヤサイズ
前輪20、後輪16インチ
変速段数
外装3段
材質
ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
仕様
ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能
トラスコ品番
769-0215
質量(kg)
29
積載荷重(kg)
後メッシュカゴ:13まで
サイズ(mm)
1570×540×1060
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。
全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。
またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。
軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。
フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!
タイヤサイズ
14型
付属品
高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠
ブレーキ
前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備
種類
背もたれ付幅広サドル
フレーム
アルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付
車輪
前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)
全長×全幅W×全高(mm)
1370×600×950~~1070
駆動方式
後2輪駆動・ディファレンシャルギア付
適応身長(cm)
135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)
走行速度(km/h)
標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)
総質量(kg)
約25
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ
照明装置 / バッテリー式LEDライト
前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)
約1640
電源(V)
充電器: AC100-240
全幅(mm)
595(目安)
ハンドル高さ(mm)
1050~1100
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)
スチール
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
25.2
タイヤサイズ
前20インチ 後16インチ
充電時間(時間)
約3.5
サドルの高さ(mm)
700~860
走行距離(km)
1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32
総質量(kg)
33
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様
バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)
12.2
耐荷重(kg)
100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1270×780
タイヤサイズ
16インチ
トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン
色
クローム
適合車種
トライクファミリー(09-15)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
リヤキャリヤのない自転車にもCamilyサイクルトレーラーを取付けできるシートポストジョイント。
色
ブラック
質量(g)
約800
径(Φmm)
シートポスト:33.9mmで真円のもの(※Φ27.2mmのときは付属のシートポストシムをご使用ください。)
使用工具
六角レンチ(5mm)・レンチ/スパナ(13mm)
適合サイズ
700C、27.5 インチサイズまでのスポーツ車、小径車およびシティ車( 婦人車、軽快車)※詳しいサイズは、商品ページをご覧ください。
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
80×55×410
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです
日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。
例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。
タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質
本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン
耐荷重(kg)
80
タイヤサイズ
20インチ(ノーパンク)
信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。※専用充電器付。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで
全長(mm)
約1640
質量(kg)
約34.5
サイズ
前20型/後16型
全幅(mm)
約595
ハンドル高さ(mm)
約1050~1100
バッテリー
リチウムイオン電池
材質(フレーム)
スチール
バッテリー容量(Ah)
8
バッテリー電圧(V)
25.2
ライト種類
前照灯:LEDライト
充電時間(時間)
約3.5~4.5
適応身長(cm)
150以上
サドルの高さ(mm)
約700~860
施錠方法
前輪錠
走行距離(km)
一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数
シングルギア
パンクの心配もなく、空気入れの手間もなし!。緊急時にも活躍するノーパンク三輪自転車。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
仕様
ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・前後カゴ・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)
材質
スチールフレーム
質量(kg)
約30
色
ワインレッド
タイヤサイズ
フロント:20インチ、リア:16インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約156×59×98/(前カゴ)41×32.5×24、(後カゴ)38×43×25
地上高さ(cm)
(サドル)70~88
1台
¥94,980
税込¥104,478
6日以内出荷
バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。
質量(kg)
9.9
耐荷重(kg)
250
本体寸法(mm)
610×510×340
適合タイヤサイズ
80~150mm/16~18インチ
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
すべての大人に乗ってほしい電動アシスト三輪自転車。
前後のカゴに荷物もたっぷり載せられ、さらに後ろ二輪で安定缶バッチり!
速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。
小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様
アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ(樹脂製大型)・後カゴ(メッシュ)・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ
付属品
六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)
材質
スチールフレーム
ブレーキ
前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)
約30.3
色
サファイアブルー
切替方式
アシスト切替:3モード(低・中・高)
モーター
ブラシレスモーター
機能
アシスト機能:低、中、高
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間
約3時間30分(PSEマーク)
バッテリー容量(Ah)
5.8
タイヤサイズ
フロント:20インチ(20×1.75)、リア:16インチ(16×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時:162×58×106、前カゴ:約41×32.5×24、後カゴ:約38×43×25
充電器電圧(V)
AC100~240
適応身長(cm)
145~
モーター定格出力(W)
250
サドルの高さ(mm)
740~890
走行距離(km)
低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
使用しない時は取手が折り畳める機能付。
高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。
農作業で重宝される運搬車です。
仕様
グリップ付
材質
本体/アルミ
最大積載量(kg)
80
荷台寸法(長さ)(mm)
860
荷台寸法(幅)(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量がアップした余裕の12Ahバッテリー仕様。信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで
全長(mm)
約1640
サイズ
前20型/後16型
種類
盗難防止装置:前輪錠
全幅(mm)
約595
ハンドル高さ(mm)
約1050~1100
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
12
バッテリー電圧(V)
25.2
ライト種類
前照灯:LEDライト
充電時間(時間)
約4.5~5
適応身長(cm)
150以上
サドルの高さ(mm)
約700~860
走行距離(km)
一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
変速段数
シングルギア
総質量(kg)
約34.5
組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。
現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!
材質
スチール製
質量(kg)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷