- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ・ホイール関連
- 自転車ホイール交換のおすすめ人気ランキング
自転車ホイール交換のおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新111件の「自転車ホイール交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 リム 20インチ」、「シマノ自転車 部品」、「自転車ホイール27」などの商品も取り扱っております。
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)
192
前後区分
後輪
一般的な交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)
145
前後区分
前輪
外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
タイプ
ナットボス6段
エンド幅(mm)
132
前後区分
後輪
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
規格
W/O
セット内容
プッシュロッド、ハブナット、ワッシャー
タイプ
内装3段(ギア無し)
軸長(mm)
191
使用ハブ
シマノ
エンド幅(mm)
119
前後区分
後輪
ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
歯数
14T
軸長(mm)
180
使用ハブ
シマノ
エンド幅(mm)
120.5
前後区分
後輪
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:ステンレス、スポーク:スチール
規格
W/O
セット内容
ハブナット、ワッシャー
タイプ
内装3段(ギア無し)
軸長(mm)
182
使用ハブ
シマノ
エンド幅(mm)
119
前後区分
後輪
外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
クイックレバー
軸長(mm)
145
使用ハブ
シマノ
エンド幅(mm)
135
前後区分
後輪
ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:ステンレス、スポーク:スチール
規格
W/O
セット内容
ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)
180
使用ハブ
シマノ
エンド幅(mm)
120.5
前後区分
後輪
外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:ステンレス、スポーク:スチール
規格
W/O
セット内容
ハブナット、ワッシャー
タイプ
ナットボス6段
軸長(mm)
200
使用ハブ
シマノ
エンド幅(mm)
132
前後区分
後輪
アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質
リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
付属品
クイックレリーズシャフト
色
アルミシルバー
サイズ
700C
前後区分
後輪
オートライト車の交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
規格
W/O
仕様
ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
2
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に!
前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能
電動アシスト自転車向けの太径(#12)タイプ
1セット6本入り
#13真鍮ニップル6個付き
付属品
#13ニップル:6個
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:ステンレス、スポーク:スチール
規格
W/O
セット内容
プッシュロッド、ハブナット、ワッシャー
タイプ
内装3段(ギア無し)
軸長(mm)
191
使用ハブ
シマノ
エンド幅(mm)
119
前後区分
後輪
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)
192
前後区分
後輪
外装7段変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)
182
使用ハブ
シマノ
前後区分
後輪
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。
適合
9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)
材質
炭素鋼(焼入れ)
直径(Φmm)
40
高さ(mm)
12
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車用
厚さ(mm)
(薄側)4.5、(厚側)6.0
全長(mm)
308
材質(本体)
炭素工具鋼(全身焼入)
質量(g)
約280
最大トルク(N・m)
60
適合サイズ(mm)
14/15
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
タイプ
内装3段(ギア無し)
軸長(mm)
182
使用ハブ
シマノ
エンド幅(mm)
119
前後区分
後輪