- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車用ライト
- 自転車ライト usbのおすすめ人気ランキング
自転車ライト usbのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新178件の「自転車ライト usb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 カゴ ライト」、「自転車ライト」、「振動 ライト」などの商品も取り扱っております。
小型軽量ヘッドライト
充電は、USBダイレクト仕様でケーブル不要
バッテリー残量インジケーター
付属品:ライト本体、ブラケット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2
電池
充電式リチウムポリマー電池
稼働時間(時間)
(最大)ハイビーム:2、ロービーム:8、フラッシング:16、パルス:10
本体質量(g)
14.5
光源
高輝度ホワイト 1LED
充電時間(時間)
約2~3
充電方式
USB ダイレクト
防水仕様
雨滴防水
取付径(Φmm)
19~32
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
発電方式
乾電池
光度(cd)
210
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)
33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)
約57(電池含まず)
保護等級
IPX3
光源
高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)
点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池
単4乾電池×3
取付径(Φmm)
ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)
19
取扱説明書
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ!
ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)
24
光度(cd)
400
仕様
防水性(防雨形3級)
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
質量(g)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×53×82(ハンドルホルダー取付け時)
光源
高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)
点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池
単4乾電池×3
取付径(Φmm)
(ハンドル)22.2~23.8
発電方式
乾電池
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
24
4段階明るさ切替+バースト+点滅点灯切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさは最大1600ルーメンです。
トラスコ品番
856-2348
セット内容
リモート・スイッチ、取付マウンド、予備Oリング、充電池(内蔵)
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
質量(g)
220
2018年トラスコ掲載ページ
7 1125
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
付属品
USBケーブル
適合機種
ボルト300 (HL-EL460RC)、ボルト50 (HL-EL460RC REAR)
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)
47×98×36
色
ブラック
質量(g)
約120(パナソニックアルカリ乾電池含む)
電池寿命(時間)
Low:約16、High:約6、点滅:約75
照度(Lx)
Lowモード:約8、Highモード:約15
光度(cd)
Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)
電球の種類
LED
適合ハンドル径(Φmm)
22~32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB充電で繰り返し使えるバッテリーライト。
用途USB充電で繰り返し使えて経済的なバッテリーライトです。
電源
バッテリーUSB充電(充電ランプ付)
中心光度(cd)
7000
色
ブラック
機能
点灯(Hi-Low) 点滅の3モード
電池寿命(連続時間)
連続点灯約1.5(Hi)/連続点灯約3(Low)/連続点滅約8
充電時間(時間)
約6
電球の種類
高輝度LED×1個
適合ハンドル径(Φmm)
19.1~25.4
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル
ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン)
ダブルクリックで点滅モードへ切り替え
付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間)
満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能
充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属
オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。
カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。
オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。
大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。
充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。
本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。
手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。
LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。
ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。
ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。)
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。
ヘルメットブラケット(オプション)対応。
バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。
発電方式
USB充電
明るさ(Lm)
約800(約6500cd)
付属品
USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N)
寸法(mm)
116×31.2×43.2
色
ブラック
質量(g)
140
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
ラバーバンドで簡単取付が可能なコンパクトサイズのUSB充電式フロントライト
約100Lm(約400カンデラ)の明るさ
点灯(約1時間)、点滅(約5時間)の2モードを搭載
ラバーキャップを外して内蔵USBプラグを直挿しして充電できる為、USBケーブル不要(充電時間:約1.5時間)
ハンドルなどにラバーバンドを巻きつけてフックで固定するだけの簡単取付
ライト本体を左右に360度回転することができ、角度調整が可能
充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
光束(Lm)
100
光度(cd)
400
付属品
ラバーバンド+フック
寸法(mm)
80×25×31、(取付バンド径)Φ22~32
質量(g)
42(本体、電池のみ)
明るさ4モード調光 HIGH/MID/LOW/FLASHUSB A端子を持つパソコンや充電器から簡単充電正面から見てもまぶしくない下方照射重視の多面体反射鏡使用。広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。1m照度4200ルクス「充電池残量インジケーター」付。充電残量が少なくなると赤く点灯します。ホルダーは25~32mmのパイプに取り付け可能取付け後、左右に照射角度を調整できます。USBケーブルコード付属
電源
充電式(USBAポートから充電)
光束(Lm)
約400
中心光度(cd)
約4000
付属品
ホルダー・パッキン3枚(厚・厚・薄)六角穴付きボルト・六角レンチUSBケーブル(コード長…約20cm)(コネクタ…USB AーUSB Micro-B)
質量(g)
約72(付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45.4×41×82(付属品除く)
保護等級
IPX4(防まつ形)
連続使用時間(時間)
約1.5/HIGH(ハイ)モード約2.5/MID(ミドル)モード約4/LOW(ロー)モード約3.5/FLASH(点滅)モード
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)
約1500
バッテリー
リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)
約2.5(環境温度などにより異なります)
バッテリー寿命
充放電約300回/80%容量まで(使用条件により異なります。)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式
乾電池
光度(cd)
160
材質
本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)
55
電源
DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売)
光源
高輝度ホワイトLED3個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
36×37×95
取付径(Φmm)
19.0~25.4
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
40
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能
Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池
質量(g)
107
電源
単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)
29.8×107.5
防塵防水性能
64
光束(Lm)
350
明るさ(Lm)
350
照射距離(m)
141
連続点灯時間(時間)
6
落下耐久(m)
2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
サイドが光って目立つ高輝度LEDライト。
用途コンパクトボディで明るさ約800カンデラのバッテリーライトです。
電源
単4電池×3本(別売り)
光度(cd)
800
電池寿命(連続時間)
連続点灯約40/連続点滅(低速)約80・連続点滅(高速)約100
モード
点灯/点滅(低速・高速)
電球の種類
LED
適合ハンドル径(Φmm)
19.1~25.4
暗いところで振動をキャッチすると、自動で点灯・消灯します。ダイナモ部にも取付可能なホルダーも付属。
使用電池
単4形乾電池3個(別売)
明るさ(Lm)
43
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂
寸法(mm)
40×95×27
質量(g)
44
光源
白色LED1個
電池寿命(連続時間)
連続点灯/約30、連続点滅/約60
アズワン品番
64-4012-88
取付径(Φmm)
(ハンドル)22.2~23.8
電球の種類
LED
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
夜間も安全で快適に走行できます。
前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない!
長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間)
クリップで簡単装着、ネジで安心固定。
防水性(防雨形3級)
発電方式
乾電池
寸法(mm)
52×84×60
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
61
光源
高輝度白色LED×3個
使用電池
単4形乾電池×3個
材質(レンズ)
AS樹脂
光度(cd)
1灯:約190、3灯:約320
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
200
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
防滴仕様の2LEDライト。入手しやすい単三型電池なので出先での電池交換も安心です。
色
ブラック
質量(g)
55
バッテリー
単三電池2本(別売)
連続点灯時間(時間)
17-23(連続点滅時間45-55)
適合ハンドル径(Φmm)
22.2~31.8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。
3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)
98×47×36
色
ホワイト
質量(g)
100
電池寿命(時間)
Low:約16、High:約6、点滅:約75
照度(Lx)
Lowモード:約8、Highモード:約15
ライト種類
LED
光度(cd)
Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)
適合ハンドル径(Φmm)
22~32
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。
スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。
前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。
クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式
乾電池
明るさ(Lm)
27
材質
(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム
質量(g)
96(電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大)
センサー
振動+明るさ
保護等級
IPX4
光源
0.3W白色LED×1個
使用電池
単4型アルカリ乾電池×3個(別売)
中心光度(cd)
420
電池寿命(連続時間)
連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時)
光度(cd)
420
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
35
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
まぶしさに配慮した上カット配光ライト。
ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。
周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。
地面を幅広く照らす配光。
バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。
モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。
付属品
単4形乾電池×3本
色
ブラック
質量(g)
約66(本体・乾電池)
本体寸法(mm)
約34×38×85.5
連続使用時間(時間)
ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50
機能
バッテリーインジケータ、モードメモリー機能
使用電池
単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨)
光度(cd)
2500
明るさ(Lm)
ハイ:50、ロー:35、点滅:50
発電方式
電池式
電球の種類
ホワイト色LED×1個
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷