自転車用 強力ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
91件の「自転車用 強力ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロード バイク ライト」、「自転車 カゴ ライト」、「前カゴクリップライト」などの商品も取り扱っております。
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式 乾電池 光度(cd) 160 材質 本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール 質量(g) 55 電源 DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売) 光源 高輝度ホワイトLED3個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 36×37×95 取付径(Φmm) 19.0~25.4 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手持ちのライトが自転車用に!煩わしいネジ止め不要。 くびふり360度回転!円筒型ライトに対応、合成ゴム製でピッタリフィット。
材質 【ライトホルダー】ABS樹脂、【ライト固定バンド、ハンドル固定ベルト】合成ゴム 寸法(mm) 40×76×45 質量(g) 28 適合サイズ(Φmm) 円筒型ライト/18~32
1個
599 税込659
当日出荷

LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式 乾電池 光度(cd) 210 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm) 33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g) 約57(電池含まず) 保護等級 IPX3 光源 高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間) 点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池 単4乾電池×3 取付径(Φmm) ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm) 19 取扱説明書 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 24
1個
499 税込549
当日出荷

インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm) 47×98×36 ブラック 質量(g) 約120(パナソニックアルカリ乾電池含む) 電池寿命(時間) Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx) Lowモード:約8、Highモード:約15 光度(cd) Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 電球の種類 LED 適合ハンドル径(Φmm) 22~32
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm) 24 光度(cd) 400 仕様 防水性(防雨形3級) 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 質量(g) 40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×53×82(ハンドルホルダー取付け時) 光源 高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間) 点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池 単4乾電池×3 取付径(Φmm) (ハンドル)22.2~23.8 発電方式 乾電池 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 24
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CATEYEVOLT800
800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。 カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。 オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。 大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。 本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。 手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。 LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。 ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。 ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。 ヘルメットブラケット(オプション)対応。 バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。
発電方式 USB充電 明るさ(Lm) 約800(約6500cd) 付属品 USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N) 寸法(mm) 116×31.2×43.2 ブラック 質量(g) 140
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

お手持ちのライトが自転車用に! 煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転! しっかり留まるワンタッチベルト製!
材質 POM樹脂 寸法(mm) 35×51×25 質量(g) 16
1個
799 税込879
当日出荷

コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン) ダブルクリックで点滅モードへ切り替え 付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間) 満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能 充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属 オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。 スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。 前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。 クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式 乾電池 明るさ(Lm) 27 材質 (本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム 質量(g) 96(電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大) センサー 振動+明るさ 保護等級 IPX4 光源 0.3W白色LED×1個 使用電池 単4型アルカリ乾電池×3個(別売) 中心光度(cd) 420 電池寿命(連続時間) 連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時) 光度(cd) 420 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

まぶしさに配慮した上カット配光ライト。 ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。 地面を幅広く照らす配光。 バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。 モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。
付属品 単4形乾電池×3本 ブラック 質量(g) 約66(本体・乾電池) 本体寸法(mm) 約34×38×85.5 連続使用時間(時間) ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50 機能 バッテリーインジケータ、モードメモリー機能 使用電池 単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨) 光度(cd) 2500 明るさ(Lm) ハイ:50、ロー:35、点滅:50 発電方式 電池式 電球の種類 ホワイト色LED×1個
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー 着脱がとても簡単なベルクロテープ固定 ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません あらゆるところに取り付け可能です
発電方式 乾電池 適合 単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く) 質量(g) 13 取付可能寸法(mm) 直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドが光って目立つ高輝度LEDライト。
用途コンパクトボディで明るさ約800カンデラのバッテリーライトです。 電源 単4電池×3本(別売り) 光度(cd) 800 電池寿命(連続時間) 連続点灯約40/連続点滅(低速)約80・連続点滅(高速)約100 モード 点灯/点滅(低速・高速) 電球の種類 LED 適合ハンドル径(Φmm) 19.1~25.4
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗いところで振動をキャッチすると、自動で点灯・消灯します。ダイナモ部にも取付可能なホルダーも付属。
使用電池 単4形乾電池3個(別売) 明るさ(Lm) 43 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂 寸法(mm) 40×95×27 質量(g) 44 光源 白色LED1個 電池寿命(連続時間) 連続点灯/約30、連続点滅/約60 アズワン品番 64-4012-88 取付径(Φmm) (ハンドル)22.2~23.8 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

お手持ちの円筒形ライトが、自転車ライトとしてご使用できます。
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。
1個
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防滴仕様の2LEDライト。入手しやすい単三型電池なので出先での電池交換も安心です。
ブラック 質量(g) 55 バッテリー 単三電池2本(別売) 連続点灯時間(時間) 17-23(連続点滅時間45-55) 適合ハンドル径(Φmm) 22.2~31.8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ワイドパワーLED搭載でワイドに照らす!周囲光度約60%アップ!夜間も安心! 中心光度 約1,000cd。ワイドに照射!周囲光度 約60%アップ! 長寿命設計!スロー点滅 約1,000時間。 左右15度の角度調節可能。
光度(cd) 約1000(5m前方 電池初期値) 質量(g) 約120(電池含) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約47×98×36 光源 ワイドパワー白色LED×1個 使用電池 単3形乾電池×3個 照射範囲 約Φ15cm(1m前方) 点灯時間(時間) 前照灯:約20、約40(パナソニックアルカリ乾電池使用時)、クイック点滅:約400、スロー点滅:約1000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3LED搭載、白さ抜群のライトです。大きさは手のひらサイズです。
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。 付属品 モニター電池×3個 材質 ABS樹脂 質量(g) 50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×90×26 電池 単四アルカリ電池×3個 ライト種類 LED 光度(cd) 280 取付径(Φmm) 21~24 発電方式 乾電池
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質 アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番 337-6036 適合機種 SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

Panasonic(パナソニック)取付ブラケット
調整ネジによる締め付けで、工具を使用することなくハンドルに固定できるホルダー。直径22mm~32mmのハンドルに対応。
適合機種 SKL084、SKL085、SKL087
1個
719 税込791
4日以内出荷