- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 臭素試薬のおすすめ人気ランキング
臭素試薬のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「臭素試薬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「王水」、「硝酸銀溶液」、「塩酸」などの商品も取り扱っております。
危険物の類別
非危険物
使用推奨期限
未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用推奨期限
未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 臭素の測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち
運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
測定項目
臭素
測定範囲(mg/L)
0.0~8.0ppm
分解能
0.1ppm (mg/L)
精度
±0.1ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃
使用環境温度(℃)
0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
光源
発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源
単四アルカリ電池1個
電源自動OFF
10分間の未使用後
質量(g)
64
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
81.5×61.0×37.5
等級
特級
化学式
C2H5OH
濃度(%)
≧99.5
化学組成
C2H5OH
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
特性
引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量
46.07
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
64-17-5
別称
エチルアルコール
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。
現像済み感光基板のエッチング処理に。
仕様
廃液処理剤付き
主成分
塩化第二鉄水溶液
危険物の類別
非危険物
名称
エチルアルコール、Ethanol(99.5)
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
C2H5OH
濃度(%)
≧99.5
比重
d≒0.79
化学組成
C2H5OH
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
特性
引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量
46.07
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
64-17-5
別称
エチルアルコール
希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分
精製水98%硫酸2%
容量(mL)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(300mL×50本)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
名称
酢酸
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
CH3COOH
濃度(%)
≧99.7
化学組成
CH3COOH
危険等級
Ⅲ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
2-3647-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
500mL
特性
引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
60.05
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
64-19-7
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様
薬品の識別に役立つカラーラベル付き
容量(L)
1
化学式
NaOH
濃度(%)
約4
1本
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
名称
エタノール(99.5%)
化学組成
C2H5OH
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
水溶性
容量(mL)
500mL
危険物の類別
非危険物
強力な酸の力で外壁の黒ズミもすっきり洗浄します。
トイレに付着した頑固な尿石もスッキリ落とします。
用途外壁(コンクリート・モルタル・タイル)の洗浄、尿石の除去
液性
酸性
成分
無機酸、フッ化水素アンモニウム
使用方法
【外壁洗浄の場合】。(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。(2)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水拭きをしてください。【尿石除去の場合】。(1)便器の目皿を取り外し、ビッグサンクリーン原液約300mL~500mLを流し込み、約30分放置します。(2)その後5L~10Lの水を流してください。(3)汚れがひどく、多量の尿石が付着してる場合は、この作業を繰り返し行ってください。
希釈倍率
原液~20倍
名称
フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用
規格
指示薬溶液 IN
化学式
(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH
濃度(%)
(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33
化学組成
なし
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
非危険物
特性
引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
CAS登録番号
なし
化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。
ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。
エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。
セット内容
【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
適合本体
B-743、B-343、C-141、LAQUAtwin-NO3-11/C/S
用途2B材(つや無し)ご使用時に。
色
透明
種別
弱酸性(電解液)
仕様
後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤
トラスコ品番
857-1509
チューブ外径(inch)
3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
名称
エチルアルコール、Ethanol(95)
等級
特級
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
C2H5OH
濃度(%)
94.8-95.8
比重
d≒0.81
化学組成
C2H5OH
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0064-38
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
500mL
特性
引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
平均分子量
46.07
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
64-17-5
別称
エチルアルコール
1本(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷