- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 色彩 計のおすすめ人気ランキング
色彩 計のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「色彩 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「色差計」、「色差計 ミノルタ」、「色度計」などの商品も取り扱っております。
8種類の表色系・色空間に対応し、様々な基準で色を数値化します。マンセル値や食品・原材料の白さなども、手軽にチェックできます。 測定部先端には保護ガラスがあり、粉末やペースト状の試料でも直接測定することができます。 複数箇所の測定データを平均できる平均測定機能付です。 本体に最大1000個の測定データ(基準色含む)を保存できます。 本体内蔵のPCソフトとUSB接続により、PCへのデータ保存やPCからの本体設定が行えます。
付属品
白色校正板付キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)
寸法(mm)
66×85×159.5
質量(g)
420(電池除く)
電源
単3電池×4(付属)、USBバスパワー
測定項目
Lab、LCh、Yxy、XYZ、マンセル(D65)、WI(CIE/ASTM E 313-96)、Tint(CIE/ASTM E 313-96)、YI(ASTM E313-96)
測定時間
約1秒
光源
パルスキセノンランプ
インターフェース
USB2.0
繰返し性
標準偏差デルタEab0.1以内
データ数
最大1000(測定データ)
測定径(Φmm)
約8
光学方式
8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光除く)
1個
¥419,800
税込¥461,780
当日出荷
自動電源オフ機能付きです。
繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。
パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
付属品
白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア、テスト用電池
電源
9V電池(テスト用付属)
対応OS
Windows(R)7/8/10
メモリー
最大:99件
計測範囲
L/5~100
測定条件
照明/受光:45°/0°、計測:CIE2°標準視野
測定径(Φmm)
10
表示モード
【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)
サイズ(mm)
175×135×50
アズワン品番
3-8607-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
1箱
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
色差基準色の設定や校正など、判りやすいボタンの名称を採用していますので、スムーズに測定や設定操作が行えます。
器差ΔE*ab 0.6以内/CR-400 、ΔE*ab 0.8以内/CR-410 、繰り返し性ΔE*ab 0.07以内の高精度です。
任意校正機能を使えばさらに高精度に測定できます(データプロセッサで設定)。
限界値を設定し良否判定(合格/注意/不合格表示)が行えます(データプロセッサまで設定)。
CR-300/310の表色系に加えて、さらに多彩な表色系を選択することができます。
測定データは、測定ヘッド単体使用時1000データ、データプロセッサ接続時2000データを格納することができます(色差基準色データは測定ヘッド単体使用時とデータプロセッサ接続時ともに100データ)。
色差グラフも表示することができますので、色差の状態を視覚的に見ることができます(データプロセッサ)。
色差基準色のコメント、校正チャンネル名の入力は、分かりやすい携帯電話の文字入力方式を採用しています(データプロセッサ)。
大きくて見やすいバックライト付の液晶表示画面です。
液晶表示は、日本語・英語をはじめ6種類の言語を選択することができます。
充電式電池を使用することができますので、経済性に優れています。
用途塗装分野。
ゴム・プラスチック分野。
印刷分野。
繊維・染色分野。
食品分野。
農林・水産分野。
窒業分野。
住宅分野。
医学・学術分野。
言語表示
本体/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)。データプロセッサ/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語)
データ数
本体格納/1000データ(測定ヘッドとデータプロセッサは異なる内容を保存)。データプロセッサ格納/最大2000データ(100ページに分割可)、任意の格納データ(1データまたは全データ)の削除・復帰ができる
表示範囲
本体/Y:0.01~160.00%(反射率)。データプロセッサ/Y:0.01~160.00%(反射率)
測定時間(秒)
本体/1(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)。データプロセッサ/1(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。 )
測定間隔
本体/3秒(最短)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)。データプロセッサ/3秒(最短)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)
測定回数
本体/約800回(メーカー指定条件において)。データプロセッサー/約800回(メーカー指定条件において)
観察光源
本体/C、D65。データプロセッサ/C、D65
合否判定
本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)。データプロセッサ/色差限界値(箱型/楕 型限界設定可)表示機能のみ(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)
表色系・表色値
【本体】。XYZ、Yxy、L*a*b*、ハンターLab、L*C*h、マンセル(C光源のみ)。CMC(I:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI・Tw(D65光源のみ)。WI ASTM E313(C光源のみ)。YI ASTM D1925(C光源のみ)、YI ASTM E313(C光源のみ)。※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。【データプロセッサ】。XYZ、Yxy、L*a*b
色差基準色
本体/100データ。データプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時100データ:測定値または数値による入力)(ページ機能とは独立)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)
チャンネル数
【校正】。本体/20チャンネル(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)。データプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時20チャンネル)(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)
表示部
本体/バックライト付きドットマトリクス液晶(15文字×9行+アイコン表示1行)。データプロセッサ/バックライト付きドットマトリクス液晶(16文字×9行+アイコン表示1行)、コントラスト調節ボリューム付き
インターフェイス
本体/RS-232C準拠(データプロセッサ/パソコン接続)(※:ボーレート:4800、9600、19200(bps)、但し出荷時は9600bpsに設定)。データプロセッサ/RS-232C準拠、ボーレート(bps):19200固定(パソコン接続時)測定ヘッド接続時は測定ヘッド側のボーレートに自動設定
電源
本体/単4形アルカリまたはNi-MH電池4本または専用ACアダプター、AC100V(50-60Hz)。データプロセッサ/単3形アルカリまたはNi-MH電池4本 または専用ACアダプター(AC-A17)AC100V(50-60Hz)
使用温湿度範囲
本体/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと。データプロセッサ/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと
保管温湿度範囲
本体/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと。データプロセッサ/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体/102×217×63。データプロセッサ/100×73×255
質量(g)
本体/約550(単4電池4本含む、RS-232Cケーブル除く)。データプロセッサ/600(電池・ペーパー別)
受光素子
本体/シリコンフォトセル(3個)
測定径/照明径(Φmm)
8/11(本体)
繰返し性
本体/標準偏差ΔE*ab0.07以内 (白色校正板を10秒間隔30回測定したとき)
器差
ΔE*ab:0.6以内、BCRAシリーズII 12色の平均値(本体)
表示
本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)
その他
本体/LCDバックライトON/OFF機能(ON時:操作キーまたは測定SW操作後30秒間点灯)
型式
データプロセッサ/DP-400
印字方式
データプロセッサ/384ドットラインサーマルプリンタ(グラフ印字も可)、測定ごとに自動印字(印字無しも可)
統計機能
データプロセッサ/最大値、最小値、平均値、標準偏差
仕様
【本体】。照明・受光光学系:D/0(拡散照明垂直受光方式)(JIS Z8722に準拠/正反射光含む)。測定用光源/パルスキセノンランプ。観察条件/CIE2°視野等色関数近似。【データプロセッサ】。ページ機能/100ページ。自動測定/時刻表示:年、月、日、時、分・タイマー:最短3秒~99分(測定モードによっては3秒より長時間必要)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)
セット内容
【本体】。本体、白色校正板CR-A43保護キャップCR-A72、リストストラップCR-A73、ACアダプター、単4形乾電池×4、取扱説明書。【データプロセッサ】。ロールペーパ1巻、RS-232Cケーブル(Head-DP接続) CR-A101、単3形乾電池×4。【その他】。収納ケース
色差表示Δ(L, a, b), Δ(Eab, Cab, Hab),Δ(Y, x, y), Δ(X, Y, Z), Δ(Rs, Gs, Bs) or Δ(WI, YI , Tw)
表示される色空間(L, a, b), (L, Cab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z),(Rs, Gs, Bs) or (WI, YI, Tw)
統計機能(最大値、最小値、平均値、標準偏差)
PASS/WARN/FAIL(合否、警告)を行うための色差許容値を設定可能
9つの色差ターゲットカラーを保存
オートメモリー(99セット)&リード機能
ユーザー校正機能により、高精度な測定が可能
デジタルバックライト表示
オートパワーオフ機能
用途2色間の色差を測定するために設計された、非常にコンパクトで使いやすい三刺激値カラーメーターです。織物、紙、皮革、画材など、無照明・無蛍 光の試料の色を測定するために設計されており、品質管理や、幅広い産業でのアプリケーションにご使用いただけます。
仕様
データ保存:99セット(LCD表示から直接読み取り)、ターゲット色の保存:9チャネル:測定又はキーパッドでセット可
セット内容
本体、測定ヘッド、ホワイト校正カード、キャリーケース、操作マニュアル
寸法(mm)
本体:140×70×31
測定範囲
L: 5to100
質量(g)
205(電池は含まない)
使用温度範囲(℃)
操作:0~40(32~104°F)、保存:-10~40(14~104°F)
電源
1.5V 単4電池 ×4本
表示
トリプル4デジット、LCD表示、照明/ジオメトリ:45°/0°:45°での照明、0°での測定。色差:△(L、a、b)、△(Eab、Cab、Hab)、△(Y、x、y)、△(X、Y、Z)、△(Rs、Gs、Bs)または△(WI、YI、Tw)。色空間:(L、a、b)、(L、Cab、hab)、(Y、x、y)、(X、Y、Z)、(Rs、Gs、Bs)または(WI、YI、Tw)
再現性
標準偏差△Eab 0.5以内(測定条件:標準白色板の測定値の平均値)
電源自動OFF
約3分
照明
白色LEDランプ
寸法(Φ×mm)
センサ:44×55
インターバル
約2秒
測定条件
CIE2°標準オブザーバー
測定エリア寸法
約Φ10mm
使用湿度範囲(%RH)
操作:<85、 保存:<70
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
基準となる色と測定した色との違いを、色差値として数値化できます。識別し難い微妙な色ズレを、簡単な操作で測定できます。 測定値が事前に設定した限界値を超えたかの合否判定結果を、画面の反転表示・ブザー音・ランプ点灯で知ることができます。 本体に最大1000個の測定値(基準色含む)を保存できます。内蔵ソフトにより、PCへのデータ転送やPCからの本体設定が行えます。
付属品
ターゲットマスク、保護キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)
寸法(mm)
66×85×158
質量(g)
420(電池除く)
電源
単3電池×4(付属)、USBバスパワー
測定項目
デルタ(Lab)、デルタ(LCH)、デルタEab
測定時間
約1秒
光源
パルスキセノンランプ
インターフェース
USB2.0
繰返し性
標準偏差デルタEab0.1以内
データ数
最大1000(標準色データ、測定データ合計)
測定径(Φmm)
約8
光学方式
8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光含む)
1個
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
LED照明を始めとする様々な光源測定が可能。
照度、演色評価指数R、色度座標や分光データー出力機能などを追加した上位機種として発売。
測定範囲
定常光:1~200000Lx/フラッシュ光:20~20500Lx・s
厚さ(mm)
(最大)40
質量(g)
230(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー
精度
照度:指示値の±5%±1digit/色温度:±4MK-1(標準イルミナントA、800Lx)
測定時間
定常光最長:15秒、定常光最短:0.5秒、フラッシュ光:1秒 ~ 1/500秒(1、1/2、1/3ステップ切替可能)、他に1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400秒も選択可能
センサー
CMOSリニアイメージセンサー
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
183×73×27(光学部含まず)
その他の機能
メモリ機能99、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減光
インターフェース
USB 2.0
波長範囲(nm)
380~780
繰返し性
照度:指示値の±5% ±1digit(30~200000Lx)、5%+1digit(1~30Lx)。xy:0.0001(A光源、500~100000Lx)。xy:0.0002(A光源、100~500Lx)。xy:0.0004(A光源、30~100Lx)。xy:0.0008(A光源、5~3Lx)。色温度:2MK-1(500~100000Lx)。色温度:4MK-1(100~500Lx)。色温度:8MK-1(30~100Lx)。色温度:17MK-1(5~30Lx)
表示モード
テキストモード、スペクトロモード、スペクトロ比較モード、演色評価モード、色度座標xyモード、色度座標u’v’モード
言語表示
英語、日本語
保管温度範囲(℃)
-10~60
特性
【可視域相対分光応答性能(f1’)】9%以下、【斜入射光特性(f2)】6%以下、【温度特性(fT)】EV:指示値の±5% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)、【湿度特性(fH)】照度:指示値の±3% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)
波長間隔(nm)
1
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 色度の測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち
運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
セット内容
本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、。取扱説明書、ケース
測定範囲
0~500 PCU
質量(g)
64
電源
単四アルカリ電池1個
測定項目
色度
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
81.5×61.0×37.5
精度
±10 PCU ±測定値の5% @25℃
分解能
5 PCU
光源
発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF
10分間の未使用後
使用環境温度(℃)
0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
カメラ付のスマートフォンやタブレットに取りつけて、スペクトルの動画測定を簡単に行うことができる小型分光計です。
発光・吸収・反射および透過スペクトルを測定し、光源や光学フィルタのスペクトル分析が可能です。
ほとんどのスマートフォンやタブレットに対応しており、専用モバイルアプリケーション(AndroidやiOS対応)をダウンロードすることで使用できます。
仕様
ビデオレート:10fps(typical)
対応OS
Android 5.0以降 iOS 8.0以降
測定波長
400~750nm(スマートフォンによる)
分解能(nm)
波長:10(再現性1)
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
大面積拡散照明垂直受光方式
物体の色や光を計測して数値で表すことができ、色と色の微妙な違いを表すことも可能です。表色系や評価式を自由に設定できるユーザーインデックス機能により、業界独自の評価式を用いての色彩管理にも対応。測定径Φ50mm 照明径Φ53mm
仕様
【測定可能回数】約800回(メーカー指定条件において)。【観察光源】本体:パルスキセノランプ、データプロセッサ:CD65。【表色系・表色値】XYZ、Yxy、Lab、ハンターLab、LCh、マンセル(C光源のみ)、CMC(I:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI・Tw(D65光源のみ)、WI ASTM E313(C光源のみ)、YI ASTM D1925(C光源のみ)、YI ASTM E313(C光源のみ)。【格納データ数】本体:1000データ(測定ヘッドとデータプロセッサは異なる内容を保存)、データプロセッサ:最大2000データ(100ページに分割可)/ 任意の格納データ(1データまたは全データ)の削除・復帰ができる
セット内容
測定ヘッド(CR-410/単4電池×4)、データプロセッサ(DP-400/単3電池×4)、ヘッド保護キャップ、白色校正板、ACアダプタ、RS-232Cケーブル(データプロセッサ接続用/パソコン接続用)、ストラップ(ショルダー/リスト)×2、ロールペーパー(DP-A22)、通信ソフト(SD-R/CR-S4w)、収納ケース(本体用/ソフトウェアインストールガイド)
寸法(mm)
本体:102(W)×244(H)×63(D)、データプロセッサ:100(W)×73(H)×255(D)
質量(g)
本体:約570(単4電池4本含む、RS-232Cケーブル除く)、データプロセッサ:600(電池・ペーパー別)
電源
単3形アルカリまたはNi-MH電池4本/専用ACアダプター(AC-A17)、AC100V(50-60Hz)
インターフェース
RS-232C準拠(データプロセッサ/パソコン接続)
表示範囲
Y:0.01~160.00%(反射率)
TCS-100は、色測定をより簡単かつ高精度に行うためのスマートツールです。
Android、iosに対応した専用アプリ「ColorMeter」と連携することで、スマートフォンで色値・色差測定、キャリブレーション、アルバムへの保存、カラーライブラリの検索など多彩な機能を利用できます。
仕様
【照明および表示システム】D/8、SCI( スペキュラーコンポーネントを含む)、【色空間とインデックス】反射率、CIE-Lab、CIE-LCh、Hunter Lab、CIE-Luv、XYZ、Yxy、RGB、 色差(Δ Eab、Δ E cmc、Δ E 94、Δ E 00) | 白色度指数(ASTM E313-00、ASTM E313-73、CIE/ISO、AATCC、ハンター、タウベバーガーステンスビー)、 黄色度指数 (ASTM D1925、ASTM E313-00、ASTM E313-73)、 黒さ指数(My、dM)、 染色堅牢度、 色 堅牢度、 色合い(ASTM E313-00)、 色濃度CMYK(A、T、E、M)、 メタメリズムインデックスミル、 マンセル、 不透明度、 色の強さ
質量(g)
約90
電源
4.2V/760mAh 充電式リチウムバッテリー内蔵
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
31×102
対応OS
Android、IOS、Windows
再現性
Δ E ≦ 0.1(キャリブレーション後、 白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)
光源
LED(全波長平衡LED)、A、B、C、D50、D55、D65、D75、F 1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84
インターフェース
USB、Bluetooth
波長範囲(nm)
400~700
校正
自動
測定時間(秒)
1
画面表示寸法(mm)
IPSフルカラースクリーン(135×240 1.14インチ)
視野角
2°/10°
絞り
8mm
言語表示
英語/中国語(アプリ表示言語 日本語)
波長間隔(nm)
10nm
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
自動電源オフ機能付きです。繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
寸法(mm)
175×135×50
測定径(Φmm)
10
角度(°)
【照明/受光条件】45/0
表示モード
【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)
計測範囲
L/5~100
対応OS
Windows(R)7/8/10
電源
9V電池
付属品
白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア
測定表面を3つの異なる方角から照明し、27枚の正確なカラーイメージを約2秒で測色します。管理許容値を設定すると、色のビジュアル及び数値評価を統一できます。保存したサンプルをPDF・エクセル(R)形式にレポートでき、パソコンに接続して確認・取得する事ができます。
対応OS
Windows(R)XP/7
測定時間
1.8秒
機能
カラー比較・隠ぺい力チェック・グレースケール/着色力測定
インターフェース
USB・マスストレージ
メモリー
基準色/20(タイトル・日時設定可)、サンプル/350
測定径(Φmm)
Φ4 ・ 8(切り替え)
繰返し精度
標準0.10△E94(D65/10)・白色校正板
サイズ(mm)
52×40×144
アズワン品番
2-4197-11
1個
¥379,800
税込¥417,780
32日以内出荷
測色に現場力を発揮する分光測色計。
仕様
【照明・受光光学系】di: 8°, de: 8°(拡散照明・8°方向受光)、SCI(正反射光含む) / SCE(正反射光除去)自動切替え機構付(DIN5033 Teil7、JIS Z 8722条件c、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164 に準拠)、【分光手段】平面回折格子、【半値幅】約10nm、【観察条件】2°視野/10°視野、【観察光源】A/C/D50/D65/F2/F6/F7/F8/F10/F11/F12(2種類の光源での同時評価可能)、【変色系】L※a※b※/L※C※h/ハンターLab/Yxy/XYZ/マンセル/および各色差(マンセルは除く)、【表色値】MI/WI(ASTM E313-73/E313-96)/YI(ASTM E313-73/ASTM D1925)/ISOブライトネス/8°グロス値、【色差式】ΔE※ab (CIE1976)/ΔE※94 (CIE1994)/ΔE00 (CIE 2000)/CMC (l: c)/ハンターΔE、【格納データ数】測定値データ4000データ/色差基準色データ1000データ、【合否判定】各色彩値(マンセルは除く)と各色差値および各表色値(8°グロス値は除く)それぞれに限界値を設定可能
セット内容
本体、ターゲットマスク(Φ8mm、安定板付) CM-A178<MAV用>、ターゲットマスク(Φ3mm、安定板付) CM-A179<SAV用>、ターゲットマスク(Φ8mm、安定板なし) CM-A180<MAV用>、ターゲットマスク(Φ3mm、安定板なし) CM-A181<SAV用>、白色校正キャップ、ACアダプターセット、取扱説明書(分光測色計 CM-700d)、収納ケース、単3電池×4本
測定範囲
【反射率】0~175%
質量(g)
約550(白色校正キャップと電池を除く)
径(Φmm)
【測定/照明】MAV:8/11・SAV:3/6※ターゲットマスク交換およびレンズ位置切替えにより変更可能
電源
専用ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素充電池4本
寸法(Φmm)
【積分球】40
表示
分光数値、分光グラフ、色彩値、色差値、色差グラフ、OK / NG判定、擬似カラー、色味方向
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×107×211.5
表示分解能
0.0001
測定時間
約1秒
測定回数
アルカリ乾電池使用時:約2000回、ニッケル水素充電池(2300 mAh)使用時:フル充電で約2000回※単体測定かつSCIまたはSCE固定の条件で10秒間隔にて連続測定、23℃、【平均化】1~10回 (自動平均)/1~30回(手動平均)
光源
【測定用】パルスキセノンランプ(UVカットフィルタ付)
インターフェース
USB1.1
繰返し性
分光反射率:標準偏差0.1%以内、色彩値:標準偏差ΔE※ab 0.04以内※白色校正後、白色校正板を10秒間隔で30回測定したとき
測定波長
400~700nm(間隔10nm)
ディスプレイ
2.36型TFTカラー液晶
使用温湿度範囲
5~40℃/相対湿度80%以下(35℃のとき/結露しないこと)
保管温湿度範囲
0~45℃/相対湿度80%以下(35℃のとき/結露しないこと)
器差
ΔE※ab 0.2以内(MAV/SCI)※マスタボディを基準とし、BCRAシリーズⅡ12色測定時の平均値、23℃
測定間隔
最短:約2秒(SCIまたはSCE測定時)
受光素子
デュアル36素子シリコンフォトダイオードアレイ
サービス分類
レンタル
片手に収まるわずか90gの色差計です。
PC、スマートフォンと接続可能です。
仕様
(色差)ΔE ab、ΔE cmc、ΔE 94、ΔE 00 LED(全波長平衡 LED光源)、(ソフトウェアサポート)Android、iOS、Windows(R)、(観測筋)2°、10°
質量(g)
90
電源
充電式
表示
(画面)1.14インチIPSフルカラースクリーン
再現性
ΔE≦0.1(キャリブレーション後、白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)
測定時間
1秒
照明
(受光光学系)d/8、SCI(鏡面反射成分を含む)
インターフェース
A、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84
校正
自動
測定径(Φmm)
8
言語表示
英語、中国語
サイズ(mm)
Φ310×102
アズワン品番
1-2691-11
間隔(mm)
(波長)10
1個
¥129,800
税込¥142,780
41日以内出荷
naxフォーミュラアルゴはそれぞれのプロダクトやプランに似合うオリジナリティのある色をセレクトできるカラーコミュニケーションツールです。
メタリック色98色、ソリッド色84色、そしてより洗練されたこだわりの色、アルティメイテッドカラー7色とそのベースコート7色、計196色で構成されたカラーカードです。
用途トラックや広告車両などの車両関係で活用いただくことを中心に、様々な塗装の色彩設計・色彩提案にお役立てください。
構成
メタリック色98色、ソリッド色84色、アルティメイテッドカラー7色、ベースコート7色
危険物の類別
非危険物
1冊
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
PANTONE 色見本内蔵
20 種類のカラーインデックスと26 種類の光源
自動キャリブレーション
切り替え可能な絞り11mm/6mm/1*3mm
UV 含有/ UV 除外
多機能キャリ ブレーションベース
モバイルデバイスアプリに接続してより多くの機能を拡張
ジオメトリ d/8( 拡散照明,8度 表示)
SCI( 鏡面反射成分を含む),SCE( 鏡面反 射光成分を除く)
光源 LED( フルバンドバランスLED)
色空間とインデック ス 反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差( Δ E* ab, Δ E* cmc, Δ E* 94, Δ E* 00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313 -73,CIE / ISO,AATCC, ハン ター, タウベバーガーステンスビー),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313- 73), 黒さ(My,dM), 耐変色性, 色合い,(ASTM E313-00), 色濃℃MYK(A,T,E,M), マ イルム, マンセル, 不透明度, 色の強さ
光源 A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4 ,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84
仕様
反射率範囲:0-200%、反射率の解像度:0.0001、球のサイズ:40mm、再現性色度値:最大:dE*ab <0.04 | 平均:dE*ab <0.03 | Δ E*ab0.02 以内の標準偏差| 反射率:標準偏差<0.1%、照明エリア/ 絞り:MAV: Φ 8mm/ Φ 11mm | MAV:Φ 4mm/ Φ 6mm | MINI:1*3mm、測点時間:約1秒、データ保存:APPと本体
インターフェース
USB・Bluetooth
波長範囲(nm)
400-700
電池
充電式3.7V/3000mAh
画面仕様
IPS フルカラースクリーン・2.4 インチ
波長間隔(nm)
10
1台
¥689,800
税込¥758,780
4日以内出荷
照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。
最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
123(電池含まず)
電源
単4アルカリ乾電池3本(別売)
本体寸法(幅W×全長×高さH)
56×193×32
精度(%)
±4
温度精度
±1.0℃
表示形式
×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux
使用環境
0~40℃、10~90%RH
保存環境
-10~50℃/10~90%RH
測定温度範囲(℃)
-9.9~49.9
測定範囲(Lux)
0~200000
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
測色計の機能も備えた高い再現性の高性能色差計です。交換式絞り(口径)と測定位置を確認できるカメラの組み合わせで小さな対象でも容易に測定可能です。Bluetooth(R)でワイヤレス接続が可能です。
仕様
機器間の差:ΔEab<0.2(BCRAシリーズII、12タイルの平均測定、MAV/SCI)●照明/受光光学系:d/8(拡散照明、8°表示)、SCI(鏡面反射成分を含む)、SCE(鏡面反射光成分を除く)
寸法(mm)
77.8×53.2×185.7、測定径/絞り:MAV/Φ8/Φ11、SAV/Φ4/Φ6、MINI:13
質量(g)
300
角度(°)
オブザーバ:2、10
再現性
色度値 最大:dEab<0.04、平均:dEab<0.03、標準偏差ΔEab0.02以内(白いタイルを5 秒間隔で30 回測定した場合)、反射率:標準偏差<0.1%
センサー
256ピクセルCMOSセンサ
光源
LED(フルバンドバランスLED)●A、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84
時間
テスト:約1秒(SCI+SCE約2.5秒)
インターフェース
USB、Bluetooth(R)
波長範囲(nm)
400~700
校正
自動
電池
充電式
解像度
反射率:0.0001
反射率(%)
(範囲)0~200
サイズ(mm)
積分球:40
アズワン品番
1-2692-11
画面仕様
2.4インチIPSフルカラータッチスクリーン
波長間隔(nm)
10
対応ソフトウェア
Android、iOS、Windows(R)
1個
¥619,800
税込¥681,780
24日以内出荷
新しい明かり。LED照明/有機EL照明にも対応
白色LEDの色温度に最適な小型・軽量タイプの色彩照度計です。 光の相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)・主波長・刺激純度の測定及び表示が可能です。
セット内容
本体、ケース、受光部キャップ、延長用LANケーブル、延長用アダプター(T-A20)、受光部アダプター(T-A21)、データマネジメントソフトウェア CL-S10w、ストラップ、単3形乾電池×2、収納ケース、USBケーブル
寸法(mm)
69(W)×174(H)×35(D)
測定範囲
0.1~99990Lx(色度表示は5Lx以上)
質量(g)
215(電池含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池×2、または専用ACアダプタ
測定レンジ
オート(4レンジ)
電池寿命
約72時間(アルカリ電池使用時の連続測定において)
確度
Ev :指示値の±2%±1digit、xy :±0.002 (A光源、800Lxのとき)
誰でも使える簡単操作の
色判別画像センサ
用途シールの有無など画像検査用途に
種類
画像センサ
RoHS指令(10物質対応)
対応