花岡車輌 フラットカートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
129件の「花岡車輌 フラットカート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグライナー」、「台車 2way」、「台車 300kg ダンディ」などの商品も取り扱っております。
2輪にも4輪にもトランスフォームする次世代カート 大きな車輪のためアウトドアやキャンプといった悪路でも相性が良く最適です。 4輪時は大型運搬も可能で、2輪時では狭い場所での運搬も可能です。 収納も13cmの隙間に収納可能です。
質量(kg) 7.4 車輪径(Φmm) 127/86.5 床面高さ(mm) 4輪時:200 荷台寸法(mm) 2輪時:250×385、4輪時:630×385 最大積載荷重(kg) 2輪時:70、4輪時:120 ハンドル高さ(mm) 2輪時:1100、1220、1340(3段階);4輪時:670、790、910(3段階) 特性 2輪・4輪可変式 ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ時に車輪もたためる台車!!。軽くて持ち運びに最適!!。車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!。マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!。車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
材質 アルミ・スチール 車輪径(Φmm) 101 材質(車輪) ゴム(グレータイヤ) ブレーキ有無 あり キャスター 4輪(前輪自在×2、後輪固定×2) 荷台寸法(高さ)(mm) 180 最大積載荷重(kg) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93 ハンドル高さ(mm) 727・826・925(三段階調節可能) ストッパー ブレーキ種類 ストッパー 特性 コンパクト、軽量 材質(荷台) プラスチック(PP) ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

普通の台車では台が低いと感じる現場ならコレ!。テーブル仕様・ひざ高台車。ありそうでなかった台車です。ひざ高なので荷物の移動が楽。室内に置いてあっても違和感を感じさせないデザイン!!。折りたたむとコンパクトになるのでスペースをとりません。
用途図書館や書店、小売店 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) グレーゴム キャスター 自在×2個、固定×2個 荷台寸法(高さ)(mm) 35 荷台寸法(幅)(mm) 440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×586×35 ハンドル高さ(mm) 861 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 547×125×1126 キャスター金具 スチール 特性 コンパクト、ひざ高 荷台寸法(奥行)(mm) 586 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
28,980 税込31,878
30日以内出荷

コンテナ類を使うピッキング現場ならコレ!。コンテナ仕様・ひざ高コンテナ台車。ありそうでなかった台車です。ひざ高なので荷物の移動が楽。室内に置いてあっても違和感を感じさせないデザイン!!。50リットル折り畳みコンテナ・食品クレート(標準1型、2型、2型ハーフ)もフィットするサイズ。移動し終わったコンテナは下部にスタック可能!。※コンテナの底面寸法はご確認ください。折りたたむとコンパクトになるのでスペースをとりません。
用途倉庫、3PL倉庫内ピッキング作業 質量(kg) 9 車輪径(Φmm) 100 耐荷重(kg) 80 キャスター 自在×2個、固定×2個 材質(キャスター) グレーゴム 床面高さ(mm) 556 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×576×50 ハンドル高さ(mm) 861 材質(車輪・金具) スチール 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 547×118×1126 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×556×40 キャスター金具 スチール 適合コンテナ 食品クレート標準1型、2型、2型ハーフ、50L折り畳みコンテナ 材質(荷台) スチール
1台
25,980 税込28,578
30日以内出荷

水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)
種別 折畳み片袖 材質 折りたたみ式・ステンレス台車 車輪径(Φmm) 100 材質(本体) ステンレス 材質(車輪) グレーゴム キャスター 自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm) 450 最大積載荷重(kg) 150 ハンドル高さ(mm) 829 外装 SUS304 キャスター金具 スチール 荷台寸法(奥行)(mm) 710 材質(荷台) ステンレス ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
29,980 税込32,978
20日以内出荷

荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。折りたたんだ状態で自立させることも可能。車輪を外せばさらに省スペースに。複数台を積み上げる「段積み」も可能。ユニバーサルデザインハンドル。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 仕様 後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB) 種別 折畳み片袖 車輪径(Φmm) 100 材質(本体) PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪) グレーゴム タイプ 折りたたみ式 ブレーキ有無 なし キャスター 自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm) 465 最大積載荷重(kg) 150 ハンドル高さ(mm) 915 キャスター金具 スチール 特性 サイレント、段積可、折りたたんだ状態で自立可能 荷台寸法(奥行)(mm) 740 騒音対策 サイレント仕様 材質(荷台) PP樹脂(ポリプロピレン) ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質 スチール 材質(車輪) グレーゴム タイプ 固定片袖 キャスター 自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm) 936 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 125 外装 ユニクロメッキ、全周ゴム 荷台上板厚さ(mm) 1.5 材質(荷台) スチール
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

レベラーと台車 1台2役。腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。 。荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。腰痛予防・腰痛対策には絶対にオススメの製品。アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整できます。
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種 DH-LS、DH-LC、PA-LS、PA-LC、UDA等の300kgタイプ 形状 自在 車輪径(Φmm) 125 材質(車輪) ゴム
1個ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品です。)
材質 ステンレス 材質(車輪) グレーゴム タイプ 固定片袖 キャスター 自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm) 853 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 125 外装 SUS304 材質(ハンドル) スチール 材質(荷台) ステンレス
1台
49,980 税込54,978
20日以内出荷

荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。折りたたんだ状態で自立させることも可能。車輪を外せばさらに省スペースに。複数台を積み上げる「段積み」も可能。ユニバーサルデザインハンドル。ホールディングシステム付き(台車専用ゴム紐1本付き)。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 仕様 後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB) 種別 折畳み片袖 車輪径(Φmm) 100 材質(本体) PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪) グレーゴム タイプ 折りたたみ式 ブレーキ有無 なし キャスター 自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm) 465 最大積載荷重(kg) 150 ハンドル高さ(mm) 915 キャスター金具 スチール 特性 サイレント、段積可、ゴム紐付、折りたたんだ状態で自立可能 荷台寸法(奥行)(mm) 740 騒音対策 サイレント仕様 材質(荷台) PP樹脂(ポリプロピレン) ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

種別 固定片袖 キャスター 自在×2個、固定×2個 外装 SUS304 横×高さ(mm) 375×554(棚間隔) 有効寸法(幅)(mm) 375 有効寸法(奥行)(mm) 635
1台
49,980 税込54,978
20日以内出荷

1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。 後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。 お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。
耐荷重(kg) 300 フレーム幅(mm) 600 フレーム高さ(mm) 900
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ハンドルの太い軸がフレームの中を通って固定されているため長時間使用してもグラつきにくいのが特長。ユニバーサルデザインハンドル。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 仕様 後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB) 種別 固定片袖 車輪径(Φmm) 100 材質(本体) PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪) グレーゴム タイプ 固定ハンドル式 キャスター 自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm) 465 ハンドル高さ(mm) 897 材質(車輪・金具) スチール 荷台寸法(奥行)(mm) 740 騒音対策 サイレント仕様 材質(荷台) PP樹脂(ポリプロピレン)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
種別 折畳み片袖 車輪径(Φmm) 125 材質(車輪) グレーゴム キャスター 自在×2個、固定×2個 最大積載荷重(kg) 300 ハンドル高さ(mm) 954 外装 ユニクロメッキ、全周ゴム 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 荷台上板厚さ(mm) 1.5 特性 耐久性、防錆、全周ゴム付 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別 固定両袖 材質 ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター 全長(mm) 1215 材質(本体) スチール 全幅(mm) 765 キャスター 自在×2個、固定×2個 材質(キャスター) ゴム 外装 ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

後付可能なオプション。ペダルブレーキ単体になります。後フレームに搭載され、運搬時邪魔になりません。
材質 スチール 質量(kg) 1.5
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

花岡車輌エース(PA)
軽量化・対衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成型。 再生材を使用。 分別後、再生しやすい材料を使用。 廃棄後のリサイクルを考慮し、荷台内部に金属部品を使わない設計。 部品の交換が簡単にできる。
材質(本体) PP(ポリプロピレン)樹脂
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別 固定両袖 材質 ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール 材質(本体) スチール キャスター 自在×2個、固定×2個 材質(キャスター) グレーゴム 外装 ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具 スチール
1台
54,980 税込60,478
当日出荷