花梨のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
95件の「花梨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チギリ」、「紫檀」、「マイカルタ」などの商品も取り扱っております。
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

材質 タモ 仕様 抗菌 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 35 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「CeVIO AI 夏色花梨 トークボイス」は、声優「高木美佑」の声を元に制作した、芯のある可愛い声が特徴で、喜怒哀楽の表現も可能な入力文字読み上げソフトです。 最新のAI技術により人間の声質や癖、しゃべり方を高精度に再現します。 あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。
用途PCソフト 対応OS Windows 11 / 10 / 8.1 (64bit 日本語版または英語版) 対応機種 WIN[MS26] 対応メディア DVD[1D] 付属品 パッケージ/インストールDVD-ROM×1、シリアルカード×1、ユーザーサポートカード×1、サポートについて×1、はじめにお読みください×1、キャラミん90日製品版カード×1 使用CPU Intel / AMD デュアルコアプロセッサー以上 HDD 1GB 以上の空き容量(インストール用) メモリー 4GB 以上(※8GB 以上 推奨) 仕様 グラフィック:1280x720 以上 フルカラー
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]木彫板 朴
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。 色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量 版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質 芯材/灰緑色、辺材/灰白色 内容 素材 科目 図工
1個
628 税込691
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 タモ 仕様 抗菌 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 32 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関東プラスチック工業メラミン「かりん」丸のぞき
メラミン「かりん」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類 和食器 材質 メラミン 直径×高さ(mm) Φ87×34 TKG品番 9-2398-1001 TKG品番(2017) 6-2188-1101
1個
539 税込593
3日以内出荷

ヤシの実の殻の部分を、水洗いしカットした保水性・通気性改善用資材。
仕様 軽い素材
1袋(4L)ほか
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW Iシェイプウッドノブ
より嗜好性の高いユーザー層から一定の人気を誇る銘木を材料としたハンドルノブシリーズを発売。高級かつ希少で、非常に硬い強度のある木材を使用。 厳選された材料を用い、理想的な形状を目指して作り込んだこだわりのハンドルノブ。・花梨F(F=フラット=つや消しクリア塗装) : 家屋の内装や家具に使われることが多く、瘤杢(こぶもく)と言われる模様が出ている、 出ていないで個体差が大きく、それがまた味となり個性となる。 ・黒檀F(F=フラット=つや消しクリア塗装): 弦楽器のネックやピアノの鍵盤にも使われ「エボニー」という名称でも呼ばれている。 漆黒から縞模様のハッキリ出ている茶褐色までこちらも個体差があり、お好みの色合いを選ぶことができる
用途カスタムパーツ 適合 S
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用 形状 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛(ヤンオ) 主な用途 工芸用 毛色 黒色 玉厚(mm) 7
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

徳川時代の久能山東照宮建立を源とした伝統ある本漆塗り(駿河塗り)を生かした製品。
用途高級炉縁 寸法(mm) W423×423×68
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 太さ(Φmm) 35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Synthesizer V専用歌声データベース「夏色花梨」は、声優「高木美佑」の声を元に制作した、伸びのある 高音と幅広い音域が特徴的な歌声データベースです。 POPSやロックは勿論、オールジャンルにご使用頂けます。 「Synthesizer V AI 夏色花梨」にはより人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を 使用して開発されたデータベースが収録されています。
用途PCソフト 対応OS Windows 11/10/8.1 またはそれ以降 (64bit)、Mac OS X: 10.11 またはそれ以降、Ubuntu 18.04 またはそれ以降 (64bit) 対応機種 WIN+MAC[MP03] 対応メディア DVD[1D] 付属品 パッケージ/インストールDVD-ROM×1、シリアルカード×1、ユーザーサポートカード×1、サポートについて×1、はじめにお読みください×1、キャラミん90日製品版カード×1 使用CPU Intel Core i5以上または同等のAMDプロセッサー、AI音声の高品質編集時:Intel Core シリーズの第四世代i5(i5-4xxx)以上推奨、AMD Athlon X4 845以上、Ryzenシリーズを含む メモリー 2GB以上 HDD 1GB以上(※インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。) 解像度 1280×800以上
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷


特殊な塗装液と職人の高い技術が和紙の風合いを再現 。シナノの代名詞、スリムネックモデル
材質(グリップ) 木(花梨) 材質(シャフト) アルミΦ18+Φ16
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。 材質 ステンレス 全長(mm) 約320 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)