- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ラダーレール
- 荷台スロープのおすすめ人気ランキング
荷台スロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「荷台スロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スロープ 折り畳み」、「車載ラダー」、「軽トラ 荷台 スロープ」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)
1820
全幅(mm)
293
材質
アルミニウム
質量(kg)
6.5
全高(mm)
60
最大積載荷重(kg)
200
有効幅(mm)
250
取扱説明書
(1.6MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
超軽量ストレートランプ
耐荷重(kg)
180
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)
1800
材質
アルミニウム
全高(mm)
60
最大積載荷重(kg)
500(1枚あたり250)
取扱説明書
(1.7MB)
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
幅広で脱輪防止が付いていて安全です。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質
アルミ
幅(mm)
905
色
シルバー
最大荷重(kg)
300
アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械全般向けアルミブリッジ
工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。
使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質
アルミニウム
耐荷重(kg)
約270
傾斜角度(°)
【車イスで使用時の参考】5~10
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品
本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2
適合
軽自動車から2tクラス貨物車。タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車
トラスコ品番
113-0594
質量(kg)
10
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)
1500
全幅(mm)
215
材質
アルミニウム
質量(kg)
3.3
全高(mm)
40
最大積載荷重(kg)
180
有効幅(mm)
185
取扱説明書
(1.6MB)
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。
現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!
材質
スチール製
質量(kg)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度です。延長プレート設計で接触面積が大きくて、安全性が高いです。表面にエメリーパッド付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安全性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。バイクや農機具等の積載車へ積み込む際に使いやすいラダーレールです。黄色安全表示シート付き、夜も見えて、使用安心安全です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
耐荷重(kg)
300
SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。
ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。
フック形状
ツメ
作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
最大250kgの荷物の移動・車両へ積み込み・積み降ろしが一人で可能な電動昇降台車です。操作は手元のハンドルで一人で簡単に行えます。製品、資材、金型などを、車両の荷台に積み込み・積み降ろしができます。安全に重量物の移動・積込が可能です。スロープ(別売)を使用して簡単に荷台本体に載せられます。600サイクルの使用でバッテリーの放電深度(DOD)は70%です。
用途重量物の搬送作業に。
トラスコ品番
380-5526
セット内容
バッテリーパック(1003-0939):1個、充電器(1003-0940):1個
テーブル高さ(mm)
268~1068
モーター出力(kW)
0.37
均等荷重(kg)
250
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
826×1186
テーブル長(mm)
1186
車輪径D(Φmm)
162
昇降方式
電動油圧式
上昇時間(秒)(50/60Hz)
20
テーブル幅(mm)
826
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
当日出荷
スロープ板の両側に高さ38mmの脱輪防止壁があるため、車椅子・台車等が脱輪して転倒するリスクが低いです。ベロ部が戸口部に引っ掛かるためズレにくい構造です。二つ折りにできコンパクトで収納場所を取りません。持ち運びに便利な手掛け付きです。アルミニウム組立構造で軽くて頑丈です。
適合
段差目安:段差の約6倍程度の全長のスロープ(使用用途により異なる)
高さ(mm)
脱輪防止壁:38
最大荷重(kg)
300
バイク・耕運機・自走式刈払機・除雪機などの積み降ろしに。
セット内容
本体1本・補強スタンド2本・タイダウンベルト1本
材質
アルミニウム
質量(kg)
7.7(1本)
最大積載荷重(kg)
300(1本)
有効幅(mm)
270
高さ(cm)
補強スタンド:36~49
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
折りたたみ時:28×117×23
使用時寸法(cm)
28×228
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
日本製
耐荷重(kg)
250
耐荷重300kg。電動車いす、電動三輪車にお勧め。
床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。
寸法(mm)
エッジ:40
耐荷重(kg)
300
全幅(cm)
76
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
脱輪防止なし
材質
アルミ
幅(mm)
800
色
シルバー
幅70cm:今まで入らなかった間口にも対応可能です。
軽量・安全:FRPとアルミを使用し、軽量で耐荷重300kgなので丈夫で安全です。
収納:折りたたみ自立が可能です。
耐荷重(kg)
300