菜種油のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
137件の「菜種油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャノーラ油」、「サラダ油」、「植物油」などの商品も取り扱っております。
1袋(800g)ほか
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

菜種油を絞った粕の肥料で、代表的な有機肥料です。 チッソ成分が多く、リン酸・カリはやや少なめ。
タイプ 粉末 登録保証 神奈川県第669号
1袋(20kg)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。 適合範囲 スピンドル
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱安定性のよいなたね油と、クセがなく、うま味のある大豆油をブレンドしました。
タイプ 常温 入数 1セット(10個入)
1ケース(1300g×10個)
7,598 税込8,206
3日以内出荷

ミナミヘルシーフーズえごま油と亜麻仁油
えごま油と亜麻仁油には豊富な栄養価を持つ油として知られており、中でも「α-リノレン酸」を豊富に含みます。良質な実から取れる油を飲みやすいソフトカプセルに包みました。いつまでも元気でいきいきと過ごしたい方の毎日を応援します。
原材料 エゴマ油、亜麻仁油、ゼラチン、グリセリン、酸化防止剤(V.E、V.C) RoHS指令(10物質対応) 対応 栄養成分 【2球(1.19g)当たり】熱量:8.64kcaL、たんぱく質:0.26g、脂質:0.8g、炭水化物:0.1g、ナトリウム:0.76mg、(食塩相当量:0.002g)、えごま油:400mg、亜麻仁油:400mg
1ケース(595mg×62球)
999 税込1,079
7日以内出荷

さらっと軽く、くせのない淡白な風味で、揚げ物、炒め物等に適した、熱に強いサラダ油です。
1箱(1000g×12個)
7,798 税込8,422
3日以内出荷

賞味期限5.5年(製造後)のビーフカレーです。中辛よりも辛さを抑えたマイルドタイプで、植物油脂を使用しているので常温でも美味しく召し上がれます。災害時の備蓄用非常食に最適です。
種類 レトルト食品 カロリー(kcal) (1袋あたり)199 原材料 野菜(玉ねぎ、人参)、菜種油、牛肉、小麦粉、砂糖、カレー粉、食塩、トマトペースト、ビーフエキス、香辛料、しょうがペースト、にんにくペースト、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、カラメル色素、香料、(一部に小麦・牛肉・大豆を含む) 栄養成分 (1袋200g当たり)エネルギー:199kcal、たんぱく質:4.8g、脂質:12.0g、炭水化物:18.0g、食塩相当量:2.7g(推定値)
1箱(200g×30袋)
5,998 税込6,478
8日以内出荷

プリっとした北海道ほたてにさっぱりとした藻塩レモンとバターの風味は相性抜群!
原材料 ほたて(北海道産)、塩レモン(レモンピール、レモン果汁、食塩)、食用風味油、ホタテエキス、レモン果汁、菜種油、食塩、香辛料、バター/香料、(一部に乳成分・大豆を含む) アレルギー 乳成分、大豆 保存方法 常温
1ケース(55g×24個)
12,980 税込14,018
4日以内出荷

ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。 一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。 人体には全く無害です。このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途一般配管用 種別 ねじ切油 タイプ 246-R 適合工具 一般配管 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日清オイリオキャノーラ油
カラッとサクッと本当に「油っこくない」でおなじみの日清キャノーラ油。 成熟した品質の良い厳選「なたね」を使用し、酸化を抑えて油っこくない性状を生み出す「ライト&クリア製法」を採用。
1箱(1300g×10本)ほか
7,998 税込8,638
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。 植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。 NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。 無色透明、無臭の油です。引火点が高く、消防法の危険物に該当しません。 粘度が低いため、油特有のべたつきがありません。 酸化安定性が高いため劣化しにくく、長時間安定した状態で使用できます。 消泡性に優れ、植物油と比べて抗乳化性が良好であるため、機器の性能低下や機械部品の損傷の原因となるキャビテーションの抑制が期待できます。
用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充てん装置、包装装置、運搬装置など。 作動油、ギヤ油、ポンプ用油、チェーン油、軸受油など。 使用温度範囲(℃) -5~+120 引火点(℃) 252 流動点(℃) -15 動粘度(mm2/s) 14(40℃)、3.5(100℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 粘度指数 136 密度(g/cm3 at15℃) 0.95 全酸価(mgKOH/g) 0.1
1箱(1kg×10本)ほか
36,980 税込39,938
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

さらさらっと軽い風味で、料理があっさりとおいしく仕上がります。
1箱(1000g×10個)
7,998 税込8,638
3日以内出荷

(無添加)高度精製油使用。
用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。 粘度 ISO VG10 適合範囲 スピンドル
1缶(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

話題のアミノ酸BCAAMCTも配合。エネルギーとたんぱく質をおいしく補給できます。1本でエネルギー200kcal、たんぱく質10g、MCT(中鎖脂肪酸油)2g、BCAA2000mg。鉄7mg、亜鉛7mg、ビタミンC300mg、MCT2g含有。手軽においしく「食べたい」「食べてほしい」をサポートします!
賞味期限 製造後9ヶ月 原材料 マルトオリゴ糖、デキストリン、大豆たんぱく、食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))、砂糖、酵母/カゼインNa(乳由来)、香料、ビタミンC、乳化剤、クエン酸鉄Na アレルギー 乳成分・大豆 栄養成分 (125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質10.0g、脂質4.4g、炭水化物30.1g、食塩相当量0.7g 栄養機能食品 たんぱく質、鉄、亜鉛、ビタミンC、中鎖脂肪酸、BCAA
1本
209 税込226
5日以内出荷

等級 化学用 CP 濃度(%) 脂肪酸としてリシノレイン酸90以上 アズワン品番 89-0063-65 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 8001-79-4
1本(500g)
2,398 税込2,638
当日出荷

手作り化粧品の材料にご使用いただけます。
成分 ヒマシ油100% 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 動植物油類
1個(500mL)
999 税込1,099
4日以内出荷

話題のアミノ酸BCAAMCTも配合。エネルギーとたんぱく質をおいしく補給できます。1本でエネルギー200kcal、たんぱく質10g、MCT(中鎖脂肪酸油)2g、BCAA2000mg。鉄7mg、亜鉛7mg、ビタミンC300mg、MCT2g含有。手軽においしく「食べたい」「食べてほしい」をサポートします!
賞味期限 製造後9ヶ月 原材料 マルトオリゴ糖、デキストリン、大豆たんぱく、食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))、砂糖、コーヒーエキス、酵母/カゼインNa(乳由来)、香料、ビタミンC、乳化剤、クエン酸鉄Na アレルギー 乳成分・大豆 栄養成分 (125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質10.0g、脂質4.4g、炭水化物30.1g、食塩相当量0.7g 栄養機能食品 たんぱく質、鉄、亜鉛、ビタミンC、中鎖脂肪酸、BCAA
1本
209 税込226
5日以内出荷

MCT(中鎖脂肪酸油)100%を使用した食用油脂です。 味や臭いが少なく透明なので、料理や飲み物に加えて簡単に無理なくエネルギーをアップさせることができます。また、たんぱく質をまったく含んでいません。 加えるだけで簡単にエネルギーアップ!「食べたい」「食べてほしい」をサポートします。
原材料 中鎖脂肪酸油 栄養成分 熱量:900kcal、たんぱく質:0g、脂質:100g、水分:0g、炭水化物:0g、灰分:0g、ナトリウム:0mg、カリウム:0mg、カルシウム:0mg、リン:0mg、食物繊維:0g、食塩相当量:0g、中鎖脂肪酸:92g
1本(400mL)
2,998 税込3,238
5日以内出荷

話題のアミノ酸BCAAMCTも配合。エネルギーとたんぱく質をおいしく補給できます。1本でエネルギー200kcal、たんぱく質10g、MCT(中鎖脂肪酸油)2g、BCAA2000mg。鉄7mg、亜鉛7mg、ビタミンC300mg、MCT2g含有。手軽においしく「食べたい」「食べてほしい」をサポートします!
賞味期限 製造後9ヶ月 原材料 マルトオリゴ糖、デキストリン、大豆たんぱく、食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))、砂糖、酵母/カゼインNa(乳由来)、ビタミンC、香料、乳化剤、クエン酸鉄Na アレルギー 乳成分・大豆 栄養成分 (125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質10.0g、脂質4.4g、炭水化物30.1g、食塩相当量0.6g 栄養機能食品 たんぱく質、鉄、亜鉛、ビタミンC、中鎖脂肪酸、BCAA
1個
209 税込226
5日以内出荷