菱目打ちのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「菱目打ち」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「菱目」、「レザークラフト」、「目打ち」などの商品も取り扱っております。
高芝ギムネ製作所DIA-T 菱目打ち 2本刃
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。 材質 炭素工具鋼 刃数 2本刃 全長(mm) 108 質量(g) 20 刃先形状 菱目
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質 炭素鋼 仕上 黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高芝ギムネ製作所DIA-T 菱目打ち 4本刃
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。 材質 炭素工具鋼 刃数 4本刃 全長(mm) 113 質量(g) 37 刃先形状 菱目
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手 20 長さ(m) 2000 材質 ポリエステル100%
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手 8 長さ(m) 1000 材質 ポリエステル100%
1本ほか
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

高芝ギムネ製作所DIA-T 菱目打ち 1本刃
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。
用途革手縫い工具。 材質 炭素工具鋼 刃数 1本刃 全長(mm) 107 質量(g) 20 刃先形状 菱目
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

高芝ギムネ製作所DIA-T 斜目打ち 4本刃
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。 材質 炭素工具鋼 刃数 4本刃 全長(mm) 119 質量(g) 40 刃先形状 斜目
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

革やキャンバス地の縫製に。 替針はグリップ部に収納可能。
仕様 替糸はEA916J-11/-13 エスコ品番 EA916J セット内容 針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個 全長(mm) 125
1個
7,050 税込7,755
当日出荷

紺屋商事牛革シート
牛革製のシートです。アクセサリーやカスタマイズに
用途補修や造作に 材質 本革(オイルレザー)
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッグマイスター菱目打ち1本
手縫い用の菱形の縫い穴があけられます。 錆びにくい、メッキ加工を施しています。 3mmは小物づくり、 5mmはかばんづくりに最適なサイズです。 曲線部分に使いやすい1本・2本と、 直線部分に使いやすい4本のラインナップ。
素材 本体:特殊刃物鋼、 カバー:PVC
1本
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(50m)
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能 軸径(Φmm) 3 適合材 適正回転数(min-1) 5000~10000
1個
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手 5 長さ(m) 1000 材質 ポリエステル100%
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

高芝ギムネ製作所プロ用皮ポンチ台(堅木)
【皮ポンチの切れ味は台で決まる!】。数ある国産堅木から厳選した、皮ポンチに最適な台です。POINT1:皮ポンチの切れ味が良くなる!。POINT2:刃の寿命が長くなる!!
用途皮ポンチ・菱目打ち等、作業時の台として。 使用方法 1:皮ポンチ台の上に、穴をあけたい素材を置いて下さい。2:皮ポンチを垂直に当て、金づちで、数回叩いて下さい。 材質 国産堅木 厚さ(mm) 約30 寸法(mm) 約90×90 質量(g) 約173 アズワン品番 64-9643-70
1枚
849 税込934
翌々日出荷

フジックス(縫製用品)キングレザーミシン糸
縫いやすさと縫いあがりの美しさを兼ね備えた合成皮革・皮革に適したミシン糸、またレザークラフト用に最適なミシン糸です。
用途合成皮革・皮革・レザークラフト用 長さ(m) 200 材質 ポリエステル 方向 左ねじり 伸度(%) 18 針規格 ミシン針(14) 構成 156dtex 1×3 番手 30 関連資料 糸見本帳 繊度(dtex) 525 伸長力(N)[gf] 24.5[2500]
1箱(3巻)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。 セット内容 3、4、5、6、7、8、9、10、12mm 材質 S45C 硬度HRC 42~48 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999 税込1,099
当日出荷

1枚ほか
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)