- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 蒔絵 シールのおすすめ人気ランキング
蒔絵 シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「蒔絵 シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒔絵」、「シール」、「菊の紋」などの商品も取り扱っております。
ホログラムシートと金紙を使って伝統工芸の「らでん蒔絵」調の切り絵作品をつくるセット!
セット内容
金紙(タック付 195×175mm)×1、ホログラム紙(タック付 195×175mm)×1、黒台紙 A4(210×297mm)×1
サイズ
A4
1セット
¥500
税込¥550
3日以内出荷
立体感のある菊マーク。ホイールライナー等に貼り付けてお使い頂けます
用途外装パーツ
表面
ビニールコーティング
日本の伝統工芸である手すき和紙をちぎって、風景、風物詩などを描きます。金色をベースにすることで、より伝統色が高まり、作品が映えます。
セット内容
手すき和紙色紙(158×120×1.5mm12色組)×1、金色ベース(270×195mm)×1
寸法(mm)
270×195
1セット
¥773
税込¥850
3日以内出荷
昼間に目立つ キラキラ光る
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【表面】ポリエステル。【裏面】アルミ蒸着。【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)
140
横(mm)
70
らでん調のシールになっているので、貼るだけで簡単にらでん調の作品が作れます。柄の違う2種類のらでん調シール。
セット内容
らでんシール柄なし 132×76mm×1、らでんシール柄あり 132×76mm×1
寸法(mm)
132×76
1セット
¥155
税込¥171
3日以内出荷
片面通常鏡、片面拡大鏡になっていますので、実用的な作品が作れます。
セット内容
コンパクトミラー×1、らでん調シール2種セット×1
寸法(mm)
【コンパクトミラー】本体:Φ69・鏡:Φ58、らでん調シール2種セット:132×76
色
コンパクトミラー:黒
質量(g)
57
1個
¥410
税込¥451
3日以内出荷
1個
¥1,437
税込¥1,581
3日以内出荷
細い線から太い線までシャープに表現できるハイクオリティなスクラッチボードです。
ベースの紙に微細な白色を2層コートし、その上に黒を3層コートしていますので、微細な表現が可能です。
絵具で着彩することができます。
イラストレーターや画家にも使用されている本格的スクラッチボードです。
スクラッチペンが最適です。
材質
紙
寸法(mm)
230×315×1.2
1個
¥546
税込¥601
3日以内出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
立体感のあるワシマーク。ホイールライナー等に貼り付けてお使い頂けます
用途外装パーツ
表面
ビニールコーティング
発汗性のよいドライ生地。森林等の薄暗い作業環境でも遠くからよく目立つ蛍光色。背中のロゴが的ではない!と訴える。
用途林業・農作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)
天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる!
ボルトの先からナットを通す手間がいらない!
追加工事、ハンガー工事に最適!
材質
亜鉛ダイカスト
サイズ
W3、8
締め付け強度(N・m)
12122
破断荷重(kN[kgf])
13.7、1400
1袋(8本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。
施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
許容静荷重(N[kgf])
3922
表面処理
電気亜鉛めっき
適合吊りボルト
W3/8
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
無風でもはっきり見えます。
材質
天竺綿
表示内容
日章旗
代表車種
ZX1000NFF
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷