- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 太陽光発電機器部材
- 蓄電システムのおすすめ人気ランキング
蓄電システムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新705件の「蓄電システム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 蓄電池」、「充電式発電機」、「充電器 家庭用」などの商品も取り扱っております。
EIBS7で高い自給率&経済的な暮らしを停電時でも普段の生活を守り、平常時は卒FIT後の電力収支の改善を支える"大容量/高出力・蓄電ハイブリッドシステム"
1.停電時には、EIBS7が電力系統に代わって電力を供給。いつものように電気が使用可能。
2.蓄電池ユニット1台で7kWh、2台で14kWhの大容量。
3.停電時の自立出力が最大5.5kVA、200V出力対応。IH調理器やエコキュート、大型エアコンも使用可能。
4.ライフスタイルの変化に応じて、蓄電池の後付けやもう1台の増設が可能。
5.ネットワーク接続を標準仕様とし、スマートフォンやタブレットで外出先でも操作や確認が可能。
6.同一サイズで3機種(5.5kW、8.0kW、9.9kW)をラインアップ。自由度の高いシステム設計が可能。
7.業界初、音声で蓄電池の稼動状態や使用可能時間をお知らせする表示ユニット『Advoice』を用意。
8.太陽電池入力運転電圧範囲は30~450Vと、業界最高水準のワイドレンジ化。
9.充放電に強い長寿命のリン酸鉄リチウムを採用、製品機能と蓄電容量を標準15年保証。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
445×698×198
設置場所
屋外
騒音値(dB)
パワコン:40以下
絶縁方式
トランスレス方式
保護等級
IP55相当
保護
単独運転検出:受動的方式 周波数変化率検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
効率
効率:96.0% / 最大効率:96.5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
445×698×198
冷却方式
パワコン:内部ファン
使用環境温度(℃)
パワコン:-20~+45
ローコスト&高性能で停電に備える。突然の停電も安心。設置しやすい。
長時間バックアップで大容量出力。500Wで3時間連続使用が可能。
外付蓄電池ボックス2台を増設して、800W負荷で約6時間までバックアップが可能。
AC電源に加えて太陽光発電システムから蓄電することができます。
充電時間(時間)
約5
容量
1200VA 800W(蓄電容量)
出力電圧
正弦波
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×700×400(キャスター部を除く)
電池
シール鉛蓄電池
使用環境温度(℃)
0~40
バックアップ時間
約3時間(500V)/約2時間(800V)
ポート
(出力)AC100V6個口
総質量(kg)
約120
1台
¥299,800
税込¥329,780
16日以内出荷
質量(kg)
130
容量
初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)
外形寸法(mm)
580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)
出力電流(A)
20
定格容量
7.04kWh(0.3CA放電(25℃))
冷却方式
自然空冷
出力時間
65分(蓄電池のみで運転した場合)
定格入力電力
5.70kW
設置場所
屋内/屋外
入出力
DC290V~450V
動作温度範囲(℃)
-10~45
最大出力電力
5.65kW
最大入力電流(A)
20
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
11日以内出荷
停電時でも自立電力を使用でき、電力源としても利用可能。 余剰売電、全量売電、100%自家消費でも使用可能。出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。
1.フルMPPT方式、5入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す
2.高周波絶縁トランス方式を採用。低圧連系時に外部商用トランスなしで系統連系可能
3.マスターボックス1台で最大32台のパワーコンディショナを一括制御可能(マスターボックスはパワーコンディショナ使用に必須です。)
4.ストリング単位で太陽電池モジュール発電状態確認が可能(外部計測装置併用時)
5.停電時でも太陽光で発電した電気を利用できる自立運転機能搭載
質量(kg)
53
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
810.2×563.1×242.2
騒音値(dB)
51以下
保護等級
IP55相当
冷却方式
冷却ファンによる強制空冷
絶縁方式
高周波絶縁トランス方式
使用環境温度(℃)
-20~+50(40℃以上で出力抑制)
設置場所
屋外
保護
単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式
効率
最大効率 93.7%(DC300V、60%出力時)
待機電力(W)
11W以下/80VA以下
1台
¥499,800
税込¥549,780
11日以内出荷
蓄電容量は余裕の5.1KWhで実用性はバッチリ
持ち運びが可能なソーラーパネルで、繰り返し充電可能。
キャスター付きで簡単に移動可能。
充電時間(時間)
8.5
質量(kg)
80
保証期間
3年
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧(V)
AC90~132(UPSモード:90~110)/ソーラーパネル
色
ブラック
付属品
AC入力ケーブル・PV入力ケーブル・ケーブル用袋・説明書
幅(mm)
284
高さ(mm)
691
使用温度範囲(℃)
0~45(充電0~40)
奥行(mm)
559
定格出力(W)
2000
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(LiFePO4 リン酸鉄)
波形
50/60Hz (正弦波)
保管温度範囲(℃)
-25℃~40
バッテリー容量(Wh)
5120
入力ポート
AC90~110V
出力ポート
AC100V、4ポート
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
3日以内出荷
しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。
家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。
日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
色
シルバー×オレンジ
付属品
ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書
セット内容
本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)
材質
アルミニウム合金、ABS樹脂
幅(mm)
86
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
140
使用温度範囲(℃)
10~30(充電0~30)
奥行(mm)
240
コード長さ(m)
ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2
定格出力(W)
200
バッテリー
リチウムポリマー
充電時間(時間)
約8
波形
正弦波
出力端子
(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2
保管温度範囲(℃)
0~40
入出力
【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A
バッテリー容量(Wh)
200
入力ポート
AC
出力ポート
AC(2芯・3芯)/USB-A
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
大型パワーコンディショナを使った従来の発電所からエネテラス・メガ・バリュー・システム(分散型発電システム)へ。シンプルなシステム構成で細かな監視、省スペース、冷却不要の屋外設置仕様。本製品は高圧連系専用です。
出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。
特別高圧連系にて出力制御が必要な場合、条件により同モデルを使用できない場合がございます。
1.フルMPPT方式、6入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す最大5.2kW×6個のDC/DCコンバータを搭載
2.トランスレス方式の高効率モデル( 最大変換効率97.7%、3レベルインバー夕方式採用)
3.最大入力電圧1000V対応
4.DC入力部を本体と分けたことにより施工性が大幅UP
5.架台下に収まるコンパクト設計(シンプル、省スペースなシステム構成、PV直接取り込みによる接続箱不要、エンクロージャー、冷却装置不要)
6.高耐食溶融めっき鋼板採用による屋外設置仕様(IP65相当)
7.過積載搭載率290%超が可能!(パネル仕様 Voc:39V、Pmax:270Wの場合)
質量(kg)
69.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
950×640.6×300(取付金具含む)
騒音値(dB)
50以下
保護等級
IP65相当
冷却方式
冷却ファンによる強制空冷
絶縁方式
トランスレス方式
使用環境温度(℃)
-20~+60(40℃以上で出力抑制)
設置場所
屋外
保護
単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式
効率
効率 97.0% / 最大効率 97.7%(DC800V、50%出力時)
待機電力(W)
6W/60VA以下
1台
¥599,800
税込¥659,780
11日以内出荷
仕様
●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大
セット内容
EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書
出力
3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W
本体質量(kg)
約51.5
定格容量
4096Wh
入力
【AC】100-240V 15A 50/60HZ
バッテリー
【サイクル寿命】4000回(80%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
約693×341×410
1箱
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)
5~40
制御方式
インバータ式
容量(g)
燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料
LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力
100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×524×262。※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)
19.5
連続運転時間(h)
約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))
81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。
用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として
質量(kg)
16.4
出力
コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)
最大出力(W)
瞬間:約2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×217×288
定格出力(W)
1000
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
保証期間
1年
使用環境温度(℃)
【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60
電池寿命
約2000回
充電時間(時間)
8(ACアダプター)
蓄電池容量(Ah)
46.8
蓄電池容量(Wh)
1048
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
表示ユニットに業界初の「音声お知らせ機能」 を搭載。
特に停電時には、蓄電池の運転に 関する大切な情報をいち早くお知らせする ので、状況を随時把握できます。
さらに詳細 な内容は表示ユニットの画面で確認できます。
質量(g)
240(本体)/330(取付金具含む)
定格電圧(V)
DC15
定格消費電力(W)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
142.6×127.6×24.5(突起部除く)
使用環境温度(℃)
-10~+40
設置場所
屋内専用
液晶モニター
2.7インチモノクロ
1台
¥32,980
税込¥36,278
12日以内出荷
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
セット内容
おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル
材質
ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)
15
質量(kg)
130
容量
初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)
外形寸法(mm)
580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)
出力電流(A)
20
定格容量
7.04kWh(0.3CA放電(25℃))
冷却方式
自然空冷
出力時間
65分(蓄電池のみで運転した場合)
定格入力電力
5.70kW
設置場所
屋内/屋外
入出力
DC290V~450V
動作温度範囲(℃)
-10~45
最大出力電力
5.65kW
最大入力電流(A)
20
1台
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。
定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。
液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。
オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。
質量(kg)
31
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン
入力
専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大)
出力
コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。
バッテリー寿命
3000~4000回
付属品
専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書
幅(mm)
427
高さ(mm)
383
使用温度範囲(℃)
0~60
奥行(mm)
244
定格出力(W)
3000
充電時間(時間)
約4
波形
純正弦波
保管温度範囲(℃)
-10~60
バッテリー容量(Wh)
1920
入力ポート
AC/ソーラー
出力ポート
AC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌日出荷
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品
車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書
幅(mm)
299.7
質量(kg)
6.8
高さ(mm)
190.5
使用温度範囲(℃)
-10~40(充電0~40)
奥行(mm)
191.5
定格出力(W)
500
バッテリー
NCM
バッテリー容量(Ah)
31.9
充電時間(時間)
コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第)
波形
純正弦波
バッテリー容量(mAh)
191400
保管温度範囲(℃)
-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月)
出入力ポート
【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max
バッテリー容量(Wh)
708.18
入力ポート
AC/シガーソケット/ソーラー
出力ポート
AC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
¥76,818
税込¥84,500
当日出荷
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
質量(kg)
4.8
最大出力(W)
300
定格出力(W)
280
充電時間(時間)
14
バッテリー容量(mAh)
24000
充放電回数(回)
1000
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。
定格電圧(V)
100(交流出力)
燃料タンク容量(L)
2.7(赤レベル)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
401×420×298
乾燥質量(kg)
24
大容量2,048Whリン酸鉄リチウムイオン電池。
充電しながら使えるパススルー機能。
AC・シガーソケット・太陽光(オプション使用)から充電可能。
リン酸鉄リチウムイオン電池単体での交換が可能。
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
セット内容
AC充電用ケーブル×1、PV充電用ケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、QC合格証明書×1
材質
リン酸鉄リチウムイオン電池
幅(mm)
500
高さ(mm)
760
奥行(mm)
300
最大出力(W)
6000
ケーブル長(m)
1.5
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
100
定格出力(W)
3000
関連資料
(0.52MB)
1台
¥900,000
税込¥990,000
当日出荷