- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 蓋 13cmのおすすめ人気ランキング
蓋 13cmのおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新184件の「蓋 13cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍋蓋 13cm」、「スキレット」、「耐熱 ガラス 蓋」などの商品も取り扱っております。
和田助製作所SW 18-8 プチパン用蓋 12cm用
適合サイズ(cm)12材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8TKG品番9-1895-1504TKG品番(2017)6-1676-1504
1個
¥2,198税込¥2,418
翌々日出荷
マルケイ(国際化工)PPカバー 13cm用丸蓋
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機○
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
材質ステンレス
料理鍋の内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。
1個
¥599税込¥659
翌々日出荷
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
中が見える、割れにくい強化ガラス蓋鍋ぶた。ふたを開けずに調理の進み具合を確認できます。
フライパンに使ったり、破損したお鍋のフタの交換などに使えます。吹きこぼれ防止用の空気穴付き。
材質本体/全面物理強化ガラス4.0mm、ツマミ/フェノール樹脂適合26cm用寸法(cm)27×27×高さ7.2
1個
¥719税込¥791
当日出荷
丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。
材質(本体)強化ガラス(全面物理強化)材質(フレーム)ステンレス鋼材質(つまみ)フェノール樹脂
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP仕様洗浄機対応寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
つまみの付いた、ボール専用のステンレスふたです。
材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
早く調理できて省エネです。
ツマミが持ちやすいしかもおたま、箸がおけます。
材質本体:物理強化ガラス4mm厚、リング:ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂、台座:ナイロン