- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 薪用針金のおすすめ人気ランキング
薪用針金のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新89件の「薪用針金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12番線」、「麻紐」、「番線 18」などの商品も取り扱っております。
用途薪を束ねる際に使用する金輪。
線径(mm)
1.25
材質
鉄
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
3
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質
鉄
質量(kg)
約1
表面処理
亜鉛メッキ
材質
なまし鉄線
表面処理
メッキ付き(亜鉛1種)
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。
材質/仕上
スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ
質量(kg)
1
外部の補強や足場の結束。
材質
ナマシ鉄線(SWM-A)
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途結束や補修など、現場で使用。
材質
鉄
質量(kg)
25
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
約3
表面処理
防錆油塗
ユニクロメッキ針金
用途針金
材質
亜鉛メッキ鉄線
ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
鉄・亜鉛メッキ
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに。
各種結束に。
材質
スチール(SWMGS-2)
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用
材質
鉄
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
鉄線にメッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
ワイヤー径(Φmm)
約0.55
長さ(m)
約64
材質
鉄
質量(g)
約140
表面処理
メッキ
番手
#24
1巻(140g)
¥199
税込¥219
当日出荷
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
持ち運びに便利な箱入り薪です
用途アウトドアやキャンプに
材質
主に針葉樹
容量(kg)
約2.6(目安です)
長さ(cm)
約30
1箱
¥669
税込¥736
当日出荷
長さ20~30cm、直径5~10cmの薪をスムーズに小割りします。斧と柄の角度、重量バランスは人間工学に基づいた設計です。非常に持ちやすく、楽に薪が割れます。ケガ防止のハンドプロテクターは、作業時の安全面をカバーします。
用途薪割り作業。
全長(mm)
215
質量(g)
1650
材質(柄部)
ヒッコリ-
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数
190~200
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに、各種結束に
材質
スチール(SWMGS-2)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ