- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 蜂蜜容器のおすすめ人気ランキング
蜂蜜容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101件の「蜂蜜容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はちみつ入れ」、「蜂蜜」、「ガムシロップ 容器」などの商品も取り扱っております。
材質
PP
耐熱温度(℃)
85
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)
(注ぎ口)7
汎用性のある容器です。
粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。
仕様
ねじキャップ仕様
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
半透明
色(フタ)
白
耐熱温度(℃)
90
中栓
無
はちみつやシロップ用の容器です。
材質
本体:陶器/フタ:ポリプロピレン/金具:ステンレススチール/パッキン:架橋ポリエチレン発泡体
容量(mL)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×90×125
TKG品番
9-1988-0901
TKG品番(2017)
6-1782-0901
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)
質量(g)
44(±3)
全高(mm)
キャップ込:202
目盛
なし
寸法(Φ×高さH)(mm)
容器(胴部最大):86×169
口内径(Φmm)
39.8
耐熱温度(℃)
80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)
保管環境
高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
¥129
税込¥142
翌日出荷
パンケーキやヨーグルトなどにはちみつをワンタッチでとろ~り。
そのまま卓上に置いておけるスタンド付ディスペンサー。
メープルシロップも使えます。
ガラス製
材質
ハンドル・レバー:ABS樹脂(クロムめっき)、本体・スタンド:ソーダガラス、栓:シリコーンゴム、キャップ:ポリエチレン
質量(g)
427
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×85×145
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
バイキングやパンケーキなどのシロップ入れに最適です。
材質
ガラス、ステンレス、ABSクロムメッキ
寸法(mm)
70×110×135
TKG品番
9-0519-0801
TKG品番(2017)
6-0463-1301
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
付属のはちみつスプーンをセットしたまま保存ができます。
容量(mL)
180
直径×高さ(mm)
87×144
TKG品番
9-0519-0601
TKG品番(2017)
6-0463-1101
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
はちみつやシロップ用の容器です。
手を汚さず片手で好みの量のシロップがかけられます。
材質
ガラス・ABS・ステンレス
質量(kg)
0.35
全幅(mm)
105
直径×高さ(mm)
83×155
TKG品番
9-0519-0901
TKG品番(2017)
6-0463-1401
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
簡単にドレッシングを作れます。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
400
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×180
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
出しやすい、止めやすい、置きやすい逆止弁付きで液切れ抜群!。片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。下向きに立てることができるので、最後まで出しやすいです。逆止弁キャップなので、液だれしにくくピタッと止まります。
材質
ポリプロピレン
材質
ポリエチレン
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
色
オレンジ
材質
本体・フタ・キャップ:ポリエチレン
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
材質
LDPE
色
ナチュラル
容量(mL)
500
ノズル長(mm)
約60
メモリー
なし
ノズル直径(mm)
5
詰め替え口径(mm)
42
アズワン品番
65-2366-45
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
材質(本体)
ソーダガラス
材質(フタ)
ポリスチレン
選べる3タイプ
容量(mL)
200
材質(本体)
ポリエチレン
最大外径(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質
ポリエチレン
材質
本体:ポリエチレンテレフタレート、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)
(注ぎ口)7