- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 蝶番調整 工具のおすすめ人気ランキング
蝶番調整 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新143件の「蝶番調整 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番起こし」、「ドア修理」、「ヒンジ 調整」などの商品も取り扱っております。
丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整
適合
儀星丁番、旗丁番
ドア丁番の取付け・調整・補修に
適合
儀星丁番・旗丁番
ドアー丁番の調整が簡単に確実に行えます。
材質(本体)
鋼
仕上
クロメートメッキ
材質
鉄
寸法(mm)
A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60
全長(mm)
325
サイズ
S
アズワン品番
64-7966-23
1本
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整
材質(本体)
SUS303
仕上
光沢バレル研磨
材質
鉄
寸法(mm)
A:52、B:35、C:10、D:40、E:28、F:10、G:90、H:85
全長(mm)
445
サイズ
L
1本
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
用途屋内木製建具
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
材質
鉄
寸法(mm)
A:35、B:23、C:10、D:32、E:20、F:10、G:75、H:75
全長(mm)
360
サイズ
M
1本
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。
セット内容
本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個
全長(mm)
750
質量(kg)
1.2(本体のみ)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質(本体)
SUS303
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
内径(Φmm)
7.1
アズワン品番
64-9707-11
1袋(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷