- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用アクセサリー
- 衝撃吸収ダンパー クアッドロックのおすすめ人気ランキング
衝撃吸収ダンパー クアッドロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「衝撃吸収ダンパー クアッドロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンパー カメラ」、「TPU シート」、「ユニバーサルジョイント ロック」などの商品も取り扱っております。
この専用ケースは、耐久性の高いTPUと頑丈なポリカーボネートのコアから作られた、軽量・高強度ケースです。
アクティブなシーンでもしっかりと大切なスマートフォンを守り、安心を提供します。
中央のQuad Lockデュアル ロック システムは、カーマウント、バイクマウント、ランニングアームバンドなど様々なパーツと互換性があります。
ワイヤレス充電にも対応しています。ケースをつけたまま、充電マットに置くだけ。
※ワイヤレス充電器はQi認証済みもので、5V/2A以上のパワーサプライを推奨します。
注意事項ご注文時の注意
ご注文時、お手元のモデルをご確認ください。
- iPhone 11用、
- iPhone 11 Pro用、
- iPhone 11 Pro Max用
適合
iPhone 11 Pro Max用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
この専用ケースは、耐久性の高いTPUと頑丈なポリカーボネートのコアから作られた、軽量・高強度ケースです。
アクティブなシーンでもしっかりと大切なスマートフォンを守り、安心を提供します。
中央のQuad Lockデュアル ロック システムは、カーマウント、バイクマウント、ランニングアームバンドなど様々なパーツと互換性があります。
7/8/SE(第2世代)シリーズ共に同じサイズのため、どちらでもお使いいただけます。
iPhone8/SE(第2世代)をお使いの方はワイヤレス充電にも対応しています。ケースをつけたまま、充電マットに置くだけ。
※ワイヤレス充電器はQi認証済みもので、5V/2A以上のパワーサプライを推奨します。
適合
iPhone SE(2nd Gen)/7/8用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
この製品は、スマートフォンのカメラセンサーへのダメージを、緩和するために開発されました。
モーターサイクルからの高周波振動の最大90%以上を低減、スマートフォンへのダメージを緩和。今まで以上に、安全にマウントします。
製品輸送やインフラストラクチャの振動技術を専門とする、受賞歴のあるエンジニアや科学者との、厳しい性能試験を経ています。そしてさらに、熱い想いをもったQuad Lockユーザーコミュニティの協力のおかげで、実際の走行シーンでもテストされ問題が発生しなかったことを確認しました。
精密に設計されたシリコン製グロメットと、デュアルシャーシサスペンションシステムが、スマートフォンのカメラ機能を保護します。
この衝撃吸収ダンパーには、既存のモーターサイクル用マウントに統合するために必要なものがすべて付属しており、すぐに取り付けることができます。
幅(mm)
60.3
高さ(mm)
23
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
スマートに、簡単に取り付けることができる、画期的なマウントが誕生しました。
このQuad Lock モーターサイクル・ハンドルバー・マウントは、スマートフォンやその他のデバイスを安全に、かつ見やすく取り付けることができる、新しいソリューションです。
スマートフォンホルダーが大きすぎて困ってますか?それでしたらこちらを是非お試しください。
すっきりとした外観に加え、ガラス繊維ナイロンとポリカーボネートで仕上げたボディは、振動や衝撃に対して非常に強く大切なスマートフォンを安心して固定することができます。
それでいて片手でワンタッチ、簡単に着脱ができ、縦にも横にも向きを変えられる、Quad Lock 機構をご体感ください。
iPhone 5シリーズ以降・Galaxy S7 edgeシリーズ以降のスマートフォンをお持ちの方は、専用のポリカーボネート製ケース(別売)がお勧めです。
それ以外のデバイスを取り付けたい場合には、強力な3M両面テープで固定ができる、ユニバーサルアダプター(別売)をお選びください。
・安全) 特許取得済 Dual Stage Locking Mount
・便利) ナビゲーションアプリを簡単にチェック
・スタイル) コンパクトなマウントサイズに、高級感のあるマット仕上げ・角度) 向きは縦・横いずれも可能
・Quad Lockケース、またはユニバーサルアダプターに対応(別売)
適合
モーターサイクル用マウント
適合径(Φmm)
22、25、28、32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
モトバンドルは、すぐに使用できるマウント/ケース/ウェザーカバーのセットです。(universalを除く)。様々な径のハンドルバーに取り付けできます。 (Φ22,2 / 25,4 / 28,6 / 31,7 mm、または0,875 / 1,0 / 1,125 / 1,25インチ)。マウントにはSP Connect独自の振動減衰システムを採用。航空機グレードのアルミ合金を使用しCNC切削加工で削り上げられたマウント。
眼に優しいシールド作りました。メーカー純正シールドを使用し、国内の専門工場にて技術の高い職人が製作。日本人の眼に合わせて開発された特別なミラー加工。眼精疲労を軽減し、長距離使用で快適なライディングを実現。ミラーコーティングを直接素材に蒸着する特殊技術を使用。アンダーコートを用いず安定した被膜を実現しました。また、AR処理(ANTI RIFRECTION)による反射損失の低減により視界の歪みを防ぎ、クリアな視界を実現しています。是非、今までにないクリアな視界を体感して下さい。
適合
TOUR CROSS3
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様
左右調節幅(mm):58~68
材質/仕上
(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。
・使用状況に合わせて取付方法を選べます。
・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品
USB2ポート
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
構成
本体+座付ボール
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
ボール径(inch)
1
上質なPUレザーを丁寧に縫製した一枚革ケース。一枚革だから実現できる薄さ。
継ぎ目のない美しいデザインでカードが一枚収納可能です。
動画視聴などの際に便利な卓上スタンド機能を搭載しています。ストラップホール付き。
インナーにはバイカラーを採用。デザインにアクセントを与えます。
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式
両端おねじ
材質(防振ゴム)
天然ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途
防振
透明感と弾力があるTPUと強靭なポリカーボネートのハイブリット素材!衝撃に強いiPhone2019 6.1インチカバー
対応機種
iPhone 11 6.1インチ
タイプ
ケース型
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
特性
弾力性
騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に
材質
天然ゴム
色
黒
引張強度(MPa)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
背面透明×カラーフレームがかわいい!薄くて軽い、衝撃吸収するiPhone2019 5.8インチカバー
対応機種
iPhone 11 Pro 5.8インチ
タイプ
ケース型
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
材質
金具:ステンレス銅(ポリエステル樹脂コーティング)、取り付けネジ:真鍮(クロムめっき)
寸法(mm)
(約)50×52×56
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状
丸形
色
透明
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色
透明
硬度
アスカーC67