- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- 衣料染料のおすすめ人気ランキング
衣料染料のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「衣料染料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布 黒染め」、「プラスチック 染色」、「ジーンズ染め」などの商品も取り扱っております。
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途
布、木材、プラスチック、金属、革
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエステル100%繊維専用の染料です。
質量(kg)
粉体染料:20、濃色促進剤:20
容器
染料:ポリ瓶入り、濃色促進剤:袋入り
作業量(目安)
染められる目安:約250gの白生地(Tシャツまたはブラウス約2枚)
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。
水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。
染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。
容量(mL)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
キレイな発色!布に塗るならコレ!
通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに
塗布面積(m2)
約0.2~0.4
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。
布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。
綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。
布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。
乾燥後は洗濯が可能です。
科目
美術
少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
色
クリヤー
成分
トルエン、キシレン
乾燥時間(分)
夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120
比重
0.88
適合材
スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜
指触乾燥時間(分)
約3分(20℃)
標準塗布量
6~10μ 60~80g/m2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
特性
プライマー
主な用途
金属、プラスチック
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-9642-27
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.13L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(264mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
浅い傷の補修用クリームです。
着色性に優れ傷をカバーします。
密着性・屈折性に優れています。
アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。
耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。)
被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。
鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。
ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。
金属表面の反射防止。
焼付け塗装を行えないものへの黒染め。
つや消し黒。
成分
ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル
特性
耐水、耐油、耐熱
トラスコ品番
361-0276
耐熱温度(℃)
約400
主な用途
鉄、銅、アルミ、ステンレス
膜厚(μm)
2~3
鉛筆硬度
3H
密着性
(初期)100/100。(煮沸水2時間)100/100
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
香料・蛍光剤無添加の衣料用洗剤です。香りにストレスを感じている方におすすめです。梅雨時の部屋干しも、抗菌防臭効果がしっかり持続するので、お部屋にニオイがこもるなどのストレスがありません。介護・保育・飲食・理美容・ケア施設などのご使用にもおすすめです。お得な大容量タイプです。日本製
成分
界面活性剤(17%、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、安定化剤、酵素
1本(5kg)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷