衣類を染めるのおすすめ人気ランキング

2025/10/30更新
82件の「衣類を染める」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「染め キュー」、「ナイロン 染色」、「プラスチック 染色」などの商品も取り扱っております。
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)


肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

キレイな発色!布に塗るならコレ! 通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに 塗布面積(m2) 約0.2~0.4 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

素材表面の油分や汚れを落とし塗料の密着を高めます。 素材に油分や汚れが残っていると、せっかく塗っても剥がれてしまう事も。革やビニール等の素材を傷めることなく、油分や汚れを落とすことができます。染めQの前には必ず!
対応材質 革、ビニール 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途 布、木材、プラスチック、金属、革 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1箱(100mL×6本)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

桂屋ファイングッズコールダイホット
お湯(85℃以上)で濃く染まるECO染料です。約250g(Tシャツ約2枚分)の白生地が染められます。綿・麻・レーヨン・キュプラから絹・毛(ウール)・ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・混紡品用です。ナイロンボタンやポリエステルボタンなど樹脂成型品にも使えます。ポリエステル混紡品・100%品を濃く染める際は別売りの濃色促進剤を使い加熱染色してください。
1個(20g)ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
特性 プライマー 主な用途 金属、プラスチック 危険等級 アズワン品番 64-9642-27 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.13L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(264mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分 トルエン、キシレン 乾燥時間(分) 夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120 比重 0.88 適合材 スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分) 約3分(20℃) 標準塗布量 6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル100%繊維専用の染料です。
質量(kg) 粉体染料:20、濃色促進剤:20 容器 染料:ポリ瓶入り、濃色促進剤:袋入り 作業量(目安) 染められる目安:約250gの白生地(Tシャツまたはブラウス約2枚) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(40g)
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。 水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。 染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。 容量(mL) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷


超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分 ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性 耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番 361-0276 耐熱温度(℃) 約400 主な用途 鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm) 2~3 鉛筆硬度 3H 密着性 (初期)100/100。(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

独自のナノテク密着技術で開発した、油床専用床塗料です。その強力な密着力で、塗ってもすぐに剥がれてしまっていた、油の浸透したコンクリート床面でもしっかり密着。速乾・低臭タイプ。
特性 速乾 仕様 歩行可能時間:6時間(常温時20℃) 適合範囲 油の染み込んだコンクリート床、乾いたコンクリート床、旧塗膜(コンクリートに密着している状態) 主な用途 コンクリート床面 質量混合比 1:1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット(1kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g) 5.5
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]布えのぐ 20ml
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。 布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。 綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。 布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。 乾燥後は洗濯が可能です。
科目 美術
1個
2,600 税込2,860
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。 美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。 様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
使用方法 (1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。 主な用途 指触乾燥時間(分) 15 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(1回塗り)(m2) 0.7~1.2 乾燥時間 (完全)24時間 危険物の性状 非水溶性
1本(312g)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途各種衣料 長さ(m) 3000 番手 #50 仕様 左撚り 適合 11~14号針 材質 ポリエステル100% 伸度(%) 21 構成 78dtex 1×3 強度(Nm) 13.7
1巻
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)