- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
- 表示器 ロードセルのおすすめ人気ランキング
表示器 ロードセルのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新170件の「表示器 ロードセル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロードセル指示計」、「表示器」、「ボール盤 100V」などの商品も取り扱っております。
取付方式
盤面取付
入力種類
ロードセル(350Ω)
表示桁数
4桁
RoHS指令(10物質対応)
対応
過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。
入力種類
熱電対
制御出力
リレー接点
出力点数
1
電源電圧(V)
AC100~240/AC/DC24
サンプリング周期
0.5秒
外形寸法(mm)
48×24×103
入力
熱電対
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。
充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
仕様
キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーション。リニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内。A/D変換/2000回/秒
測定範囲
ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%。スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V。最小保証入力感度/0.6μV/d。最小表示入力感度/0.12μV/d
質量(g)
約900
表示
(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個。上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mm。キースイッチ/6個
アナログ出力
(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.)
センサー
(電源)。ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用。5V/350Ω系センサ最大4個接続可能。2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×155×96
電源電圧(V)
AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください)
その他の機能
Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり
適合センサ
ひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下)
コンパレータ機能
上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能。接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A。長寿命MOS FETリレー
最大表示
±999999
使用温湿度範囲
-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと)
消費電力(VA)
約20
ホールド
サンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択
温度特性
ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)。スパン/±30ppm/℃(Typ.)
アナログ電圧出力
(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.)
測定点数(点)
1
パネルカット寸法(mm)
92×92
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
取付方式
盤面取付
入力種類
ロードセル(350Ω)
表示桁数
4桁
RoHS指令(10物質対応)
対応
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
AD-4401の後継機種。基本機能はAD-4401と同じ
コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ
切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応
計量シーケンスや通信機能を充実
重量変化に敏感に対応
小型DINサイズ
多彩な計量モード
サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能
デジタルスパン機能
自動積算機能
ファジー自動落差補正機能
補投入機能
入力感度
0.3μV/d以上(d=最小目盛)
トラスコ品番
855-8522
電圧
最大計測電圧:32mV(3.2mV/V)
電源
AC100V~240V(50/60Hz)
表示部
・メイン表示部。蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm。正味もしくは総重量(切替)。単位表示(g、kg、t)。・サブ表示部。蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント8桁、文字高7mm。総重量、正味、風袋、定量(基準値)累計重量、累計回数(1点選択)。・状態表示部。蛍光表示管(オレンジ)、-マーク表示、14個
内部分解能(G)
999,999d
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144×72×197
使用温湿度範囲
-10℃~40℃ / 20~85%R.H (ただし結露しないこと)
温度係数
ゼロ点:±0.2μV/ +0.008% of Dead Load)/℃ Typ.。スパン:±0.0008%/℃ Typ.
変換方式
A/D変換方式:ΔΣ方式
防水仕様
防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)
印加電圧(V)
ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き。350Ωロードセルは8個まで接続可能
入出力
外部入出力:。・コントロールI/O。入力6点選択(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)。出力8点選択(オープンコレクタ出力)。・標準シリアル出力:。カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)。・セットポイント入力(BCD)。デジタルスイッチ及びAD4401-06(セットポイントユニット)接続用
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.01% of F.S.
サンプリング速度
100回/sec
ゼロ調整範囲
0mV~20mV
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
仕様
データメモリ(記録内容):測定モード・チャンネルナンバ・測定データ・時刻データ・データナンバ、カード規格:コンパクトフラッシュカード、カード容量:32M~2GB(FAT16)、プログラム設定:各点ごとに設定可能、ヒステリシス:±0.05%RO以内
セット内容
【TC-32K】本体(単3電池×4)、CFカード(本体内蔵)、カードリーダー、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書【LCV-A-500KN】本体(LCV-A-500KN/ケーブル付き)、スペーサー×2(上下/下部は装着済み)、取付ネジ×4(M8六角ボルト/本体に装着済み)、六角レンチ、収納ケース、試験成績書(コピー)、取扱説明書
質量(g)
約800、6000
電源
単3形アルカリ乾電池4個、専用ACアダプタ CR-1867、または外部電源入力 DC9~ 18V
温度範囲(℃)
(許容)-20~80、(補償)-10~70
測定項目
ひずみ測定・直流電圧測定・熱電対温度測定・白金測温抵抗体
定格容量
500kN
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×223×49
定格出力
2.5mV/V(5000×10-6ひずみ)±0.2%
保護等級
IP67(JIS C 0920 防浸形)
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時:約10
保存温度(℃)
-20~60
機能
データメモリ:測定データの記録・再生、自己診断機能、TEDS機能、インターバルタイマー
インターフェース
USB、RS-232C
繰返し性
0.05%RO以下
表示器
バックライト付き液晶表示
データ容量
最大約80000データ
解像度
255×160ドット
使用温湿度範囲
-10~50度、85%RH以下
測定モード
イニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可(温度測定はダイレクトのみ )
表示内容
測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ
耐衝撃性
49m/s2
防滴構造
IP-54 (コネクタキャップを装着した状態)
非直線性
±0.1%RO以内
耐振性
29.4m/s2(50Hz 0.5mmp-p)
保持期間
データメモリ:約20日間(満充電時)
取付方式
盤面取付
入力種類
ロードセル(350Ω)
表示桁数
4桁
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
147×75×38
小型・軽量のロードセルです。
ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
許容過負荷
150 %R.C.
印加電圧(V)
推奨:5以下、最大:8
入力抵抗
350 Ω±10 Ω
出力抵抗
350 Ω±10 Ω
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
ケーブル
4芯シールド付3 m 直結、先端柳線
保護等級
IP60相当
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様
零バランス/±5% of R.O.
タイプ
台秤タイプ
抵抗(Ω)
(入力端子間)420±30。(出力端子間)350±5
定格出力
2mV/V±10%
温度補償(℃)
-10~40
防塵防水性能
IP54
温度の影響
(零点)0.023%of R.O./10℃。(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)
3.5
印加電圧(V)
(推奨)DC12、(最大)DC15
絶縁抵抗
2000MΩ以上/DC50V(B/E)
許容過負荷
150%of R.C.
限界過負荷
200%of R.C.
総合誤差
0.02%of R.O.
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。
セット内容
【LCK-A-200KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース
質量(kg)
4.1
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
25
抵抗(Ω)
350±0.5%(入力)。350±0.5%(出力)
寸法B(mm)
45
定格容量
200kN
定格出力
2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%
温度補償(℃)
-10~70
寸法R(mm)
100
繰返し性
0.05%RO以下
寸法C(Φmm)
118
寸法F(Φmm)
35
ケーブル
0.3mm2/4心シールドクロロプレン5m/外径7.6mm/先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません)
寸法E(Φmm)
100
応差(ヒステリシス)
±0.5%RO以内
温度の影響
±0.007%RO/℃以内(零点時)。±0.005%/℃以内(出力時)
寸法G
M8
印加電圧(V)
20ACまたはDC(許容)。1~10 ACまたはDC(推奨)
許容温度(℃)
-30~80
非直線性
±0.5%RO以内
固有振動数(kHz)
約12.6
小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。
材質
起歪体:ステンレス鋼
質量(kg)
0.34
定格出力
2 mV/V±0.005 mV/V
保護等級
IP67相当
温度補償(℃)
-10~70
繰返し性
0.05 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回
ケーブル
4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付)
温度の影響
零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃
印加電圧(V)
推奨:12以下、最大:18
許容温度(℃)
-20~80
非直線性
0.15 %R.O.
許容過負荷
150 %R.C.
限界過負荷
200 %R.C.
入力抵抗
425 Ω±50 Ω
出力抵抗
350 Ω±5 Ω
ケーブル径(Φmm)
6
仕様
データメモリ(記録内容):測定モード・チャンネルナンバ・測定データ・時刻データ・データナンバ、カード規格:コンパクトフラッシュカード、カード容量:32M~2GB(FAT16)、プログラム設定:各点ごとに設定可能、ヒステリシス:±0.05%RO以内
セット内容
【TC-32K】本体(単3電池×4)、CFカード(本体内蔵)、カードリーダー、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書【LC-10TV】本体(LC-10TV ケーブル付き)、収納ケース、試験成績書(コピー)、台座(上下各1(ネジ4本付き))、六角レンチ、取扱説明書
質量(g)
約800、1300
電源
単3形アルカリ乾電池4個、専用ACアダプタ CR-1867、または外部電源入力 DC9~ 18V
温度範囲(℃)
(許容)-20~80、(補償)-10~70
測定項目
ひずみ測定・直流電圧測定・熱電対温度測定・白金測温抵抗体
定格容量
100kN
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×223×49
定格出力
2.5mV/V(5000×10-6ひずみ)±0.2%
保護等級
IP67(JIS C 0920 防浸形)
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時:約10
保存温度(℃)
-20~60
機能
データメモリ:測定データの記録・再生、自己診断機能、TEDS機能、インターバルタイマー
インターフェース
USB、RS-232C
繰返し性
0.03%RO以下
表示器
バックライト付き液晶表示
データ容量
最大約80000データ
解像度
255×160ドット
使用温湿度範囲
-10~50度、85%RH以下
測定モード
イニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可(温度測定はダイレクトのみ )
表示内容
測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ
耐衝撃性
49m/s2
防滴構造
IP-54 (コネクタキャップを装着した状態)
非直線性
±0.05%RO以内
耐振性
29.4m/s2(50Hz 0.5mmp-p)
保持期間
データメモリ:約20日間(満充電時)
加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ)
国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。
電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。
受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。
置針方式により、最大値確認が容易。
収納保管に便利な専用ハードケース付き。
方式
密閉型油圧式システム
測定精度(%)
±3 F.S. (フルスケール)
付属品
専用ケース、試験成績書
タイプ
一体
小型軽量で持ち運び可能
荷重測定後目盛を読める置き針ゲージ式
シンプル設計で操作が簡単
質量(kg)
約2.3
受圧面積(cm2)
50.2
温度補償(℃)
0~50
高安定・高精度ひずみ測定用アンプで、かんたん設定を実現
デジタルスイッチを採用しているため、設定値が一目でわかり、電源OFF時も設定値の確認が容易です。
仕様
【ゲージ率】2.00固定。【ブリッジ電源】AC 2Vrms、0.5Vrms切り換え。【平衡調整範囲 】抵抗:±2%(±10000×10-6ひずみ)以内/容量:2000pF以内。【感度調整器】CALスイッチとVOLTAGE OUTスイッチ。【出力電圧表示】4 1/2桁デジタル表示(7セグメントLED)、11セグメントLEDバーグラフメータ 。【オーバ入力表示】出力電圧表示点滅(4 1/2桁デジタル表示のみ)。【チェック機能】ブリッジチェック
セット内容
本体(DPM-912B)、電源ケーブル(接地アダプタ付)、接続ケーブル×2、ヒューズ×2、収納ケース
質量(kg)
約1.2
電源
AC90~110V(約10VA:AC100V)/DC10.5V~15V(約0.6A:DC12V)
測定対象
ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CE-対応品
なし
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様
指示専用、スケーリング機能付
電源電圧(V)
100~120 AC
表示桁数
4